カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,940)
  • 配管・水廻り設備部材(1,339)
  • 油圧機器・油圧ホース(553)
  • 農業機械(391)
  • 科学研究・開発用品(233)
  • 制御機器(189)
  • 切削工具(184)
  • FA担当者のオススメ新商品(173)
  • 測定用品(121)
  • バイク純正部品(100)
  • 学童・教育用品(61)
  • 住設機器(60)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(59)
  • バイク部品(44)
  • 空圧工具(40)
  • 自動車補修部品(38)
  • 物流用品(36)
  • メカニカル部品(33)
  • 農業・園芸資材(32)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 溶接用品(22)
  • 電動工具(22)
  • 機構部品(18)
  • 作業工具(18)
  • 建築金物(15)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • カー用品(13)
  • 清掃用品(11)
  • 家電(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 研磨材(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • オフィス家具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/2」の検索結果

5,716件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc1/2" パネルユニオン エスコ

    Rc1/2" パネルユニオン

    エスコ
    1個
    取扱い終了
    形状ユニオンエスコ品番EA425KP-4ねじの種類Rcねじサイズ1/2
  • Rc1/2" 六角キャップ エスコ

    Rc1/2" 六角キャップ

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150ねじ径Rc1/2”
  • Rc1/2" 砲金キャップ エスコ

    Rc1/2" 砲金キャップ

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    形状キャップエスコ品番EA432NM-13
  • Rc1/2" 内ねじエルボ エスコ

    Rc1/2" 内ねじエルボ

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150
  • Rc1/2"x R  3/4"  砲金ブッシング エスコ

    Rc1/2"x R 3/4" 砲金ブッシング

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA432NH-20
  • PTFER メクラソケット RC1/2 フロンケミカル

    PTFER メクラソケット RC1/2

    フロンケミカル
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    形状ソケット材質PTFEトラスコ品番735-4762質量(g)80
  • カップリング   Rc1/2メネジ 八興

    カップリング Rc1/2メネジ

    八興
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合流体空気
  • PTFER カップリング RC1/4×RC1/2 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC1/4×RC1/2

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    形状カップリングトラスコ品番734-7154質量(g)60
  • Rc1/2"xRc3/4" 砲金ソケット エスコ

    Rc1/2"xRc3/4" 砲金ソケット

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA432NA-20B
  • Rc1/2" 給水管キャップ(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2" 給水管キャップ(クロムメッキ)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    形状キャップエスコ品番EA432MM-13
  • Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズRc:1/2"、G:1/2"
  • Rc1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1/2" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)101.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/2" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    6,990税込7,689
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2-P

    アズワン
    119,000税込130,900
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002819アズワン品番67-4863-99
  • Rc1/2"xR1/2" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc1/2"xR1/2" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425AB-213アズワン品番64-7847-08バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/2” 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1/2” 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GE-4材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/2"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/2"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/2"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/2"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/2"xR 1 " 給水管用ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xR 1 " 給水管用ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA432MH-25
  • PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
    用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番735-0813質量(g)60ねじサイズRC1/2×R1/2
  • Rc1/2"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA432MA-20B
  • Rc1・1/4"x Rc1/2"  異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4"x Rc1/2" 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)全長(mm)48ねじ径Rc1・1/4”×1/2”
  • Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズG:1/2"、Rc:1/2"
  • Rc1/2"xR3/4" 給水管ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xR3/4" 給水管ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA432MH-20
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • Rc1/2"xRc1/2" 給水管ソケット(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xRc1/2" 給水管ソケット(クロムメッキ)

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA432MA-13
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン

    フロンケミカル
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1372形状ストレート質量(g)250寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2 アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2

    アズワン
    349税込384
    1個
    当日出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
    仕様●サイズ:Rc1/2●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-45
  • Rc1/2"xG1/2" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc1/2"xG1/2" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AB-113バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    Rc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DW-4
  • 座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2" エスコ

    座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2"

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    本体にJANコードが付いています。
    材質黄銅(クロムメッキ)形状座付水栓エルボ全長(mm)49取付穴径(Φmm)5取付ピッチ(mm)46
  • AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ(1件のレビュー)
    8,340税込9,174
    1個
    欠品中
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付) オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • Rc1/2” アングル型止水栓 エスコ

    Rc1/2” アングル型止水栓

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BN-34形状アングルねじ径Rc1/2
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ

    ヤマトエンジニアリング
    359税込395
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8567形状1/2”メネジ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)ステンレス使用流体A重油、JIS1号灯油最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ADC12
  • Rc1/2” ストレート型分岐金具 エスコ

    Rc1/2” ストレート型分岐金具

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BN-41形状ストレートねじ径Rc1/2
  • OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
...