カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(985)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(940)
  • 油圧機器・油圧ホース(445)
  • 農業機械(391)
  • 切削工具(179)
  • FA担当者のオススメ新商品(163)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 測定用品(60)
  • 住設機器(59)
  • バイク部品(44)
  • 自動車補修部品(37)
  • 制御機器(35)
  • 農業・園芸資材(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 空圧工具(23)
  • 溶接用品(19)
  • 機構部品(16)
  • カー用品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 清掃用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 電動工具(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 建築金物(6)
  • 物流用品(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/2」の検索結果

3,535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc1/2" 砲金キャップ エスコ

    Rc1/2" 砲金キャップ

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    形状キャップエスコ品番EA432NM-13
  • Rc1/2"x R  3/4"  砲金ブッシング エスコ

    Rc1/2"x R 3/4" 砲金ブッシング

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA432NH-20
  • PTFER メクラソケット RC1/2 フロンケミカル

    PTFER メクラソケット RC1/2

    フロンケミカル
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    形状ソケット材質PTFEトラスコ品番735-4762質量(g)80
  • カップリング   Rc1/2メネジ 八興

    カップリング Rc1/2メネジ

    八興
    279税込307
    1個
    当日出荷
    適合流体空気
  • PTFER カップリング RC1/4×RC1/2 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC1/4×RC1/2

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    形状カップリングトラスコ品番734-7154質量(g)60
  • Rc1/2"xRc3/4" 砲金ソケット エスコ

    Rc1/2"xRc3/4" 砲金ソケット

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA432NA-20B
  • Rc1/2" 給水管キャップ(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2" 給水管キャップ(クロムメッキ)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    形状キャップエスコ品番EA432MM-13
  • Rc1/2” 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1/2” 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GE-4材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/2"xR 1 " 給水管用ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xR 1 " 給水管用ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA432MH-25
  • PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
    用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番735-0813質量(g)60ねじサイズRC1/2×R1/2
  • Rc1/2"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA432MA-20B
  • Rc1/2"xR3/4" 給水管ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xR3/4" 給水管ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA432MH-20
  • Rc1/2"xRc1/2" 給水管ソケット(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xRc1/2" 給水管ソケット(クロムメッキ)

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA432MA-13
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン

    フロンケミカル
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1372形状ストレート質量(g)250寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE
  • Rc1/2"xG1/2" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc1/2"xG1/2" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AB-113バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    Rc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DW-4
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付) オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • Rc1/2” アングル型止水栓 エスコ

    Rc1/2” アングル型止水栓

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BN-34形状アングルねじ径Rc1/2
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ

    ヤマトエンジニアリング
    359税込395
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8567形状1/2”メネジ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)ステンレス使用流体A重油、JIS1号灯油最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ADC12
  • Rc1/2” ストレート型分岐金具 エスコ

    Rc1/2” ストレート型分岐金具

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BN-41形状ストレートねじ径Rc1/2
  • OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
  • 耐熱ボールバルブRc1/2めねじ×Rc1/2めねじ KVK

    耐熱ボールバルブRc1/2めねじ×Rc1/2めねじ

    KVK
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×RcJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様 ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様

    ヤマシンフィルタ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
    用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。材質アルミ、鋼板全長(mm)145.5全幅(mm)90最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1/2標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc1/2”x14mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型) エスコ

    Rc1/2”x14mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AM-4材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • PTFER パイプティー RC1/2 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC1/2

    フロンケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    形状チーズトラスコ品番734-5577質量(g)80アズワン品番61-3529-04
  • Rc1/2"x 50 mm ユニット取出し金具 エスコ

    Rc1/2"x 50 mm ユニット取出し金具

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432ST-11
  • Rc1/2"x 65 mm ユニット取出し金具 エスコ

    Rc1/2"x 65 mm ユニット取出し金具

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432ST-12
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 バイトン

    フロンケミカル
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-3922形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-13バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 バイトン

    フロンケミカル
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-4007形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-21
  • PTFER Y字ソケット RC1/2 フロンケミカル

    PTFER Y字ソケット RC1/2

    フロンケミカル
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    形状ソケット材質PTFEトラスコ品番735-4673質量(g)80アズワン品番61-3538-04
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/2 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/2

    フロンケミカル
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-4180形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)42オリフィス径(Φmm)9寸法B(mm)48接続Rc分類三方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-43
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ

    フロンケミカル
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-3965形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-17
  • ニードルバルブ装置用水平型 RC1/2 フロンケミカル

    ニードルバルブ装置用水平型 RC1/2

    フロンケミカル
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    左右のチューブ接続部は、メネジになっております
    用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-4775質量(g)100オリフィス径(Φmm)9アズワン品番61-3528-03ねじサイズRC1/2
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ

    フロンケミカル
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1488形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)10
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R1/4 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R1/4

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番734-7235質量(g)30アズワン品番61-3531-01ねじサイズRC1/2×R1/4
  • PTFER 十字ソケット RC1/2 フロンケミカル

    PTFER 十字ソケット RC1/2

    フロンケミカル
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    形状ソケット材質PTFEトラスコ品番735-4711質量(g)80
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8

    フロンケミカル
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番734-7243質量(g)30アズワン品番61-3531-02ねじサイズRC1/2×R3/8
...