絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 0.3
- 0.7(7)
- 0.9(13)
- 1(131)
- 1.47(7)
- 1.5(110)
- 1.6(13)
- 1.8(6)
- 1.96(9)
- 2(24)
- 3(34)
- 3.5(12)
- 5(29)
- 7(8)
- 7.5(32)
- 10(8)
- 16.2(9)
- 20.5(18)
- 20.6(14)
- 21(6)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 千代田通商(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rc1/4」の検索結果

ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ホースソケット
千代田通商(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状ホースソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク
千代田通商¥409~税込¥450~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状フィメイルバルク材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)色(本体)黒使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3