絞り込み
ねじ径
- 1/4(4)
使用流体
- 水(2)
- 薬品(2)
材質
- アルミ(2)
- 樹脂(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0.3(5)
- 0.9(13)
- 1(131)
- 1.47(7)
- 1.5(110)
- 1.6(13)
- 1.8(6)
- 1.96(9)
- 2(24)
- 3(35)
- 3.5(12)
- 5(29)
- 7(8)
- 7.5(33)
- 10(8)
- 16.2(9)
- 20.5(18)
- 20.6(14)
- 21(6)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ソケットorプラグ
- ソケット(2)
- プラグ(2)
ブランド
- ParkerTAIYO(2)
- ジョプラックス(2)
- WTB(2)
- BeHAUS(1)
ParkerTAIYO・ジョプラックス・WTB・BeHAUS
「rc1/4」の検索結果

ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製
ジョプラックス¥179税込¥1971個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリプロピレン(PP)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)3.0以下
ジョプラPPシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリプロピレン製
ジョプラックス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)3.0以下
キャップ止めねじ
BeHAUS¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷から翌々日出荷管用の止ねじです。テーパーねじです。用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
マニアルバルブ(RB54)
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個61日以内出荷接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品