カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
    • 配管用ワンタッチ管継手(12)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ(9)
  • AirTAC(2)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • BeHAUS(1)
使用流体
  • 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9
  • 0.3(5)
  • 0.7(7)
  • 1(131)
  • 1.47(7)
  • 1.5(109)
  • 1.6(13)
  • 1.8(6)
  • 1.96(9)
  • 2(25)
  • 3(35)
  • 3.5(12)
  • 5(29)
  • 7(8)
  • 7.5(33)
  • 10(8)
  • 16.2(9)
  • 20.5(18)
  • 20.6(14)
  • 21(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/4」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイ

    クイック継手メス隔壁ユニオン

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • ブッシング AirTAC

    ブッシング

    AirTAC(4件のレビュー)
    ¥55~税込¥61~
    1個
    当日出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    使用温度範囲(℃)0~150規格オス&メスソケット最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手めすストレート コガネイ

    クイック継手めすストレート

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • 六角ソケット AirTAC

    六角ソケット

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 メスストレート BeHAUS

    チューブ継手 メスストレート

    BeHAUS
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途管用おねじとチューブの接続として形状メスストレート最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ

    クイック継手スマートタイプ_step2

    コガネイ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(10個)
    翌々日出荷から11日以内出荷
    形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
  • クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2 コガネイ

    クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2

    コガネイ
    ¥7,598税込¥8,358
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
  • サプライジョイント ブッシュC コガネイ

    サプライジョイント ブッシュC

    コガネイ
    ¥298税込¥328
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
    形式ブッシュC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • クイック継手 延長ブッシュ コガネイ

    クイック継手 延長ブッシュ

    コガネイ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形式延長ブッシュ(継手)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • サプライジョイント ターミナルテーパ コガネイ

    サプライジョイント ターミナルテーパ

    コガネイ
    ¥998~税込¥1,098~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
    形式ターミナルテーパ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • ネジレ防止継手付コイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ネジレ防止継手付コイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,746~税込¥3,021~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。 コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。
    適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8接続ねじR1/4、Rc1/4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黄チューブ外径×内径(mm)8×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ

    クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

    コガネイ
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(10個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
    形状めすスイングエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気/真空
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状延長ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/4・Rc1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
rc1/4特集