カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- カプラー(24)
絞り込み
ねじ径
- 1/4(6)
- 1-1/4(11)
- c1 1/4(1)
使用流体
- ガス(5)
- 水(10)
- 油(10)
- 空気(13)
- 蒸気(5)
- 薬品(3)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(16)
取り付け形状

オネジ取付用(3)

メネジ取付用(5)
最高使用圧力(MPa)
- 2
- 0.3(5)
- 0.7(7)
- 0.9(13)
- 1(130)
- 1.47(7)
- 1.5(110)
- 1.6(13)
- 1.8(6)
- 1.96(9)
- 3(34)
- 3.5(11)
- 5(29)
- 7(8)
- 7.5(32)
- 10(8)
- 16.2(9)
- 20.5(18)
- 20.6(14)
- 21(6)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ソケットorプラグ
- ソケット(11)
- プラグ(12)
ソケット・プラグ
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(4)
- 日東工器(8)
- NAC(長堀工業)(11)
モノタロウ・エスコ・日東工器・NAC(長堀工業)
「rc1/4」の検索結果

SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)
日東工器(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ローリングプラグ オネジ取付用
(14件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷プラグが360度回転します。用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-20~80使用流体空気
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥259税込¥2851個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)
日東工器¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
熱水用カプラ
日東工器¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から3日以内出荷振動や衝撃などによる接続後の不意な分離を防止します。 ニッケルめっき処理を施し、耐食性をアップ。 ソケットはダブルOリング使用でシール性能アップ。用途樹脂成型など熱水用途に最適材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)2.0耐圧力(MPa)3.0適合流体水(熱水)
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥969税込¥1,0661個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング TLタイプ
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)
NAC(長堀工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。トラスコ品番364-2712種別片路開閉型接続部のサイズRc1/4質量(g)101使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL
NAC(長堀工業)¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から11日以内出荷・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。シリーズTL
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL
NAC(長堀工業)¥379~税込¥417~1個翌日出荷から11日以内出荷・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP
NAC(長堀工業)¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から11日以内出荷・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。シリーズS・P