絞り込み
ねじ径
- 1/4
- 1/8(23)
- 3/8(34)
- 1-1/4(29)
- 6(1)
- 9(1)
- c1/4(2)
- c1 1/4(5)
- その他(2)
ブランド
- モノタロウ(33)
- 八興(3)
- 千代田通商(48)
- エスコ(22)
- 日東工器(76)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- TRUSCO(3)
- SK11(15)
- CEJN(セイン)(17)
- アソー(14)
- NAC(長堀工業)(10)
- ジョプラックス(9)
- BeHAUS(5)
- ニューマシン(4)
- ナスコフィッティング(4)
- NKCカップリング(4)
- ヤマト・インダストリー(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- 近畿製作所(2)
- 潤工社(2)
- ブランドをもっと見る
使用流体
- ガス(24)
- 圧縮空気(7)
- 水(93)
- 油(44)
- 真空(1)
- 空気(153)
- 蒸気(24)
- 薬品(24)
材質
- アルミ(7)
- スチール(95)
- ステンレス(45)
- メタル(4)
- 樹脂(17)
- 黄銅(真鍮)(66)
取り付け形状

オネジ取付用(40)

ホース取付用(2)

メネジ取付用(70)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(1)
- 0.5(2)
- 0.7(4)
- 0.88(2)
- 0.8826(2)
- 0.98(4)
- 1(57)
- 1.0(4)
- 1.47(6)
- 1.5(88)
- 1.6(13)
- 2(6)
- 3(3)
- 3.5(2)
- 4.9(4)
- 5(20)
- 7.35(2)
- 7.4(2)
- 7.5(23)
- 10(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0.2・0.5・0.7・0.88・0.8826・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・2・3・3.5・4.9・5・7.35・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ソケットorプラグ
- ソケット(87)
- プラグ(75)
ソケット・プラグ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
「rc1/4」の検索結果

ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ
八興(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番814-6222材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)57.5質量(g)103最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合ねじR1/4適合流体空気
ハイコックニップル Rc1/4
千代田通商¥309税込¥3401個当日出荷トラスコ品番808-2928形状ニップル質量(g)24.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)38寸法B(mm)16使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類Rc
ハイコックソケット Rc1/4
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番808-2930形状ソケット質量(g)68.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)56寸法B(mm)20使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類Rc
サブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ
ヤマトエンジニアリング¥239税込¥2631個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8574形状1/4”メネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
ストッパーカプラ メネジ Rc1/4
フジマック¥19,980税込¥21,9781セット(12個)4日以内出荷ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5453材質真鍮、アルミニウム接続口径Rc1/4質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気
Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA140HE-4材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/4”
Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/ブルー)
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色青使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc1/4"
Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド)
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc1/4"
Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー)
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色黄使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc1/4"
Rc 1/4"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥365税込¥4021個翌日出荷エスコ品番EA140HE-9材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10使用流体空気ねじサイズRc1/4”
Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷エスコ品番EA140HE-11材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気ねじサイズRc1/4”
Rc 1/4"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷エスコ品番EA140HE-2材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気ねじサイズRc1/4”
Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色緑使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc1/4"
Rc 1/4"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷エスコ品番EA140HE-7材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気ねじサイズRc1/4”
ワンタッチカプラー メネジ
八興(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(41件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(18件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
(107件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)
日東工器(50件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(16件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体空気、水
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
(18件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)
(43件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)
(12件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
(4件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)
(26件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等寸法H(mm)19バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)
(21件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー
(12件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。