カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- カプラー(2)
絞り込み
ねじ径
- c1/4
- 1/8(23)
- 1/4(296)
- 3/8(34)
- 1-1/4(28)
- 6(1)
- 9(1)
- c1 1/4(5)
- その他(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(2)
ブランド
- SK11(2)
「rc1/4」の検索結果

スイングスイベルプラグ
SK11(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。用途エアー配管継手。仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5
スイングスイベルソケット
SK11(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 配管の出口に取り付けるとホースの動きに合わせて方向変換します。用途エアー配管継手。仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5