カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(195)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 農業機械(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • バイク部品(7)
  • 測定用品(7)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/8 r3/8」の検索結果

328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 3/8”xRc 1/8”  ブッシング(ステンレス製) エスコ

    R 3/8”xRc 1/8” ブッシング(ステンレス製)

    エスコ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469AM-3AA形状ブッシング
  • NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]

    NC高圧用異径オスメスニップル

    清水製作所[継手](9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • R 3/8"xRc1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xRc1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ
    355税込391
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/4"×R(PT)3/8"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • SBU ブッシング イハラサイエンス

    SBU ブッシング

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K形状ブッシング接続ねじ種類R×Rc
  • 六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商

    ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4

    千代田通商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ニップル ブッシュ 違径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 違径

    BeHAUS
    629税込692
    1個
    当日出荷
    管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
    用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • SSS-J めすおすソケット イハラサイエンス

    SSS-J めすおすソケット

    イハラサイエンス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状ソケット接続ねじ種類R×Rc
  • ニップルソケット SK11

    ニップルソケット

    SK11(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。適合空気材質真鍮形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ブッシング アソー

    ブッシング

    アソー(39件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器)

    高圧メスオスソケット

    RIKEN(理研機器)
    1,147税込1,262
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    仕様ねじ込み継手形状ソケット最高使用圧力(MPa)70使用流体接続ねじ種類Rc×R
  • ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みブッシング ステンレス製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • 径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(37件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • ケミフィット CSAシリーズ/CS ブッシング ニッタ

    ケミフィット CSAシリーズ/CS ブッシング

    ニッタ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    SUS316製のねじ込み式継手です。チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。チューブ取り付けのバラツキがありません。チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。完全禁油処理品です。アセンブリナットの増し締め不要です。優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。
    形状ブッシング使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • 異径中間ニップルソケット EARTH MAN

    異径中間ニップルソケット

    EARTH MAN
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
  • ブッシング AirTAC

    ブッシング

    AirTAC(4件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    使用温度範囲(℃)0~150規格オス&メスソケット最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKC

    ダイス メートル並目ねじ SKH材

    SKC(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メートル並目ねじ用
    材質SKH
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ダイス 38径 イシハシ精工

    ダイス 38径

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
    用途おねじ加工用。被削材低炭素鋼外径(Φmm)38
  • ブッシング アズワン

    ブッシング

    アズワン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    内側にメネジ、外側にオネジが切ってありますので、用途に合わせてオネジサイズの変換が可能です。
    仕様ストレート材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • フリージョイント2 2WAY R3/8 千代田通商

    フリージョイント2 2WAY R3/8

    千代田通商
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3298質量(g)272種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)85寸法F(mm)40寸法E(mm)71寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)71寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
  • フリージョイント2 3WAY R3/8 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R3/8

    千代田通商
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3430質量(g)362.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)108寸法F(mm)40寸法E(mm)94寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)94寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
  • フリージョイント2 5WAY R3/8 千代田通商

    フリージョイント2 5WAY R3/8

    千代田通商
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3630質量(g)535.2種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)154寸法F(mm)40寸法E(mm)140寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)140寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
  • フリージョイント2 4WAY R3/8 千代田通商

    フリージョイント2 4WAY R3/8

    千代田通商
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3555質量(g)445.4種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)131寸法F(mm)40寸法E(mm)117寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)117寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
  • Rc 1/8”xR 3/8” ブッシング エスコ

    Rc 1/8”xR 3/8” ブッシング

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-103A形状ブッシング
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8

    フロンケミカル
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7243材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3531-02ねじサイズRC1/2×R3/8
  • R 3/8"xRc1/2" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xRc1/2" 中間ニップルソケット

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/2"×R(PT)3/8"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • PTFEブッシング TGK(東京硝子器械)

    PTFEブッシング

    TGK(東京硝子器械)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
    材質PTFE
  • フリージョイント2 3WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R1/8

    千代田通商
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3428質量(g)172.8種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/8 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/8

    フロンケミカル
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7219材質PTFE質量(g)20アズワン品番61-3530-98ねじサイズRC3/8×R1/8
  • PTFER カップリング RC1/4×RC3/8 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC1/4×RC3/8

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番734-7146形状カップリング質量(g)60
  • Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BH-103B形状ブッシング
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4

    フロンケミカル
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7227材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3530-99ねじサイズRC3/8×R1/4
  • R 1/4"xRc3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xRc3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/4"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • R 1/2"xRc3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/2"xRc3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/2"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウ

    エアフィルタ オートドレンN.O

    モノタロウ(88件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
  • エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ

    エアフィルタ セミオートドレン

    モノタロウ(127件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。