カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • その他汎用管継手(1)
    • くい込み管継手・インサート管継手(1)
    • 配管用ワンタッチ管継手(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3
  • 0.7(12)
  • 0.88(2)
  • 0.8826(2)
  • 0.9(11)
  • 1(82)
  • 1.0(6)
  • 1.5(27)
  • 1.6(4)
  • 1.96(8)
  • 2(2)
  • 3.5(8)
  • 4.9(5)
  • 5(25)
  • 7.35(2)
  • 7.5(24)
  • 10(6)
  • 16.2(9)
  • 20.5(3)
  • 21(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/8」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商

    ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4

    千代田通商
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ フィメイルバルク 千代田通商

    タッチコネクターファイブ フィメイルバルク

    千代田通商
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状フィメイルバルク材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)色(本体)黒使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3