カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 配管用ワンタッチ管継手(11)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(10)
- AirTAC(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 0.3(3)
- 0.7(12)
- 0.88(2)
- 0.8826(2)
- 1(82)
- 1.0(6)
- 1.5(27)
- 1.6(4)
- 1.96(8)
- 2(2)
- 3.5(8)
- 4.9(5)
- 5(25)
- 7.35(2)
- 7.5(24)
- 10(6)
- 16.2(9)
- 20.5(3)
- 21(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rc1/8」の検索結果

ブッシング
AirTAC(4件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。使用温度範囲(℃)0~150規格オス&メスソケット最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥2,598税込¥2,8581袋(10個)翌々日出荷から11日以内出荷形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2
コガネイ¥4,998税込¥5,4981袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
サプライジョイント ブッシュC
コガネイ¥288税込¥3171個4日以内出荷から9日以内出荷配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。形式ブッシュC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クイック継手 延長ブッシュ
コガネイ¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形式延長ブッシュ(継手)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
サプライジョイント ターミナルテーパ
コガネイ¥898~税込¥988~1個4日以内出荷から10日以内出荷配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。形式ターミナルテーパ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,698税込¥1,8681袋(10個)9日以内出荷形状延長ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/4・Rc1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥6,398税込¥7,0381袋(10個)9日以内出荷から11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状めすスイングエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気/真空