カテゴリ

  • 塗料(13)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「rc142」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • VベルトC形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトC形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • マシンリーマ  CSPR EIKO(栄工舎)

    マシンリーマ CSPR

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    コーティングTiCN2コーティング
  • パネルバックソファー ミドルバック ナイキ

    パネルバックソファー ミドルバック

    ナイキ
    159,800税込175,780
    1台
    31日以内出荷
    用途ミーティング用、会議用、ロビー用張地ビニールレザー芯材軟質発泡ポリウレタン材質(脚)Φ28.6mmパイプシルバー塗装仕上グリーン購入法適合アジャスター
  • パネルバックソファー ハイバック ナイキ

    パネルバックソファー ハイバック

    ナイキ
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    用途ミーティング用、会議用、ロビー用張地ビニールレザー芯材軟質発泡ポリウレタン材質(脚)Φ28.6mmパイプシルバー塗装仕上グリーン購入法適合アジャスター
  • パネルバックソファー エンドパネル付ハイバック ナイキ

    パネルバックソファー エンドパネル付ハイバック

    ナイキ
    249,800税込274,780
    1台
    31日以内出荷
    用途ミーティング用、会議用、ロビー用仕様【エンドパネル】付張地ビニールレザー芯材軟質発泡ポリウレタン材質(脚)Φ28.6mmパイプシルバー塗装仕上グリーン購入法適合アジャスター
  • ヤネフレッシュSi エスケー化研

    ヤネフレッシュSi

    エスケー化研(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分NAD型特殊シリコン樹脂主な用途希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)6~8危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • ヤネフレッシュ エスケー化研

    ヤネフレッシュ

    エスケー化研
    9,998税込10,998
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)5~7危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • ヤネフレッシュF エスケー化研

    ヤネフレッシュF

    エスケー化研
    35,980税込39,578
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分NAD型特殊ふっ素樹脂主な用途希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)8~10危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • 水性ヤネフレッシュシリコン エスケー化研

    水性ヤネフレッシュシリコン

    エスケー化研
    16,980税込18,678
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
    用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分水性アクリルシリコン樹脂主な用途屋根希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久塗付量(kg/m2)0.28~0.32
  • 水性ヤネフレッシュフッソ エスケー化研

    水性ヤネフレッシュフッソ

    エスケー化研
    19,980税込21,978
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
    用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分フッ素樹脂主な用途希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久塗付量(kg/m2)0.28~0.32
  • 水性ヤネフレッシュフッソ エスケー化研

    水性ヤネフレッシュフッソ

    エスケー化研
    21,980税込24,178
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性 水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
    用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替えタイプ艶消主成分ふっ素樹脂主な用途希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)8~10塗付量(kg/m2)0.28~0.32
  • ヤネフレッシュ エスケー化研

    ヤネフレッシュ

    エスケー化研
    9,998税込10,998
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性: 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性: 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性: 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性密着性、防藻、防カビ、耐久危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • ヤネフレッシュF エスケー化研

    ヤネフレッシュF

    エスケー化研
    34,980税込38,478
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • ヤネフレッシュSi エスケー化研

    ヤネフレッシュSi

    エスケー化研
    10,980税込12,078
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • エスケープレミアム無機ルーフ エスケー化研

    エスケープレミアム無機ルーフ

    エスケー化研
    23,980税込26,378
    1缶
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エスケープレミアム無機ルーフ
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • プレミアムルーフSi セット エスケー化研

    プレミアムルーフSi セット

    エスケー化研
    14,980税込16,478
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    トリプルガード効果により紫外線(UV)や水、熱等の劣化要因から屋根材を保護し、優れた耐候性を示します。 特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
    用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等塗布面積(m2/缶)53~61(16kgセット)主な用途彩色ストレート瓦、ストレート屋根、金属屋根危険等級使用場所屋外用工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数2所要量(kg/m2)0.26~0.30塗装間隔工程内:3時間以上7日以内、最終養生:24時間以上調合比主剤:100、硬化剤:14.3、塗料用シンナーA:0~20
  • 一液プレミアムルーフシリコン(色調:採色スレート瓦用) エスケー化研

    一液プレミアムルーフシリコン(色調:採色スレート瓦用)

    エスケー化研
    21,980税込24,178
    1缶
    3日以内出荷
    超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。
    用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根。(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等質量(kg)14荷姿石油缶主成分特殊シリコン樹脂主な用途超耐候塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL危険物の性状非水溶性塗坪(m2)50~63/14kg缶つや艶有り
  • 水性シングルサーフ エスケー化研

    水性シングルサーフ

    エスケー化研
    15,980税込17,578
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    アスファルトシングル屋根の塗り替え用の下地調整材として耐久性に優れたアクリルシリコン樹脂系のサーフェーサーです。下地の動きに追従する柔軟性を示し、マンション・戸建住宅に使用されているアスファルトシングル屋根の塗り替えに最適です。さらに上塗材として超耐候性の水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することにより、シングル屋根の持つ落ち着いた風合を蘇らせるとともに、より耐候性に優れた塗膜を形成します。
    用途アスファルトシングル屋根の塗り替え時の下地調整塗り面積(m2)16~30主成分アクリルシリコン樹脂希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性一般的名称柔軟型アクリルシリコンサーフェーサー塗装間隔4時間以上
  • (MC142)SASH,DOOR C 三菱ふそう

    (MC142)SASH,DOOR C

    三菱ふそう
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR COMP.,RR.SEC   14427ML7000 ホンダ

    GEAR COMP.,RR.SEC 14427ML7000

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR COMP.,FR.SEC   14426ML7000 ホンダ

    GEAR COMP.,FR.SEC 14426ML7000

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MC142)PLATE,SEAT ANCHOR CENTER    LH 三菱ふそう

    (MC142)PLATE,SEAT ANCHOR CENTER LH

    三菱ふそう
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (MC142)SILENCER.FLOOR UPPER CTR 三菱ふそう

    (MC142)SILENCER.FLOOR UPPER CTR

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 断熱ドレンホースカフス オーケー器材

    断熱ドレンホースカフス

    オーケー器材
    14,980税込16,478
    1セット(80個)
    98日以内出荷
    材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)アイボリー耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
  • エナパック ポータブルプレスセット エナパック

    エナパック ポータブルプレスセット

    エナパック
    339,800税込373,780
    1台
    61日以内出荷
    簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
    用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0099ストローク(mm)76質量(kg)36高さ(mm)作業高さ:350揚力(kN)45内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)プラスチック
  • エナパック ポータブルプレスセット エナパック

    エナパック ポータブルプレスセット

    エナパック
    349,800税込384,780
    1台
    61日以内出荷
    簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
    用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0102ストローク(mm)177質量(kg)37高さ(mm)作業高さ:350揚力(kN)45内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)プラスチック