カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)

「rc16w」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エアコンリモコン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電池入れ替え時のメモリー機能・表示が見やすいバックライト機能付き 暗闇でも場所が分かる蓄光ボタン仕様
    材質ABS質量(g)92使用電池単4形乾電池×2本(別売り)電池寿命12ヶ月アズワン品番65-0529-28RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)7本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×23
  • W32-16Tx Rc 3/4" タンク取付金具 エスコ

    W32-16Tx Rc 3/4" タンク取付金具

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SW-2
  • W68-16T x Rc 2 " タンク取付金具 エスコ

    W68-16T x Rc 2 " タンク取付金具

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SW-6
  • タンク取付金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    タンク取付金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
    仕様挟込範囲:~31適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用材質青銅
  • EXマフラーガスケット K.Pガスケット

    EXマフラーガスケット

    K.Pガスケット
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
    メーカースズキ
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 棒グラインダー YoshidaTools

    棒グラインダー

    YoshidaTools
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など付属品カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ全長(mm)307質量(kg)1.3ねじ寸法(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール方式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14600推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクセルイージーフィットクリアメスエルボ 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルイージーフィットクリアメスエルボ

    三菱ケミカルインフラテック
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様PEX管:◯呼び径W Rc3/4×16A寸法L1(mm)34寸法L2(mm)54.2
  • サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYN

    サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス

    JOYN
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LPK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
    付属品レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21、IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35、IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35、GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16、GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10、RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10、RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10、UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15、RX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15W、RX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16W、IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20、GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10、RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10、RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25W、NX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15、NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15
  • Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ) プロトティップ

    Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)

    プロトティップ
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ) プロトティップ

    Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ)

    プロトティップ
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ) プロトティップ

    Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ)

    プロトティップ
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ) プロトティップ

    Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ)

    プロトティップ
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ) プロトティップ

    Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ)

    プロトティップ
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ) プロトティップ

    Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)

    プロトティップ
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートル細目ねじ) プロトティップ

    Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートル細目ねじ)

    プロトティップ
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧バルブ 千代田精機

    高圧バルブ

    千代田精機
    119,800税込131,780
    1個
    26日以内出荷
    材質本体:C3604B、ディスク:PCTFE(ダイフロン),真鍮製切替方式ノーマルクローズ(N.C.)使用温度(℃)ー10~+40常用圧力(MPa)ドライエア:0.4~0.7 (AOV-29+0.4~0.6適合ガスパイロット:窒素使用ガスO2、N2、Ar、Air、H2、Heバルブ種類エアー作動二方弁