千代田精機
高圧バルブ
材質
本体:C3604B、ディスク:PCTFE(ダイフロン),真鍮製
切替方式
ノーマルクローズ(N.C.)
使用温度(℃)
ー10~+40
常用圧力(MPa)
ドライエア:0.4~0.7 (AOV-29+0.4~0.6
適合ガス
パイロット:窒素
使用ガス
O2、N2、Ar、Air、H2、He
バルブ種類
エアー作動二方弁
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
径(Φmm)
接続
Cv値
設計圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81920390
AOV-22+ (N.C.)
約1500
弁座:6
出口:W22山14オネジ(R)、入口:W22山14オネジ(R)、Rc1/4
0.55
24.2
¥
96,600
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
81921108
AOV-29+(N.C.)
約3500
弁座:10
出口:W29山16オネジ(R)、入口:W29山16オネジ(R)、Rc1/4
1
25
¥
155,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください