カテゴリ

  • 清掃用品(1)
  • 電動工具(1)

「rc200dz」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ロボットクリーナ マキタ

    充電式ロボットクリーナ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    ロボットクリーナRC200D クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に ・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」 約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%) 1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分 ・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。 ・選べる清掃パターン パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。 ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。 ・自動走行制御を搭載 センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。 ・簡単メンテナンス 1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。 2.ブラシは外せて水洗い可能。 3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。 ・タイマー機能 運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始 ・リモコン 本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。 ・その他の機能 落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ
    用途クリーン業務を「ロボット」でサポート、 オフィス、店舗、倉庫のお掃除に付属品リモコン、センサウォールテープ電圧(V)18集塵容量(L)2.5連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)適合面積(m2)600太さ(Φmm)50充電器形名DC18RD(別売)ブラシ幅(mm)260タイマー入/切適合バッテリーBL1860B(別売)商品タイプ本体のみ