カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「rc2200」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンボ裏座ぐりバー ノガ

    ジャンボ裏座ぐりバー

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    当日出荷
    RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
    トラスコ品番208-7987セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本バリ取り穴径(Φmm)10~22
  • XYZrobot Bolide 完成品 XYZプリンティング

    XYZrobot Bolide 完成品

    XYZプリンティング
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    10日以内出荷
    転倒や傾きを検知する加速度センサーと。距離を計測するIRセンサーを搭載。加速度センサーとIRセンサーを内蔵しているため、周囲の環境にあわせてバランスをとることができます。高性能サーボモーター。トルク:25kg-cm 12V時。サーボモーターから、内部温度、速度
    アズワン品番67-0461-08
  • 裏座ぐり用ブレード ノガ

    裏座ぐり用ブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    両端に切れ刃があり右、左回りとも切れます。 クロス穴用 RC2200用
    トラスコ品番215-0646ブレードR3バリ取り穴径(Φmm)10~22
  • タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC

    椿本チエイン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
    仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
  • 裏座ぐりバーカウンターシンクセット ノガ

    裏座ぐりバーカウンターシンクセット

    ノガ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    セット内容RC1000、RC2000、RC2200 各1個
  • 座ぐり用ブレード取付ねじ ノガ

    座ぐり用ブレード取付ねじ

    ノガ
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    適合RC2200
  • ノガエージェントセット ノガ

    ノガエージェントセット

    ノガ
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
  • 丸型コネクタ M23 パネルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ M23 パネルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    802-7094 802-7094 は最大1 mm厚のパネルに対応し、; 802-7104 802-7104 は3 mmのパネルに対応します。M23パネル取り付けハウジング。Phoenix Contact M23コンタクトインサートと併用するためのM23パネル取り付けハウジングです。
    仕様●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●シェルサイズ:M23●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:RC-00000002200●ハウジング材質:銅合金、亜鉛合金●動作温度 Min:-20℃●コード番号:802-7094アズワン品番65-7515-05
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2200●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.2mm●コード番号:188-6829アズワン品番65-7784-56
  • ジユシタテガタ2トウコウ BIGM(丸山製作所)

    ジユシタテガタ2トウコウ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    規格56~60フクム図解NoMS410RC-K3 RC装置部品_No.55、MSB111-A A専用部品_No.55、MS650RCY-3 RC装置部品_No.55、GKB2702U エンジン リコイルスタータ部品_No.55、GKB2200UT 本体部品_No.55、BSM201-2JP LABEL部品_No.55、BSD-6010LTP ステージ部品_No.55、BSD-6010LT 前部カバー部品_No.55、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA415R4CS-1(8.5) オプション部品_No.55、GKB2601U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.55、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.55、GKSL3302R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、BSD-5010LTP ラベル部品_No.55、MS410RCL-2M フレーム部品_No.55、MS515R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.55など
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2200●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コード番号:188-6826アズワン品番65-7777-08
  • ナベコネジ(+)M6X14 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M6X14

    BIGM(丸山製作所)
    ¥239税込¥263
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X14図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.33、MD571-A 羽根車部品_No.42、MD571S 羽根車部品_No.43、MS1703 本体部品_No.38、MS045 本体部品_No.4、CGA-6 動力噴霧機部品_No.32、AD471 羽根車部品_No.43、DK-47-1 羽根車部品 ナベコネジ(+)M6X14_No.43、CGM-610NR 整列巻取機(1)部品_No.54、MD5010T 羽根車部品_No.42、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.35、MD6020TS 羽根車部品_No.42、MD15羽根車部品ナベコネジ(+)M6X14_No.35、MG2200 羽根車部品_No.55、MK065 本体部品_No.9、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(1)部品_No.57、MS550RC-2K 自動整列巻取装置(1)部品_No.58、MK045 本体部品_No.4、MS045K 本体部品_No.4、DK-47 羽根車部品 ナベコネジ(+)M6X14_No.43、MS045D 本体部品_No.4など
  • 味覚キットーPRO冷凍タイプ デリコ

    味覚キットーPRO冷凍タイプ

    デリコ(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥39,938
    1個
    14日以内出荷
    食品開発者向けの甘味・塩味・旨味・酸味・苦味を自己評価するためのキットです。試飲テストを行い、その結果を自己評価ソフト(付属)で評価します。1セットで約20人までのテストを行うことができます。
    用途レストラン、食品工場などで試食・メニュー開発に従事されている方々の自己評価として。食品関連企業の新人研修のアイテムとして。味覚を使った健康のバロメーターとして。ISO22000/FSSC22000/HACCP/GMP/BRC/IFS/SQFプログラム等の味に関する品質規格項目CQP(Critical)セット内容試飲サンプル×15本、試飲用カップ×20個、アンケート用紙×20枚、CD-ROM(五味自己評価ソフト収載・Excel(R)97以降対応)、照合表アズワン品番2-7423-11保管環境冷蔵
  • MWB-UT - ロックユニット SMC

    MWB-UT - ロックユニット

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    30日以内出荷