カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(39)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 測定用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- マスク(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- フジトク(24)
- エスコ(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- イハラサイエンス(5)
- アソー(4)
- エステック(Stek)(3)
- 清水製作所[継手](3)
- SMC(2)
- 長野計器(2)
- ミヤコ(2)
- SK11(2)
- I-VALUE(2)
- EARTH MAN(1)
- アズワン(1)
- Wera(1)
- 興研(1)
- 昭和技研工業(1)
- 千代田精機(1)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rc3/8×g3/8」の検索結果

内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
中間ニップル G3/8×R3/8
EARTH MAN(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)3.0以下Gねじ3/8"アズワン品番64-2208-35ねじ径Rc3/8”
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ニップル ブッシュ 同径
BeHAUS(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
HRSC Series水冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット
SMC¥11,980税込¥13,1781セット10日以内出荷循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、放熱水の接続口径Rc3/8をG3/8に、ドレン口の接続口径Rc3/8をG3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-□-20、HRSC018-□-20、HRSC024-□-20、HRSC030-□-20、HRSC040-□-20
HRSC Series空冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット
SMC¥8,998税込¥9,8981セット10日以内出荷循環液用変換継手+ドレン口用変換継手用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、ドレン口の接続口径Rc3/8をG3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-A-20、HRSC018-A-20、HRSC024-A-20、HRSC030-A-20、HRSC040-A-20
頭ひもタイプRB
興研(64件のレビュー)¥419税込¥4611組当日出荷頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
IVL-GBV 黄銅 圧力計用ボールバルブ 【20K・テーパメネジX平行メネジ】
I-VALUE¥719税込¥7911個当日出荷圧力計接続用ボールバルブ。Gネジ側テフロンパッキン付材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)80呼び径(A)10適合流体水・油・空気面間寸法(mm)45
LIN型ロータリージョイント
エステック(Stek)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から8日以内出荷空圧用ロータリージョイントして開発した製品です。シールにカーボン系シーリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用してるため、高い耐久性を備えており。最高200min-1での使用が可能です。 ボディ材質にはアルミニウムを使用することにより、軽量化を実現しました。材質アルミニウム形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気接続ねじ種類Rc×G
スイベルジョイント SJS形
イハラサイエンス¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から31日以内出荷材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
HTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】
I-VALUE¥4,498税込¥4,9481個当日出荷圧力計接続用ニードルバルブ。蒸気使用可能材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)180呼び径(A)10面間寸法(mm)50
SLO型スイベルジョイント(1300/1400)
エステック(Stek)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から7日以内出荷ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])揺動温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-34







![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726197-150918-02.jpg)






![SR18アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681656-221128-04.jpg)
![SSO07アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684124-221128-04.jpg)