カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,150)
- 配管・水廻り設備部材(965)
- 油圧機器・油圧ホース(470)
- 農業機械(445)
- 切削工具(209)
- FA担当者のオススメ新商品(200)
- バイク部品(118)
- 科学研究・開発用品(118)
- 空圧工具(90)
- ポンプ・送風機・電熱機器(72)
- 住設機器(68)
- 制御機器(66)
- 測定用品(54)
- 物流用品(51)
- 自動車補修部品(49)
- メカニカル部品(43)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 機構部品(38)
- 家電(37)
- 作業工具(32)
- 溶接用品(30)
- パソコン/周辺機器(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 農業・園芸資材(18)
- 自転車部品(17)
- 清掃用品(16)
- 作業服(15)
- 電動工具(12)
- バッテリー・電装(11)
- 研磨材(11)
- 建築金物(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 医療(8)
- カー用品(8)
- 事務用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 安全用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 保管用品(5)
- 電気材料(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 塗料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 縫製用品(4)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 介護用品(3)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- CKD(448)
- BIGM(丸山製作所)(443)
- オンダ製作所(138)
- エスコ(132)
- フジトク(129)
- 日東工器(114)
- KITZ(キッツ)(85)
- コガネイ(75)
- ParkerTAIYO(75)
- フロンケミカル(68)
- 千代田通商(67)
- カクダイ(66)
- ノーリツ(66)
- ニューマシン(63)
- 清水製作所[継手](55)
- OSG(オーエスジー)(51)
- リケン(50)
- 桑名金属工業(42)
- ヤマト特殊鋼(42)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rc3」の検索結果

RC3 シャンプー
ゲンキ¥999税込¥1,0991本(1000mL)当日出荷地肌が脂っぽい方に、髪が細くコシのない方に、ヘアのダメージが気になる方に。一日の疲れを心安らぐアロマの香りで・・・ 地肌をしっかりとクレンジング出来るノンシリコンシャンプーです。 『3つのC』配合 炭 Charcoal→多孔構造のため、余分な皮脂や気になるニオイをしっかりカット。クリーンな地肌へと導きます。地肌や髪の衰えをいたわりながら、ツヤツヤ髪をキープします。 檜 Cypress→地肌をやさしくケアして健康な髪が育つ地肌環境をつくります。 泥 Crey→多くのミネラルをバランスよく含み、ダメージに強い潤いのある元気な髪へと導きます。成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、塩化Na、ココイルタウリンNa、PG、コカミドDEA、グリセリン、炭、含硫ケイヒ酸Al、ヒノキ水、クエン酸、ジステアリン酸グリコール、ポリクオタニウム-10、エタノール、EDTA-2Na、紫401、BG、メチルパラベン、香料商品タイプ本体
オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
フリーアングルFタイプ Rc3/8・Rc3/8
千代田通商¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷トラスコ品番808-3411質量(g)88種類フリーアングル有効断面積(mm2)25寸法A(mm)60.8寸法B2(mm)19寸法B1(mm)19.5二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc3/8
耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじ
KVK¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×RcJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4" サイレンサー
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92材質(本体)アルミ質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)200使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口Rc取付ねじサイズ3/4
T-2型RC3/8
アズワン¥9,190税込¥10,1091個当日出荷から7日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
RC3 コンディショナー
ゲンキ¥999税込¥1,0991本(1000g)6日以内出荷地肌が脂っぽい方に、髪が細くコシのない方に、ヘアのダメージが気になる方に。一日の疲れを心安らぐアロマの香りで・・・ ダメージに負けない頭皮と髪へ導くコンディショナーです。 『3つのC』配合 炭 Charcoal→多孔構造のため、余分な皮脂や気になるニオイをしっかりカット。クリーンな地肌へと導きます。地肌や髪の衰えをいたわりながら、ツヤツヤ髪をキープします。 檜 Cypress→地肌をやさしくケアして健康な髪が育つ地肌環境をつくります。 泥 Crey→多くのミネラルをバランスよく含み、ダメージに強い潤いのある元気な髪へと導きます。成分水、グリセリン、セタノール、セトリモニウムクロリド、ステアロキシプロピルトリモニウムクロリド、ステアリルアルコール、エタノール、炭酸ジアルキル(C14、15)、ジメチコン、シクロメチコン、パルミチン酸オクチル、炭、含硫ケイ酸Al、ヒノキ水、ポリクオタニウムー7、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、オレスー7、クエン酸、クエン酸Na、紫401、BG、ベンザルコニウムクロリド、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料商品タイプ本体
ハイコックニップル Rc3/8
千代田通商¥399税込¥4391個当日出荷トラスコ品番808-2935形状ニップル質量(g)40.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)42寸法B(mm)20使用流体圧縮空気二面幅H(mm)21ねじサイズ3/8接続ねじ種類Rc
オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 ホースニップル(外径Φ7.2)付。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から4日以内出荷両端メネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4
フロンケミカル¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
...