カテゴリ

  • 切削工具(34)
  • 制御機器(32)
  • バイク純正部品(24)
  • メカニカル部品(22)
  • バイク部品(20)
  • トラック純正部品(18)
  • 農業機械(15)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 安全用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「rc70」の検索結果

262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRNKCS SET(RC70E)   04911MJLJ50 ホンダCRNKCS SET(RC70E) 04911MJLJ50ホンダ
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
CRNKCS SET(RC70E)   04911MJLJ20 ホンダCRNKCS SET(RC70E) 04911MJLJ20ホンダ
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
CRNKCS SET(RC70E)   04911MJLJ30 ホンダCRNKCS SET(RC70E) 04911MJLJ30ホンダ
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
CRNKCS SET(RC70E)   04911MJLJ52 ホンダCRNKCS SET(RC70E) 04911MJLJ52ホンダ
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
ゴム戸当り ハイロジックゴム戸当りハイロジック(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
カートリッジガン 若井産業カートリッジガン若井産業(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から5日以内出荷
ソロワークチェアー RC70型 ナイキソロワークチェアー RC70型ナイキ
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷
集中とリフレッシュを自由に切り替えられるソロワークチェアーです。
幅(mm)655高さ(mm)1175奥行(mm)740座面高さ(mm)400グリーン購入法適合
硬化肉盛用被覆アーク棒 RC-70 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 RC-70特殊電極
219,800税込241,780
1箱(2.5kg)
14日以内出荷
タングステン炭化物を焼結させた特殊な芯線を使用した溶接棒です。 溶着金属はタングステン炭化物を主体とする組織を示し、もっとも高い硬さが得られ、エロージョン摩耗に対して優れた性能を発揮します。
用途スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラー・送風機のファンなど棒径(Φmm)4棒長(mm)300電流範囲(A)80~120被覆系黒鉛RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスクランプ 永楽産業ラジアスクランプ永楽産業
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
調光リモコン ODELIC(オーデリック)調光リモコンODELIC(オーデリック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
シーリングライト専用
仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
ラジエターコック SUNラジエターコックSUN(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
LEDライトのみ(DH-RC-70用) サンセルフLEDライトのみ(DH-RC-70用)サンセルフ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
自在コーン(伸縮コーン) サンセルフ自在コーン(伸縮コーン)サンセルフ(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
いざというときに安心の折りたたみ伸縮コーン。場所を取らないので緊急用として車のトランクに。コンパクトで収納性抜群!日中も視認性が高い蛍光オレンジ色。夜間の視認性抜群。LED赤色保安灯付き。
寸法(mm)305×305材質(本体)ナイロン、(土台部)樹脂蛍光オレンジ種類伸縮式、LED付使用電池単4電池×2個(テスト用電池付属)LEDランプ発光ダイオード(赤色)×2個デザインライン入り
鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製)本体アイボリー色 ヤマトモビリティ&Mfg.鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製)本体アイボリー色ヤマトモビリティ&Mfg.
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
流通現場で最も使われているスタンダードタイプです。底板ワンタッチロックのため、作業効率があがります。底板プラスチック製のため、軽量・静かでサビにも強いです。
アイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
ドラゴン両刃コアドリル ハウスビーエムドラゴン両刃コアドリルハウスビーエム
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリーヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプヤマト・インダストリー(12件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
ロックウェル(HRC)硬さ基準片 山本科学工具研究社ロックウェル(HRC)硬さ基準片山本科学工具研究社(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
ケーブルラックカッター カクタスケーブルラックカッターカクタス
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。
トラスコ品番149-1911適合本体EV-250DL質量(kg)3.9タイプケーブルラックカッター能力ネグロス製ケーブルラックSR、SD-SRの切断(SUS不可)
VベルトC形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトC形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230関連資料(0.8MB)ベルト形C
【レンタル】ピンホール探知器(PC鋼線用)(校正書付) サンコウ電子【レンタル】ピンホール探知器(PC鋼線用)(校正書付)サンコウ電子
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
アース電極を用い、検査効率をUPさせるPC鋼線用のピンホール探知器
セット内容本体、取扱説明書、収納ケース(本体用)、プローブ(プローブ用高電圧コード5m付)、円筒ブラシ用ホルダー、円筒ブラシ電極(Φ55×300mm)、間接アース電極(アース用高電圧コード2m付)、充電コード2m、安全スイッチ(安全スイッチ5m付)、プローブ収納バッグ質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源(V)AC100~240(50/60Hz)100VA電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)方式低周波高電圧パルス放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190探知電圧(kV)1~7(波高値)対象塗膜厚さ1mm以下警報方式ランプ、ブザー使用時間(時間)約10.5(最大出力電圧時)サービス分類レンタル
【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付) サンコウ電子【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付)サンコウ電子
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
低周波パルス式、微小電流タイプ 1~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以下です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。
仕様【対象塗膜厚さ】1mm以下セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、安全スイッチ、ソフトケース、収納ケース寸法(mm)370(W)×190(H)× 150(D)質量(kg)3.9電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)使用温度範囲0~40℃(結露しないこと)方式低周波高電圧パルス放電式探知電圧(kV)1~7(波高値)
インクリボン スター精密インクリボンスター精密
8,898税込9,788
1セット(10個)
4日以内出荷
幅(mm)13(リボン)適合機種メーカースター精密
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ)HSS ストレートドリルPROCHI(プロチ)
6,998税込7,698特価
1パック(10本)
当日出荷から91日以内出荷
先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
用途一般鉄鋼・ステンレス用。
リバーシブルカバー ツツミ工業リバーシブルカバーツツミ工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。 黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。厚さ(mm)0.1材質(本体)PVC材質(ファスナー)ナイロン
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
ヘルシーステップ ささみ 70g×3P アイリスオーヤマヘルシーステップ ささみ 70g×3Pアイリスオーヤマ
209税込230
1個
3日以内出荷
食事面から健康維持をサポートするグレインフリー(穀物不使用)のドッグフードです。全成長段階用の総合栄養食です。
成分たんぱく質6.0%以上、脂質0.1%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.0%以下、水分92.0%以下寸法(mm)(1袋あたり)90×160内容70g×3袋カロリー(kcal)(100gあたり)57
ロードリングコーン トーグ安全工業ロードリングコーントーグ安全工業
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
重量型で反射性能が高いカラーコーンです。 反射性能に優れた高輝度反射シートを使用している柔軟性に優れたコーンです。 別注にてベース部にロゴ等を入れる事ができます。特注色も可能です。
質量(kg)約3.7シートサイズ(mm)上段:約150、下段:約100サイズ(mm)□355×高さ700反射シート高輝度反射シート(リフレクト平行2段)
自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)自動旋盤用リーマ NCR-CEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とびEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
屋根形エンドキャップ ネグロス電工屋根形エンドキャップネグロス電工
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)超硬自動旋盤用リーマ CNCR-CEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-CEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とびEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45