「rc9129」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオノイズ低減フィルタ(コア型) 東芝シュネデール・インバータラジオノイズ低減フィルタ(コア型)東芝シュネデール・インバータ
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から120日以内出荷
インバータの近くで使用する音響機器などへの電波傷害防止に効果があります。 インバータの入力側および出力側のノイズ低減にも効果があります。 AMラジオ帯域から10MHzまでの周波数帯域で数dBの減衰特性があります。
零相リアクトルコア型ラジオノイズフィルタ 東芝シュネデール・インバータ零相リアクトルコア型ラジオノイズフィルタ東芝シュネデール・インバータ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
インバータの近くで使用する音響機器などへの電波傷害防止に効果があります。 インバータの入力側および出力側のノイズ低減にも効果があります。 AMラジオ帯域から10MHzまでの周波数帯域で数dBの減衰特性があります。
質量(kg)約0.38寸法H(mm)84.5寸法D(mm)26寸法W(mm)150
ラインノイズフィルタ 三菱電機ラインノイズフィルタ三菱電機(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
銅管FCユニオン カクダイ銅管FCユニオンカクダイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質銅、鋳鉄、NR形状ユニオン種類銅管用継手
ラジオノイズフィルタ 三菱電機ラジオノイズフィルタ三菱電機(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。 (適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能* (改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)
適合E700、F700PJ、D700、V500質量(kg)0.1適用インバータ容量インバータ容量に関係なく使用可能
ラジオノイズフィルタ(零相リアクトル) 日立産機システムラジオノイズフィルタ(零相リアクトル)日立産機システム
9,798税込10,778
1台
6日以内出荷
インバータの入力側、出力側に設置して電線から放出される放射ノイズを低減します。 ラジオ、テレビへの電波障害の軽減、計測器やセンサーなどの誤動作を防止します。
入力リアクトル 東芝シュネデール・インバータ入力リアクトル東芝シュネデール・インバータ
19,980税込21,978
1個ほか
3日以内出荷
入力リアクトルは、インバータ電源側の入力力率改善、高調波低減または、外来サージを抑制する場合に使用します。電源容量が500kVA(注)以上で、かつ、電源容量がインバータ容量の10倍以上の場合や、同一の配電線にサイリスタ機器などの歪波発生源、大容量インバータが接続されている場合に設置します。
小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズTDKラムダ(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ラジオノイズフィルタ omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ラジオノイズフィルタomron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
インバータ入力・出力ケーブルに接続し、配線から出るノイズを低減します。
直流リアクトル三相200V 東芝シュネデール・インバータ直流リアクトル三相200V東芝シュネデール・インバータ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
種別直流リアクトル
フェライトコア エレコムフェライトコアエレコム(16件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
インバータオプション 東芝シュネデール・インバータインバータオプション東芝シュネデール・インバータ
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
ノイズフィルター RSHNシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSHNシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
ノイズフィルターNACシリーズ コーセルノイズフィルターNACシリーズコーセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ACリアクトル 富士電機ACリアクトル富士電機
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から111日以内出荷
仕様電源協調用交流リアクトル
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオンフジトク(10件のレビュー)
388税込427
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ 三菱電機インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から81日以内出荷
小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
絶縁ユニオン SGP&SUS用 ONK(オーエヌ工業)絶縁ユニオン SGP&SUS用ONK(オーエヌ工業)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス形状ユニオン種類ステンレス管用継手耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K