カテゴリ

  • バッテリー・電装(12)
  • 家電(11)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)

「rca l字」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RCA L型変換アダプタ 金メッキ カモン

    RCA L型変換アダプタ 金メッキ

    カモン
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    RCAプラグをL型に変換するアダプタ。
    タイプRCAピンジャック→RCAピンプラグ(L型)
  • 変換アダプター RCAJ-RCAP L #2 オーム電機

    変換アダプター RCAJ-RCAP L #2

    オーム電機
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    ストレート型ピンプラグをL型ピンプラグに変換します。
    コネクタ形状ストレートピンプラグ―L型ピンプラグ
  • L型変換アダプター NAVC(ナビック)

    L型変換アダプター

    NAVC(ナビック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    L型に変換することができます
    用途変換アダプターメーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • オーディオ変換プラグ(RCA(ピン)L型プラグ⇔RCA(ピン)ジャック) FAD-804PP   FAD-804PP フジパーツ

    オーディオ変換プラグ(RCA(ピン)L型プラグ⇔RCA(ピン)ジャック) FAD-804PP FAD-804PP

    フジパーツ
    ¥529税込¥582
    1個
    6日以内出荷
  • 映像用ピンケーブル ENDY

    映像用ピンケーブル

    ENDY
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    画質にこだわったスタンダードなビジュアルケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ(白 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(白 L型)

    マル信無線電機
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
    材質プラスチック形状L型色白備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • 同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
    定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
  • プラグコネクターP Beat-Sonic

    プラグコネクターP

    Beat-Sonic(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット(3個)
    当日出荷
    RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。オス/オスタイプ
    用途プラグコネクターPタイプオス/オスタイプ
  • ステレオ ビデオケーブル ENDY

    ステレオ ビデオケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ステレオ対応の映像機器を接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオ変換プラグ(RCA⇔モノラルミニ) AP-109A JVC(ビクター)

    オーディオ変換プラグ(RCA⇔モノラルミニ) AP-109A

    JVC(ビクター)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ミニプラグをピンプラグに変換する場合
  • ビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ(L型)-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラック エレコム

    ビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ(L型)-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラック

    エレコム
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
    色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状L型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンジャック×3メス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグx3(オス)ケーブルとの接続
  • プラグコネクターJ Beat-Sonic

    プラグコネクターJ

    Beat-Sonic(4件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1袋(3個)
    当日出荷
    RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。メス/メスタイプ
    用途プラグコネクターJタイプメス/メスタイプ
  • ステレオビデオケーブル 2m ENDY

    ステレオビデオケーブル 2m

    ENDY
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    6日以内出荷
    ステレオ対応の映像機器を接続します。
    仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプピンプラグ×3、L型ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクター・変換アダプター マル信無線電機

    同軸コネクター・変換アダプター

    マル信無線電機(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック(10個)
    32日以内出荷
    種類丸型
  • L型変換プラグ マル信無線電機

    L型変換プラグ

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    形状アングル種類丸型コンタクト形状メス・オス兼用
  • オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    色ブラックコネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)4.0×8.1
  • 映像延長ピンケーブル ENDY

    映像延長ピンケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット
    当日出荷
    映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
    仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
    形状ストレート種類丸型絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC500結線方法はんだ・圧着
  • オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    色ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
  • RCAプラグ(黒 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(黒 L型)

    マル信無線電機
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
    材質プラスチック形状L型色黒備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • ビデオケーブル 映像ケーブル ミニピンプラグ(L型)-RCAピンプラグ×3 ブラック エレコム

    ビデオケーブル 映像ケーブル ミニピンプラグ(L型)-RCAピンプラグ×3 ブラック

    エレコム
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続できる。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブル。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
    色ブラックコネクタ形状L型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンプラグ×3オス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンジャック×3を搭載したビデオデッキ、DVDプレイヤー等の接続
  • RCAプラグ(黄 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(黄 L型)

    マル信無線電機
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
    材質プラスチック形状L型色黄備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • RCAプラグ(赤 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(赤 L型)

    マル信無線電機
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要タイプです。
    材質プラスチック形状L型色赤備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • RCA変換プラグ(オス-メス L型 金メッキ) LINKMAN

    RCA変換プラグ(オス-メス L型 金メッキ)

    LINKMAN
    ¥939税込¥1,033
    1個
    3日以内出荷
    材質メタル色金コネクタ形状L字型変換コネクター(RCAオス-メス)加工【端子部】金メッキ
  • 0.1mオーディオプラグ(ステレオミニL型プラグ⇔ピンジャック×2) AD626 フジパーツ

    0.1mオーディオプラグ(ステレオミニL型プラグ⇔ピンジャック×2) AD626

    フジパーツ
    ¥899税込¥989
    1個
    10日以内出荷
    材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)色ブラック、プラグ規格片側:Φ3.5mmL型ステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2ケーブル長(m)0.1プラグニッケルメッキプラグ
  • RCA関連商品 NAVC(ナビック)

    RCA関連商品

    NAVC(ナビック)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    12日以内出荷
    ビデオデッキ、ビデオカメラなどに接続できます
    用途ビデオデッキ、ビデオカメラなどを液晶テレビに接続する際に使用タイプL型ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ(映像/音声)長さ(m)1.5メーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • RCA関連商品 NAVC(ナビック)

    RCA関連商品

    NAVC(ナビック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    12日以内出荷
    ステレオ液晶TV対応のAV接続ケーブル2mです
    用途ステレオ液晶TVにナビ本体やビデオを接続する際に使用タイプピンプラグ(映像)⇔L型2極ミニプラグ ピンプラグ(音声L/R)⇔L型3極ミニプラグ長さ(m)2メーカー汎用
  • AV接続ケーブル  2m ENDY

    AV接続ケーブル 2m

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
    仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用フィルムアンテナ アークヒル

    補修用フィルムアンテナ

    アークヒル(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個(4枚)
    当日出荷
    フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付
    フィルム寸法(mm)114×101(L型)、122×78(GPS)
  • ステレオミニプラグケーブル ENDY

    ステレオミニプラグケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。
    仕様OFC 99.996%。横巻シールド。耐寒・耐熱シース材。タイプステレオミニプラグ×1、L型ステレオミニプラグ×1長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5m ポータブルDVD・ビデオカメラ用4極ミニプラグビデオケーブル フジパーツ

    1.5m ポータブルDVD・ビデオカメラ用4極ミニプラグビデオケーブル

    フジパーツ
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    7日以内出荷
    片側:L型 4極ミニプラグ×1。片側:RCAピンプラグ(オス)×3。L型 4極ミニプラグ×1⇔3ピン端子 映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。環境にやさしい無鉛はんだを使用しています!
    長さ(m)1.5
  • SEC-スミデュアルミル DMSL06000R型(シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSL06000R型(シェルタイプ・インチ)

    住友電工ハードメタル
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    3日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
    用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。高さ(mm)40穴径(Φmm)22.225被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼ボス径(Φmm)41刃径(Φmm)42.3、最大50取付寸法(mm)深さ:20切込み角度(°)17キー溝幅(mm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5キー溝深さ(mm)5ボルト径D1(mm)18ボルト径D2(mm)11
  • SnackBox MICRO JunkFood

    SnackBox MICRO

    JunkFood
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    軽量、高速ボタンのレバーレスコントローラー。・レバーレスコントローラーとして最小クラス。コンパクトかつスリムなデザインのタブレットサイズで気軽に持ち運べます。・ロープロファイル メカニカルスイッチ最速クラスの「Amber」を独占契約で搭載。通常のロープロファイルスイッチより作動点が短く、素早く反応して一瞬の操作スピードが勝敗に直結する格闘ゲームで最大限の威力を発揮します。・多くの機種に対応しており、それぞれのプラットフォームの格闘ゲームをプレイ可能。・専用スマホアプリ「JF Connect」でボタン機能の設定、LED色や点灯モードなどの各種カスタマイズ、ファームウェアアップデートまでスマホで簡単に設定できます。・アートワーク(フェイスプレート)をお好みの絵柄のプリントに取り替えることでカスタマイズできます。・USBケーブルは着脱式で、取り外して収納可能です。・底面にはEVA素材のマットを装着しており、デスクや膝の上においてもズレを防止します。・豊富なカスタマイズ部品を数多く取り揃えています。・JunkFood Custom Arcades社は国内プロeスポーツチーム「DONUTS VARREL」を支援しています。
    セット内容コントローラー本体、USBケーブル(L型USB Type-C ⇔ USB Type-A)、商品説明カード、JunkFood Custom Arcadesロゴステッカー寸法(mm)133×253×15質量(g)363スイッチ作動点:1mm、押下圧:40gケーブル長(m)1.8接続方式USB-C対応機種PC、PS5、PS4、PS3、Nintendo Switch、Android、SteamDec保証期間購入後90日間ボタン数アクションボタン:12、コントロールボタン:7RoHS指令(10物質対応)対応
  • SnackBox MICRO XL JunkFood

    SnackBox MICRO XL

    JunkFood
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    5日以内出荷
    膝置きプレイスタイルに最適。MICRO XLはコントローラー本体を膝の上に置いて格闘ゲームをプレイするスタイルに最適なレバーレスコントローラーです。発売中のMICRO本体と比較してMICRO XLはサイズを約1.5倍大きく、重さも約2.2倍の810gに増やすことで、膝置き操作でもコントローラーがズレにくく安定性が大幅に向上しています。ロープロファイル メカニカルスイッチ最速クラスの「Amber」搭載。12個のアクションボタンには、リニアタイプのスピード軸で作動点1mmのKailh〔カイル〕ロープロファイルスイッチ「Amber」〔アンバー〕を独占契約で採用。通常のロープロファイルスイッチ(作動点1.5mm)と比較して0.5mm短く、一瞬の操作スピードが勝敗に直結する格闘ゲームで最大限の威力を発揮します。また、スイッチ部品は、ネジを外すことなくホットスワップでお好みのスイッチに交換してカスタマイズを楽しむことが可能です。さらに、専用アプリでスイッチの機能をカスタマイズして、より自分好みの操作性を追求することもできます。専用スマホアプリ「JF Connect」。専用スマホアプリ「JF Connect」を iOS App Store / Google Playからダウンロードして、MICRO XLとBluetoothで接続すれば、ボタン機能の設定、LED色や点灯モードなどの各種カスタマイズから、ファームウェアアップデートまでスマホで簡単に設定できます。アートワーク(フェイスプレート)もカスタマイズ可能。MICRO XL本体に装着しているブラックイメージのアートワークを、お好みの絵柄のプリントに取り替えることで、コントローラーの天板デザインをカスタマイズすることができます。(アートワークを取り替えるには、裏面からケースのネジを外す必要があります)。豊富なカスタマイズ部品(オプション品)を用意。MICRO XLを開発・販売しているJunkFood Custom Arcades社は、カスタマイズの自由度にこだわっており、ボタンカバー部品の色、表面の形状違い(凹型と凸型)や、スイッチ部品の感触や押下圧を変更するMICRO XL用のカスタマイズ部品を数多く取り揃えています。
    セット内容コントローラー本体、USBケーブル(L型USB Type-C ⇔ USB Type-A)、商品説明カード、JunkFood Custom Arcadesロゴステッカー、保護バッグ寸法(mm)153×320×17質量(g)810スイッチ作動点:1mm、押下圧:45gケーブル長(m)1.8対応機種PC、PlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 3、Nintendo Switch、Android、Steam Deck接続I/F:USB保証期間購入後90日間ボタン数アクションボタン:12、コントロールボタン:7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3m ポータブルDVD・ビデオカメラ用4極ミニプラグビデオケーブル フジパーツ

    3m ポータブルDVD・ビデオカメラ用4極ミニプラグビデオケーブル

    フジパーツ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
    仕様片側: L型 4極ミニプラグ×1/片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)3