カテゴリ

  • バイク部品(136)
  • メカニカル部品(93)
  • 制御機器(89)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • オフィス家具(66)
  • バイク純正部品(51)
  • 学童・教育用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 建築金物(17)
  • 切削工具(17)
  • 事務用品(16)
  • 住設機器(15)
  • 機構部品(14)
  • 家電(14)
  • 梱包用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自転車部品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 電気材料(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 保管用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 厨房用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 農業機械(4)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「rcb」の検索結果

798件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIO変換器 RCB-TU-SIO-B IAI(アイエイアイ)SIO変換器 RCB-TU-SIO-BIAI(アイエイアイ)
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
PIO端子台 RCB-TU-PIO-AP IAI(アイエイアイ)PIO端子台 RCB-TU-PIO-APIAI(アイエイアイ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ブレーキボックス RCB-110-RA13-0 IAI(アイエイアイ)ブレーキボックス RCB-110-RA13-0IAI(アイエイアイ)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
仕様ブレーキボックス
PIO端子台 RCB-TU-PIO-B IAI(アイエイアイ)PIO端子台 RCB-TU-PIO-BIAI(アイエイアイ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
PIO端子台 RCB-TU-PIO-BP IAI(アイエイアイ)PIO端子台 RCB-TU-PIO-BPIAI(アイエイアイ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
PIO端子台 RCB-TU-PIO-A IAI(アイエイアイ)PIO端子台 RCB-TU-PIO-AIAI(アイエイアイ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
RCB-4HV ボードのみ 近藤科学RCB-4HV ボードのみ近藤科学
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ICS3.0/3.5対応,ノーマル、シリアル専用のロボット用コントロールボードです。 ルネサステクノロジ社製M16C/26Aマイコンを採用。 2系統のICS3.0対応デバイス用シリアルポート8ポートを用意しており、最大36個のICS3.0デバイスを接続可能。 アナログ端子が10ポート、PIO(プログラマブルI/O)端子が10ポートと拡張性も抜群さらに、ADポートとは別に電源管理用ADポートも用意。 COMポートは最大1.25Mbpsの高速通信を実現。 HeartToHeart4を使えば、簡単にモーションを作れます。
仕様PIO:10寸法(mm)45×35(突起部除く)電源電圧HV仕様(9V~12V)接続方法デイジーチェーン接続ICS最大接続36対応サーボ:ノーマル シリアル専用端子AD10通信速度115200/625000/1250000通信規格ICS3.0/3.5信号レベルTTL対応ソフトウェアHeartToHeart4
空気圧シリンダ 10S-1RCB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB80NParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
SIO変換器 RCB-TU-SIO-A IAI(アイエイアイ)SIO変換器 RCB-TU-SIO-AIAI(アイエイアイ)
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
ホイール EWHRS100RCB リア 10/11S QR:163mm SHIMANO(シマノ)ホイール EWHRS100RCB リア 10/11S QR:163mmSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
仕様WHEEL, WH-RS100, REAR, 24H, FOR 11/10-S, OLD:130MM, R-QR:163MM, CLINCHER, BLACK, W/RIM TAPE, IND.PACKアズワン品番64-9595-89
USB変換アダプタ RCB-CV-USB IAI(アイエイアイ)USB変換アダプタ RCB-CV-USBIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
16日以内出荷
適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB125NParkerTAIYO
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB40NParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB63NParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB50NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
RCB-3HV ボードのみ 近藤科学RCB-3HV ボードのみ近藤科学
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
「RCB-3HV」のボードのみのセット。シリアルとPWM両タイプのサーボを1枚で制御することができます。(但しパラレル接続のみ)。センサーポートにジャイロ、加速度センサーをつければ自動補正をかけることができます。HeartToHeart3を使えば、簡単にモーションを作れます。
仕様●寸法:45×35mm(突起部除く)●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●対応サーボ:シリアル/PWM兼用●通信規格:ICS2.0/3.0/3.5●通信速度:115200●信号レベル:TTL●サーボ最大接続数:24●接続方法:パラレル●AD端子:3●PIO:24(サーボ端子と兼用)●対応ソフト:HeartToHeart3●【ソフトウェア動作環境】●対応OS:Windows XP SP2以降、Windows Vista(SP1推奨)、Windows 7●※Microsoft.NET Framework 2.アズワン品番67-0363-22
RS232変換アダプタ RCB-CV-MW IAI(アイエイアイ)RS232変換アダプタ RCB-CV-MWIAI(アイエイアイ)
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷
ビジネス用キャップレス専用補充インキ シヤチハタビジネス用キャップレス専用補充インキシヤチハタ(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
繰り返し・詰め替え対応
プラグコード NGK(日本特殊陶業)プラグコードNGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1セット(4本)
当日出荷から8日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
【オーダー】事務所オフィス用遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO【オーダー】事務所オフィス用遮熱ワンポール式アルミブラインドTOSO(1件のレビュー)
13,370税込14,707
1台
6日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。幅(mm)280~3000高さ(mm)110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金色番【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708RoHS指令(10物質対応)対応操作位置右、左サービス分類オーダー・加工
滑り止めテープ 丸型打ち抜き ラクテム滑り止めテープ 丸型打ち抜きラクテム
379税込417
1セット(3種類×2枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
補償導線 ケニス補償導線ケニス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
Y端子付です。
長さ(m)2
筋ゴムマット WAKI(和気産業)筋ゴムマットWAKI(和気産業)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から5日以内出荷
防滑性、防音性、振動吸収性に優れています。耐久性が高く、長持ちする素材です。においが少なく室内でも気になりません。裏面が布目加工されており、ずれにくくなっています
用途建設現場の仮設通路、エレベーター内部のマットなどに使用されています。材質耐候性合成ゴム(SBR系)、裏面:布目付幅(mm)1000、(谷)2.5、(山の上辺)2.2、(山の下辺)2.8厚さ(mm)3長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応山高さ(mm)1.6
インバーター用 パラメータユニット接続ケーブル 三菱電機インバーター用 パラメータユニット接続ケーブル三菱電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
操作パネル、パラメータユニットの接続用ケーブルです。
適合機種FREQROL-A500、E500 シリーズ
シャープペン オプト パイロットシャープペン オプトパイロット(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる フレフレ機構搭載 パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
用途紙への筆記芯径(mm)0.5適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)150種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式最大径(Φmm)12.2
ロボットケーブル CCS(シーシーエス)ロボットケーブルCCS(シーシーエス)
4,858税込5,344
1本
当日出荷から8日以内出荷
屈曲性、耐久性に優れたロボットケーブル。
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
LEDスイングルーペ 共栄プラスチックLEDスイングルーペ共栄プラスチック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
LEDライト付きのコンパクトタイプ。
材質本体/ABS、レンズ/アクリルブラック質量(g)38電源ボタン電池CR2016×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×12×80レンズサイズ(mm)35松吉医科器械コード24-6117-00
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24規格CEマーキング、UL規格外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
【オーダー】事務所オフィス用光触媒遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO【オーダー】事務所オフィス用光触媒遮熱ワンポール式アルミブラインドTOSO(1件のレビュー)
13,370税込14,707
1台
8日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。幅(mm)280~3000高さ(mm)110~3000取付高(mm)110~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ)カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H、RCB-067H、RCB-852H、RCB-119H、RCB-072H、RCB-068H、RCB-075H、RCB-077H、RCB-854H、RCB-073H、RCB-074H、RCB-076H、RCB-079H、RCB-843H、RCB-844H、RCB-093H、RCB-845H、RCB-088H、RCB-084H、RCB-082H羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応操作位置右、左サービス分類オーダー・加工
チェーンブロック スリーエッチチェーンブロックスリーエッチ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型・軽量です。主軸軸受にはニードルベアリングがいれてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から41日以内出荷
コンサイス B7メモ3冊パック 日本ノートコンサイス B7メモ3冊パック日本ノート
169税込186
1個
当日出荷
サイズB7枚数60枚種類メモパッド無地質量(g)155寸法(幅W×高さH)(mm)88×125製本糊綴じ
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
3,398税込3,738
1箱
6日以内出荷
RCB1025 は、Royal B♭クラリネット用リード 2.5/10 枚入りモデル。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、反応の速い吹奏感が特徴で、クラシックから吹奏楽まで幅広いジャンルに対応する定番リード。・ファイルドカットによる明るくクリアな音色。・反応が速く、コントロールしやすい吹奏感。・2.5 の標準的な硬さで幅広い奏者に対応。・クラシック、吹奏楽、ポップスなど多用途。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:Royal B♭クラリネットリード 2.5(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:B♭クラリネット。・特徴:ファイルドカット、明るく反応の良い音色。・JANコード:0046716533241
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
3,398税込3,738
1箱
6日以内出荷
RCB1030 は、Royal B♭クラリネット用リード 3.0/10 枚入りモデル。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、反応の速い吹奏感が特徴で、クラシックから吹奏楽まで幅広く対応する定番リード。・ファイルドカットによる明るくクリアな音色。・反応が速く、コントロールしやすい吹奏感。・3.0 のしっかりした抵抗感で安定した音色。・クラシック、吹奏楽、ポップスなど多用途。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:Royal B♭クラリネットリード 3.0(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:B♭クラリネット。・特徴:ファイルドカット、明るく反応の良い音色。・JANコード:0046716533258
ボードヤスリRC 替刃 SK11ボードヤスリRC 替刃SK11
539税込593
1本
当日出荷
SK11ボードヤスリRC専用の替刃です。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 刃には方向性があり、一方向に削れます。本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。適合材石膏ボード・ケイカル板・木材適合機種SK11ボードヤスリSRC-1寸法(mm)刃部:約140×42材質(刃)炭素工具鋼SK7
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
3,398税込3,738
1箱
6日以内出荷
RCB1020 は、Royal B♭クラリネット用リード 2.0/10 枚入りモデル。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、反応の速い吹奏感が特徴で、クラシックから吹奏楽まで幅広いジャンルに対応する定番リード。・ファイルドカットによる明るくクリアな音色。・反応が速く、コントロールしやすい吹奏感。・2.0 の柔らかめ設定で初心者にも扱いやすい。・クラシック、吹奏楽、ポップスなど多用途。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:Royal B♭クラリネットリード 2.0(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:B♭クラリネット。・特徴:ファイルドカット、明るく反応の良い音色。・JANコード:0046716533234
ラックスカーゴ アルミ製フラコン台車 HARAX(ハラックス)ラックスカーゴ アルミ製フラコン台車HARAX(ハラックス)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60)全長(mm)1750(取手含む)全幅(mm)640全高(mm)1600棚板数(枚)標準2枚付(3段)有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
...