カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)

「rcf 0.8」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロ超硬ルーター ティーシーティー・ジャパン

    マイクロ超硬ルーター

    ティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
    材質超硬全長(mm)38.1適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等シャンク径(mm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08L イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08L

    イマオコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    ・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A8L80H26タイプフェノール樹脂製F8D57C45E28G68.5J53PM6×1(下穴5.2)寸法B(mm)(-0.04-0.08)20K8N14M28RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向左
  • QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ) イマオコーポレーション

    QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08L-L イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08L-L

    イマオコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    ・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A8L80H26タイプフェノール樹脂製F8D57C45E28G68.5J53PM6×1(下穴5.2)寸法B(mm)(-0.04-0.08)20K8N14M28RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向左
  • ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08R-L イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08R-L

    イマオコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    ・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A8L80H26タイプフェノール樹脂製F8D57C45E28G68.5J53PM6×1(下穴5.2)寸法B(mm)(-0.04-0.08)20K8N14M28RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向右
  • ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08R イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08R

    イマオコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    ・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A8L80H26タイプフェノール樹脂製F8D57C45E28G68.5J53PM6×1(下穴5.2)寸法B(mm)(-0.04-0.08)20K8N14M28RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向右
  • シリカテープ TRUSCO

    シリカテープ

    TRUSCO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
    用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維質量(g)370使用温度範囲(℃)1000まで目付(g/m2)30
  • シリカテープ(焼成加工) TRUSCO

    シリカテープ(焼成加工)

    TRUSCO
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。 二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
    用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維(焼成処理)使用温度範囲(℃)1000まで
  • ウルトラガラスクロスロール1m×20m 吉野

    ウルトラガラスクロスロール1m×20m

    吉野
    ¥67,980税込¥74,778
    1本
    翌々日出荷
    引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
    用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材種別ロール幅(mm)1000材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工樹脂加工なし接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300
  • ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m 吉野

    ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m

    吉野
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    翌々日出荷
    引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
    用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材幅(mm)1000厚さ(mm)0.8材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工片面樹脂加工質量(g/m2)850接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300
  • コンベヤスタンド RCF メイキコウ

    コンベヤスタンド RCF

    メイキコウ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    16日以内出荷
    重荷重用コンベヤ専用、低床スタンドです。低床ですが安定性に優れています。