カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(292)
  • バイク純正部品(114)
  • 配管・水廻り設備部材(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • バイク部品(26)
  • 溶接用品(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • オフィス家具(17)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 機構部品(11)
  • テープ(10)
  • 制御機器(9)
  • マスク(9)
  • 切削工具(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自転車部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 家電(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rcf」の検索結果

関連キーワード
761件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RCF防根・防竹シート グリーンフィールドRCF防根・防竹シートグリーンフィールド(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
翌々日出荷
4層スパンボンド不織布にプロポリビレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。
用途根茎抑制効果は長期的に持続することが可能です。ブラック材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.69
RCF防根テープ グリーンフィールドRCF防根テープグリーンフィールド
10,980税込12,078
1巻(10m)
翌々日出荷
シート同士を接続する際に使用します。接続の際に使用してください。
テープ幅(mm)100テープ長さ(m)10
RCF010ヨウ RCF017アタッチ OGK技研RCF010ヨウ RCF017アタッチOGK技研
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ブラック
デジタルフォトフレーム RCF-106H コダックデジタルフォトフレーム RCF-106Hコダック
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
敬老の日、誕生日、父・母の日、結婚や出産のお祝いなどのギフトにもおすすめのデジタルフォトフレーム。〇10インチIPS高解像度タッチパネル。IPS タッチスクリーンLCDを搭載。メニューをタッチするだけで、再生片法の変更や表示形式、表示時間などをカスタマイズでき、直感的な操作が可能。1280X800ピクセルの高解像度、178度広視野角パネル採用でいろんな角度から美しく見ることができます。〇Wi-Fiでリアルタイムに共有。Wi-Fiを使用して、スマホやタブレット(iOS・Android対応)に無料の専用アプリをインストールすれば、写真や動画をアップロード可能。離れている友人、恋人、家族ともリアルタイムに共有できます。〇多機能。時間、曜日、天気を表示できるカレンダー、天気予報機能に加えて、目覚まし時計、音楽再生など便利な生活機能を搭載。〇多彩な再生機能。SD/MMC/USBポートもついて、最大32GBの画像・動画・音楽再生が可能。音楽再生では、さまざまな形式(ビデオ・写真・オーディオ)もサポートし、スライドトランジション効果を備えたBGMを内蔵するなどスライドショーをより楽しく演出します。〇大容量ストレージ。本体に16GB内蔵メモリー付き。さらに、追加で10GBの無料クラウドストレージ、USBフラッシュドライブまたはメモリカードを接続して写真やビデオを保存できます。
付属品電源ケーブル(入力:AC100-240V.50-60Hz;出力:5V/2A)、Mini-USBケーブル、日本語取扱説明書電源AC110-240~50/60Hz対応フォーマット(写真)JPEG/JPG/BMP/PNG/GIF、(音楽)MP3/WMA/MP2/OGG/AAC/M4A/MA4/FLAC/APE/3GP/WAVスロットメディア:SD・SDHC/USB(最大64GB)各種認証PSE認証済み、技適認証済みビデオフォーマットAVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/rm/ rmvb/MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/WMV/MOV/MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID)/MPEG/MPG/FLV(H.263,H.264)パネル10インチ 16:10LCD(1280×800)Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz帯に対応)容量(GB)16
前同乗器用風防レインカバー RCFシリーズ OGK技研前同乗器用風防レインカバー RCFシリーズOGK技研
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
あと付けまえ子供乗せ専用。セパレートタイプだから乗せ降ろしがらくらく。風抜き窓でムレを防止。ヘッドレストの無いフロントベビーシートにも対応!
適合【チャイルドシート】FBC-011DX3/FBC-015DX/FBC-006S3/FBC-003S2ブラック材質(本体)ポリエステル(透明部分:PVC)タイプver.C適応身長(cm)90以下のお子様アズワン品番64-9547-92
RCF010ヨウ RCF011アタッチ OGK技研RCF010ヨウ RCF011アタッチOGK技研
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ブラック
レインカバー専用取付アタッチメント RCF-010 verB ギュット・クルーム用 OGK技研レインカバー専用取付アタッチメント RCF-010 verB ギュット・クルーム用OGK技研
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
【レインカバー専用取付アタッチメント】
用途RCF-010 roof mini VerBパナソニック ギュット・クルーム フロントシート用
RCF-010 フロント用レインカバー roof mini verB OGK技研RCF-010 フロント用レインカバー roof mini verBOGK技研
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
ファスナーレス&フルオープンで乗せ降ろしラクラク!。暑い日のサンシェードとしても活躍。オールシーズン対応。子どもの快適空間と運転者の視認性の両方を確保。取り付けが簡単で、しっかりフィット。雨の日も快適にお使いいただける設計で、雨の日のお出かけの不安を解消します。パナソニック ギュット・クルーム フロントシート にも安心して装着可能。より多くのチャイルドシートにフィットする仕様となり、「使いやすい!」とのお声がさらに増えること間違いなしです。
用途適合フロントチャイルドシート:パナソニック ギュット・クルーム フロントシート、OGK FBC-017DX・FBC-011DX。適応身長:ご使用になるフロントチャイルドシートに従ってください。品質表示:本体 ポリエステル(透明部分:PVC)。製品重量:約600g
コマ・CKコートスプレーブルー(RCF-K専用) リケンコマ・CKコートスプレーブルー(RCF-K専用)リケン
2,388税込2,627
1個
4日以内出荷
RCF-K型継手専用の補修剤です。
種別
カーポート 丸樋 RCF01020A TOEX(LIXIL)カーポート 丸樋 RCF01020ATOEX(LIXIL)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
セット内容Φ42L=3300/シャイングレー色用シャイングレー適合シリーズフェイスポート
デジタルフォトフレーム RCF-1018W コダックデジタルフォトフレーム RCF-1018Wコダック
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
家族や友人のギフトにもおすすめ!思い出を輝かせるデジタルフォトフレーム。Kodakのデジタルフォトフレームは、高解像度のディスプレイで色彩など細部まで美しく再現。思い出に残る特別な瞬間が鮮明に蘇ります。写真の向きを自動的に調整して表示する自動回転機能に加え、対応マグネットスタンドで縦・横のどちらでも飾れます。また、Wi-Fiに対応しているので、離れた場所でも家族や友人との楽しい思い出をリアルタイムで共有することできます。加えて多様なメディア形式に対応しており、写真や動画だけでなく音楽の再生も可能です。その他に、カレンダー、時間、時計、アラームなど便利な機能も搭載しています。コンパクトでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも調和します。
その他タッチパネル、縦横両対応(写真の向きを自動調整)、Wi-Fi搭載材質木製+プラスチックバリーウッド質量(g)660メモリー32GB解像度WXGA 1280×800(10.1インチ)対応メディアmicro SD/USB-C(~64GB)主な機能画像・動画・音楽・カレンダー・時計・アラーム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)28×292×21
デジタルフォトフレーム RCF-1561P コダックデジタルフォトフレーム RCF-1561Pコダック
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
Wi-Fiでリアルタイム共有もできる、15.6インチタッチスクリーンIPS液晶を搭載したデジタルフォトフレーム。【15.6インチIPS高解像度タッチパネル】。15.6インチの大画面に採用されたIPS液晶パネルは、1920×1080ピクセルのフルHD解像度を実現。写真本来の色彩と細部までクリアに表現し、実物を見ているかのような臨場感を提供します。【Wi-Fi経由でリアルタイムに共有】。スマホやタブレット(iOS・Android対応)に無料の専用アプリをインストールすれば、離れている友人や恋人、家族と、その瞬間の感動をリアルタイムに共有することができます。撮影した写真は、スマートフォンから数タップの簡単操作で転送可能。初めての方やご年配の方にも安心してご利用いただけるよう、届いた写真をフレームで自動的に表示できる仕組みを実現しました。【多機能フォトフレーム】。写真表示・ビデオ再生・音楽再生のほか、カレンダー・天気予報・時計表示など便利な機能を搭載しています。【大容量内蔵メモリー】。本体に32GBの大容量内蔵メモリーを搭載。さらに、SDカードやUSBメモリによる拡張に対応し、最大256GBまでのストレージ追加が可能です。
付属品ACアダプター、取り外し式スタンド、USBケーブル(画像転送用)、取扱説明書適合スマートデバイス連携:Android端末/iOS(iPad)対応、専用KODAKアプリケーションによる写真・動画転送質量(g)1110電源ACアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フレーム:400×250×31メモリー内蔵:32GB解像度1920×1080(フルHD)対応メディアSD/SDHCカード、USB液晶モニター15.6インチタッチスクリーンIPS液晶主な機能写真表示・ビデオ再生・音楽再生・カレンダー表示・天気予報表示・スライドショー・縦横自動回転機能Wi-FiIEEE 802.11b/g/n対応
25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) エスコ25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)エスコ
7,480税込8,228
1巻
翌日出荷
プラグ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンプラグ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
449税込494
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状プラグ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ニップル RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンニップル RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
369税込406
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状ニップル適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
100mmx10mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外 エスコ100mmx10mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外エスコ
13,500税込14,850
1巻
翌日出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4CL)SMC
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF2CN SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF2CNSMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF1S SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF1SSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
50mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) エスコ50mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)エスコ
13,000税込14,300
1巻
翌日出荷
径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いエルボ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF1BL SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF1BLSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
359税込395
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状エルボ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
チーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンチーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
929税込1,022
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状チーズ適合管SGP-VD・SGP-PD
合フランジ10K RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン合フランジ10K RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4BL)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RCF2CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RCF2CL)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RCF2BN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RCF2BN)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RCF2BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RCF2BL)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-RCF2BS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-RCF2BS)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-RCF1BS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-RCF1BS)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RCF3L) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RCF3L)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RCF2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RCF2N)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-RCF2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-RCF2N)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-RCF1N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-RCF1N)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4BS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4BS)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-RCF2BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-RCF2BL)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-RCF2BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-RCF2BL)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF1L SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF1LSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-RCF3CS SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-RCF3CSSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
...
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
"rcf" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷