カテゴリ

  • 農業機械(21)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車補修部品(3)

「rclb ベルト」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オレンジコグベルト RCLB形 三ツ星ベルトオレンジコグベルト RCLB形三ツ星ベルト(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
欠品中
耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。
用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。ベルト幅(mm)16.5有効ピッチ周長さ(inch)29ベルト高さ(mm)9.0
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
オレンジコグベルト RCLB形 三ツ星ベルトオレンジコグベルト RCLB形三ツ星ベルト
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
農業機械用Vベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形のベルトです。コグタイプは発熱が小さく、耐熱・耐亀裂性に優れています。側面に帆布が無いローエッジ仕様の為、グリップ力が大きく高馬力伝達ができます。一般的なVベルトに比べ薄形で耐屈曲性に優れています。
ベルト幅(mm)16.5ベルト呼び長さ(inch)26ベルト高さ(mm)10角度(°)36ベルト形RCLB
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学(22件のレビュー)
449税込494特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPFベルト形5(B)
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AXベルト上幅(mm)13.1ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
Vベルト(コグ) Roadpartner(マツダ)Vベルト(コグ)Roadpartner(マツダ)
735税込809
1本
翌々日出荷
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
パワーエースコグ バンドー化学パワーエースコグバンドー化学(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
規格RCLB-26部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB)図解NoSSA-α510-110 油圧ポンプ,油圧配管部品_No.14、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.46、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.46
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
規格RCLB-59オレンジ部品名称Vベルト関連資料(0.86MB)図解NoSSA-G540 カウンタシャフト部品_No.22
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
規格RCLB40オレンジコグ部品名称Vベルト関連資料(1.23MB)図解NoSSA-G535 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.11
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
規格RCLB47オレンジ部品名称Vベルト関連資料(1.11MB)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ エンジン取付部品_No.10
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
規格RCLB-50部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.39MB)図解NoBSA-536シリーズ -A ミッション取付部品_No.15、BSA-535 シリーズ ミッション取付部品_No.15
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
規格RCLB-40部品名称Vベルト関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB)図解NoSSA-α510DX 動噴クラッチ,テンション部品_No.15、SSA-α510 動噴クラッチ、テンション部品_No.15、SSA-α510DX M-A 動噴クラッチ,テンション部品_No.15、SSA-α510 M-A 動噴クラッチ,テンション部品_No.15、SSA-α510-110 分配器取付部品_No.41
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
規格RCLB-54部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.15MB)図解NoMJI-310 リヤエンジン(作業用)取付部品_No.34、MJI300 1996ネン エンジン フロントパネル部品_No.36、MJI300 1995ネン エンジン フロントパネル部品_No.36、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.35
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
備考RCLB-27 ※旧タイプ規格RCLB-27部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB)図解NoSSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.46、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.46
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
規格RCLB38オレンジコグ部品名称Vベルト関連資料(0.9MB)図解NoSSA-α500 動噴クラッチ、テンション部品_No.15
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
規格RCLB39オレンジコグ部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB)図解NoSSA-N550DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.12、SSA-G550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.11、SSA-N500 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.12、SSA-N550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.12、SSA-C610 動力噴霧器(2)部品_No.51
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
規格RCLB32部品名称Vベルト関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(0.7MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(0.7MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(0.7MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.7MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(0.7MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(0.7MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(1.2MB)図解NoBSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-3(MS620S)部品_No.13、BSA-420JASG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.89、BSA-420JASG G-3 動力噴霧機-3(MS620S)部品_No.13、BSA-420JW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.89、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.89、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機3 MS620S部品_No.13、BSA-420JAW 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.89、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-3 MS620S部品_No.13、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.89、BSA-420JESG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.89、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機4 MS610S部品_No.89、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機3 MS620S部品_No.13、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.89など
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
規格RCLB-50部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB)図解NoVSA100-11 1990ネン カウンタシャフト部品_No.81、VSM100-11 カウンタシャフト部品_No.82、VSA100-11 1992ネン カウンタシャフト部品_No.82、VSA100-11 1990ネン 水分器部品_No.81
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
規格RCLB33オレンジコグ部品名称Vベルト関連資料(1.02MB)図解NoSSA-C610 メインミッション部品_No.15