カテゴリ
- 切削工具(27)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rcmt10t3m0」の検索結果

旋削 ISOポジインサート RCMT10T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、RC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷RC□□型-10(丸チップ)推奨材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)適合被削材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬内接円径(mm)10
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷チップ形状R(丸チップ)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬内接円径(mm)10
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥9,598税込¥10,5581箱(10個)当日出荷から翌日出荷用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種K/N/S/H勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)5母材超硬内接円径(mm)10
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)10
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷用途中切削被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)5母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)10
難削材旋削加工用インサート MP9005 (RCMT)
三菱マテリアル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT)
三菱マテリアル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。用途耐熱合金:中~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT)
三菱マテリアル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
円形 ポジティブタイプ RCインサート T9215
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から翌日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ RCMT-RS
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
旋削用 丸駒ポジチップ WKK20S
ワルター¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途被削材:鋼、鋳鉄用。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TP
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。トラスコ品番682-0368RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TM1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,298税込¥10,2281箱(10個)当日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。トラスコ品番682-0439RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-RS
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)5日以内出荷寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2送りf(mm/rev)0.5~1
旋削ポジ RC□□型-10(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥15,980税込¥17,5781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)5母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)5厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)10内接円IC(mm)10