カテゴリ
- 切削工具(16)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rcmx1003mon-rp」の検索結果

チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル¥4,898税込¥5,3881箱(10個)当日出荷形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RCMX
三菱マテリアル¥6,698税込¥7,3681箱(10個)3日以内出荷形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
旋削 ISOポジインサート RCMX1003
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷旋削用ポジインサート、RC・仕様です。仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2634寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.6材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル¥6,898税込¥7,5881箱(10個)3日以内出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMX
京セラ¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMX
三菱マテリアル¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
チップ RCMT
三菱マテリアル¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ハイスチップ 丸駒
三和製作所(三和バイト)¥66,980~税込¥73,678~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。材質高速度鋼(粉末ハイス)適合機種汎用旋盤、NC旋盤
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷勝手なし母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)
チップ RCMM-61
タンガロイ¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性