カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)

「rcp6-sa4r」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RCP6アクチュエータ IAI(アイエイアイ)

    RCP6アクチュエータ

    IAI(アイエイアイ)
    44,980税込49,478
    1個
    14日以内出荷から16日以内出荷
    シリーズコントローラー別置RoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類WA
  • コントローラ RCON-GW-CC IAI(アイエイアイ)

    コントローラ RCON-GW-CC

    IAI(アイエイアイ)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KBBシリーズ 電動スライダ CKD

    KBBシリーズ 電動スライダ

    CKD
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
  • ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ SMC

    ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ

    SMC
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
    アクチュエータの種類LEF/LEY/LES対応モータサーボモータ(DC24V)
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から115日以内出荷
  • ティーチング IAI(アイエイアイ)

    ティーチング

    IAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    12日以内出荷
    7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
    消費電力(W)3.6以下(150mA以下)定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)5(標準ケーブル)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20
  • ロボシリンダ ERC3-RA6C IAI(アイエイアイ)

    ロボシリンダ ERC3-RA6C

    IAI(アイエイアイ)
    46,880税込51,568
    1台
    11日以内出荷
    ブレーキなしタイプロッドタイプ繰返し精度(mm)±0.02使用環境標準ロッド径(Φmm)25エンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類パルスモータ56□サイズコントローラ種類CONモード
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LB) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LB)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 1軸アクチュエータ SE2305A(A0) 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE2305A(A0)

    黒田精工
    47,980税込52,778
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
    カバーなし型式SE23ボールねじリード(mm)5スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0
  • コントローラ RCON-GW-EC IAI(アイエイアイ)

    コントローラ RCON-GW-EC

    IAI(アイエイアイ)
    70,980税込78,078
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボシリンダ用ケーブル IAI(アイエイアイ)

    ロボシリンダ用ケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    4,098税込4,508
    1本
    15日以内出荷から16日以内出荷
  • ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61シリーズ SMC

    ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61シリーズ

    SMC
    18,980税込20,878
    1台
    12日以内出荷から14日以内出荷
    電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
    アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
  • フードプロセッサー コンボ recolte(レコルト)

    フードプロセッサー コンボ

    recolte(レコルト)(1件のレビュー)
    9,000税込9,900
    1台
    7日以内出荷
    みじん切りやペーストなど、ちょっと面倒な料理の下ごしらえはもちろん、生クリームやメレンゲの泡立てや、力が必要となるパンやパスタ生地のこねまでできる"1台7役"の万能フードプロセッサー。3種類のアタッチメントと2種類のボウルを組み合わせて、基礎的な調理から、本格的な料理まで幅広く楽しめます。使用容量は約1000mL。2種類のボウルが重ねられてスッキリ収納。
    セット内容本体・ボウルカバー・クリアボウル・ステンレスボウル・ブレード・泡立てパーツ・コネパーツ・すべり止めマット・ふた・お手入れブラシ・専用レシピブック質量(kg)約1.4(本体・クリアボウル・ボウルカバー・ブレード含む)クリームホワイト容量(mL)約1000(MAXライン)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×235(本体・クリアボウル・ボウルカバーセット時)使用時間(分)ブレード:1、こねパーツ・泡立てパーツ:4、共通:動作後約30以上休止
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB1 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB1

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)16オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • ティーチング TB-03-C IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-C

    IAI(アイエイアイ)
    73,980税込81,378
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源 PSA-24 IAI(アイエイアイ)

    電源 PSA-24

    IAI(アイエイアイ)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCONパルス列制御用ケーブル IAI(アイエイアイ)

    SCONパルス列制御用ケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    8,198税込9,018
    1本
    16日以内出荷
  • 1軸アクチュエータ SE2302A(A0) 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE2302A(A0)

    黒田精工
    47,980税込52,778
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
    カバーなし型式SE23ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0