カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rcp6-sa7c」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KBBシリーズ 電動スライダ CKD

    KBBシリーズ 電動スライダ

    CKD
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    8日以内出荷
  • 昇降装置 栃木屋

    昇降装置

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
    用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1軸アクチュエータ SE2305A(A0) 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE2305A(A0)

    黒田精工
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
    カバーなし型式SE23ボールねじリード(mm)5スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0
  • ギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き) サンワサプライ

    ギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷
    ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
    材質メタル規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)ケーブル長(m)(電源)1.8接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファンなしジャンボフレーム9KBスイッチング方式Store&Forward伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)アクセス方式CSMA/CD
  • 電動昇降装置 スリムリフト SL型 LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 スリムリフト SL型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
    仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)ストローク(mm)460直径(Φmm)92タイプスリムタイプ種類電動式電圧(V)DC36電力(W)140(1本あたり)仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-10~60最低高さ(mm)610推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)32
  • フィッシャーマンズ プライヤー ラパラ・ジャパン

    フィッシャーマンズ プライヤー

    ラパラ・ジャパン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    6日以内出荷
    ニッケル塗装仕上げのカーボンスティール製フィッシャーマンプライヤー。スプリットショットツール、サイドカッター、ルアーチューニングツールが揃ったアングラー必須アイテムです。