カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「rcs-20」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業レーザーターボ8X三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から3日以内出荷
レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。焼入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断も可能。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断刃厚(mm)2.0仕様乾式適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
ニューリレークリーナー サンハヤトニューリレークリーナーサンハヤト(41件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(200mL)
当日出荷
リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に成分アルコール類トラスコ品番342-1317形状スプレータイプ質量(g)120ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス引火点(℃)-20危険等級アズワン品番1-5895-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量60mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ボールペン替芯 CS2 トンボ鉛筆ボールペン替芯 CS2トンボ鉛筆(1件のレビュー)
50税込55
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
エンジンチェンソー(トップハンドルソー) 共立エンジンチェンソー(トップハンドルソー)共立
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
燃料タンク容量(L)0.19オイル量(L)チェンオイル:0.14
22SLPW スピニングハンドルキャップS SLP WORKS(エスエルピーワークス)22SLPW スピニングハンドルキャップSSLP WORKS(エスエルピーワークス)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 2022年6月より発売となりました「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書
用途カスタムパーツ質量(g)2
RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40 bremboRCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40brembo
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.A263.40リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.99)/STDレバー[ハーフ](110.A263.98)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/マイクロスイッチ(110.4671.95)/スプリング&アジャスターノブ(110.A26.77)/クランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:400材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアルマイト付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカーピストン径:17製法:鍛造ハンドル径:取付部:22.2対応キャリパー:GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無しスイッチ[有/無]:有り型番:HP RCS RADIAL BREAK MASTER CYLINDERレバーレシオ:18mm/20mm可変式オーバーホール対応:可オプション:品番:110.A263.80,110.A263.81,110.A263.90,110.A263.91,110.A263.87,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84,110.A263.78リペア:品番:110.D023.99,110.D023.98,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.20,110.A263.88,110.4592.91,110.A263.77,110.4671.95関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.D600.10,220.C783.10,220.A885.10,220.D020.10関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.55,110.C740.40
仕様スタンダードレバー 可倒式付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)17
RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.30 bremboRCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.30brembo
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.C740.30販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:400材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアルマイト付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカーピストン径:15製法:鍛造ハンドル径:取付部:22.2対応キャリパー:GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無しスイッチ[有/無]:有り型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL BREAK MASTER CYLINDER備考:コルサコルタシリーズは無効ストロークを3段階に調節可能(ブレーキ側のみ)レバーレシオ:18mm/20mm可変式オーバーホール対応:可オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84リペア:品番:110.C740.98,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88,110.4671.95関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.30,110.A263.20
仕様スタンダードレバー 可倒式付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)15
22SLPW スピニングハンドルキャップSⅡ SLP WORKS(エスエルピーワークス)22SLPW スピニングハンドルキャップSⅡSLP WORKS(エスエルピーワークス)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 2022年6月より発売となりました「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書
用途カスタムパーツ質量(g)2
RCSシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパックRCSシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)エナパック
39,980税込43,978
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)70
再生ペット定規 井上製作所再生ペット定規井上製作所
169税込186
1本
当日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 199
RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.40 bremboRCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.40brembo
68,980税込75,878
1個
欠品中
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.C740.40販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:400材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアルマイト付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカーピストン径:17製法:鍛造ハンドル径:取付部:22.2対応キャリパー:GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無しスイッチ[有/無]:有り型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL BREAK MASTER CYLINDER備考:コルサコルタシリーズは無効ストロークを3段階に調節可能(ブレーキ側のみ)レバーレシオ:18mm/20mm可変式オーバーホール対応:可オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84リペア:品番:110.C740.98,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88,110.4671.95関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.D600.10,220.C783.10,220.A885.10,220.D020.10関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.40,110.A263.55
仕様スタンダードレバー 可倒式付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)17
RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A897.10 bremboRCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A897.10brembo
65,980税込72,578
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.A897.10リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.99)/STDレバー[ハーフ](110.A263.98)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/マイクロスイッチ(110.4671.95)/スプリング&アジャスターノブ(110.A26.77)/ハンドルバークランプ1インチ専用(110.A897.87)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。インチバー用色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:400材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアルマイト付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカーピストン径:19製法:鍛造ハンドル径:取付部:25.4タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無しスイッチ[有/無]:有り型番:HP RCS RADIAL BREAK MASTER CYLINDERレバーレシオ:18mm/20mm可変式オーバーホール対応:可オプション:品番:110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84,110.A263.78リペア:品番:110.D023.99,110.D023.98,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.20,110.A897.87,110.4592.91,110.A263.77,110.4671.95関連商品 アキシャルキャリパー:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A897.70
仕様スタンダードレバー 可倒式付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:25.4Φ仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)19スイッチ有無有り
RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A897.70 bremboRCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A897.70brembo
65,980税込72,578
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.A897.70リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.83)/レバー[ハーフ](110.A263.94)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/スプリング&アジャスターノブ(110.A263.77)/ハンドルバークランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。インチバー用色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:400材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアノダイズドピストン径:19製法:鍛造ハンドル径:取付部:25.4タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無し型番:HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDERレバーレシオ:18mm/20mm可変式オーバーホール対応:可オプション:品番:110.A263.86,110.A263.86SG,110.A263.79リペア:品番:110.D023.83,110.D023.94,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.20,110.A897.87,110.A263.77,110.4671.95関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A897.10,110.A897.30
仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:25.4Φ型番HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER仕上表面処理:ハードアノダイズドホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)19比率レバーレシオ:18mm/20mm可変式
ステンレスアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスアーチ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
許容荷重(N)1000
毛髪・塵埃除去機取るミング 三共毛髪・塵埃除去機取るミング三共
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。
用途作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます。材質本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)高さ(mm)455奥行(mm)180
円筒スコヤ 焼入 理研計測器円筒スコヤ 焼入理研計測器
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
エアスライドテーブル MXQR SMCエアスライドテーブル MXQRSMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ステンレスアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスアーチ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
AVケーブル カナレ電気AVケーブルカナレ電気
3,598税込3,958
1巻(20m)
61日以内出荷
RCSシリーズHDLタイプ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパックRCSシリーズHDLタイプ 単動シリンダ(バネ戻り)エナパック
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
ストローク(mm)44全長(mm)(最短)99質量(kg)5内径(Φmm)60.3最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)28.6必要油量(cm3)126能力(kN)200