カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)

「rcs-22」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケールルーペ RCS-22 MIZAR(ミザールテック)

    スケールルーペ RCS-22

    MIZAR(ミザールテック)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    22倍のスケール付ルーペです。0.1mmのスケールが付いています。
    仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)倍率22レンズ径(Φmm)15
  • ボールペン替芯 CS2 トンボ鉛筆

    ボールペン替芯 CS2

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    50税込55
    1本
    当日出荷
    先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ロープコース TRUSCO

    ロープコース

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    繊維ロープ専用のロープコースです。
    用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • 春夏 エコ帯電防止 長袖シャツ ミドリ安全

    春夏 エコ帯電防止 長袖シャツ

    ミドリ安全
    7,598税込8,358
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、かつてない動きやすさを実現しました。 機能性抜群のアイテムです。脇下メッシュで通気性があります。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、サマーツイル(薄地)JIS規格帯電防止作業服JIS適合品
  • RCS ISO 22 スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS ISO 22 スプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    1.85号がジャスト150m巻ける口太スプールと3.25号がジャスト200m巻ける尾長スプールをラインナップ。 素材は薄肉アルミ製で、NEW TOURNAMENT ISO LBDと同じ新形状ドラグクリックを搭載。 口太は「ATD TYPE-L」、尾長がカーボンワッシャー仕様のATD(ATDタフ)を採用。 LC-ABS、大口径ドラグノブ、パーフェクトラインストッパーも搭載したスペシャルスプール。
    用途カスタムパーツドラグ力(Kg)最大:8
  • 22RCS マシンカットライトハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    22RCS マシンカットライトハンドル

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    2CRBB(ダブルハンドルは4CRBB)付属の小型スピニングリール用アルミマシンカットハンドル。 RCSノブ、SLPWノブと組み合わせて用途に応じた独自のスタイルを構築できる。(60MMのみステンレス製シャフトを採用しているため、シャフトの色はシルバーとなっています。)。レガリス、レブロスLTなどのシャフト貫通式のリールには対応致しません。 。ハンドルノブは付属致しません。付属品CRBB×2、調整ワッシャー×4、スクリュー×1、ノブキャップ外しピン×1。90mmダブルハンドルの付属品はCRBB×4、調整ワッシャー×8、スクリュー×2となっております。
    用途カスタムパーツゴールド
  • レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業

    レーザーターボ8X

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。焼入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断も可能。切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断仕様乾式刃厚(mm)2.0適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22SLPW スピニングハンドルキャップS SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    22SLPW スピニングハンドルキャップS

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    小型スピニングリール用ハンドルキャップ。昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 24CERTATE CUSTOM BODY(LT5000除く)、22・18EXIST、23AIRITY(SF)、23AIRITY ST(SF)、24CERTATE(LT5000除く)、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、24・20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか。【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書
    ブラック標準自重(g)2
  • 22SLPW スピニングハンドルキャップSⅡ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    22SLPW スピニングハンドルキャップSⅡ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 2022年6月より発売となりました「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか。【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書
    用途カスタムパーツ質量(g)2
  • 22SLPW スピニングハンドルキャップS SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    22SLPW スピニングハンドルキャップS

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 2022年6月より発売となりました「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか。【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書
    用途カスタムパーツ質量(g)2
  • ケーブルサドル 三桂製作所

    ケーブルサドル

    三桂製作所
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • ラウンドチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ラウンドチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
    材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
  • SLPW EX SFスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPW EX SFスプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応。SF1000~2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
    用途カスタムパーツドラグ力(Kg)最大:3
  • 24 CERTATE CUSTOM BODY SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    24 CERTATE CUSTOM BODY

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    精悍さを纏ったブラックボディ、自分仕様にカスタムする楽しみ。・スプール、ハンドル、ハンドルノブが付いていないカスタム専用のリールボディ。・24CERTATEのリールボディをベースとし、ST機種は、マグシールドを除去し、BBをグリスからオイル仕様へ変更したSENSITIVE TUNE(ST)になっています。LT機種は、ドライブギアにマグシールドBBを追加し、より防水性を高めた仕様になっています。・ボディ本体のBB数はST/LT機種共に、24CERTATEに対して1個追加された9BB仕様になっています。追加されたBBはスプールメタルに使用されており、これによりドラグの滑り出しがスムーズになっております。・EX LTスプールやRCSマシンカットハンドルなどのパーツを組み合わせることで、より「自分仕様」のリールに仕上げることができます。・ハンドルキャップは最初からカスタムボディに付いておりますが、22SLPWスピニングハンドルキャップS/ブラックを組み合わせることにより統一感のあるリールになります。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書、リール袋、ワーニングカード
    ベアリング(ボール/ローラー9/1