カテゴリ

  • 機構部品(80)
  • 切削工具(53)
  • 制御機器(46)
  • 農業機械(40)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 学童・教育用品(36)
  • 自動車純正部品(29)
  • メカニカル部品(27)
  • 自動車補修部品(27)
  • 作業服(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • バイク部品(16)
  • 測定用品(9)
  • 電気材料(8)
  • オフィス家具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 安全保護具(6)
  • マスク(6)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd-06」の検索結果

関連キーワード
548件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファリングフィルタ RD-6型 興研アルファリングフィルタ RD-6型興研(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
種別交換用フィルター適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
アルファリングフィルタ RD-6U 興研アルファリングフィルタ RD-6U興研
1,798税込1,978
1組(2個)
当日出荷
フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。 国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。 現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。
タイプねじ込み適合品番7191DKU、1521U国家検定合格番号第TM674号、第TM675号RoHS指令(10物質対応)対応
RD6 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーションRD6 ラウンドスチールハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
レーザー墨出し器 ドットエイリアン Y'sGODレーザー墨出し器 ドットエイリアンY'sGOD(18件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
RD6-C38FC-C カーボンケージ/13T&18T/フルセラミックベアリング RIDEARD6-C38FC-C カーボンケージ/13T&18T/フルセラミックベアリングRIDEA
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&18T
RD6-C35FC-C カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング RIDEARD6-C35FC-C カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリングRIDEA
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&15Tロゴ:ブラック
RD6-C35C-C カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング RIDEARD6-C35C-C カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリングRIDEA
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&15Tロゴ:ブラック
ギヤー,セカンダリー 3RD.(M6) MAZDA(マツダ)ギヤー,セカンダリー 3RD.(M6)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアルラフィングエンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌日出荷
フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
用途荒加工用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金底刃センタカットスクエアエンド刃ねじれ角(°)30
折りたたみハンドル 中西産業折りたたみハンドル中西産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト勝手左右兼用仕上クロムメッキ取手ケース取手
汎用クリップ JTC汎用クリップJTC
879税込967
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
検針用テストピース カードタイプ 鉄球 日本金属探知機製造検針用テストピース カードタイプ 鉄球日本金属探知機製造
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質
シエクル レスポンスリング シエクルシエクル レスポンスリングシエクル
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
siecle(シエクル) レスポンスリング、RD06KS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
適合車種【ハイゼットトラック】年式:2014.09-2021.11、型式:S500/510P、エンジン型式:KF(NA)、【ハイゼットトラック】年式:2021.12-、型式:S500/510P、エンジン型式:KF(NA)、【ピクシストラック】年式:2014.09-、型式:S500/510、エンジン型式:KF(NA)
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオン アオイ樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオンアオイ
4,698税込5,168
1袋(10個)
6日以内出荷
液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)対応
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル 三菱マテリアルSMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル表面処理VQコート2018年トラスコ掲載ページ1 0988
太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 接続セット3枚用 ノーリツ太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 接続セット3枚用ノーリツ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
セット内容接続板1.5A×2、接続板1.5B×2、キャップ×2、M8ボルト×19、コーチネジ×8、ワッシャー×8、ホースカバー×4、I型継手ホースA×3、I型継手ホースB×1、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×16関連資料商品仕様図(0.11MB)
ラド・リカバリーラウンド RD1028 6X6CM RADラド・リカバリーラウンド RD1028 6X6CMRAD
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。
抵抗(mΩ)【内部】30±5
Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 1→ 1.6 A シュナイダーエレクトリックSchneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 1→ 1.6 Aシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
欠品中
仕様●モーター定格電流: 1→ 1.6 A●コンタクトの定格電流: 1.6 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LRD●取付方法: 直接接触器●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 70mm●動作温度 Max: +60℃●Better World 製品: あり●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー. Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非常にコンパクトなスタータをお探しの場合は、 TeSys D コンタクタと組み合わせることができます。スクリュークランプ端子、スプリング端子、リング端子、 EverLink 端子を介して簡単に取り付けられるように設計されており、手動リセットも内蔵されています。 EverLink 技術とは何ですか 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 配線前キット 電気的、手動、自動のリモートリセット 個別取り付け用 Terminal Block シール可能なフラップ 振動や温度サイクルに対する耐性. 対応するコンタクタシリーズ: LC1D09 LC1D12 を使用します LC1D18 LC1D25 LC1D32 です LC1D38 です. 保護等級及び安全機能:. TH は IEC 60068 に適合しています IP20 (IEC60529に準拠) ATEX D 94/9/CE 、 EN 60947-4-1 、 EN 60947-5-1 、 IEC60947-4-1 、 IEC60947-5-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 及び CSA C22.2 No 14 規格です ATEX INERIS 、 BV 、 CCC 、 CSA 、 DNV 、 GL 、 GOST 、 LROS ( Lloyds register of shipping )、 RINA 、 UL 認定 振動 6 Gn IEC 60068-2-6 60068-2-7 の 11 ミリ秒間、 15 Gn をショックします. 用途 - 産業、インフラストラクチャ、建築、その他の用途: 標準的なモーター保護 回線保護 保護 : モーター過負荷、ストール、位相損失
サーマルリレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vac シュナイダーエレクトリックサーマルリレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:1.6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7282-28
シエクル レスポンスリング シエクルシエクル レスポンスリングシエクル
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
siecle(シエクル) レスポンスリング、RD06KS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
適合車種【ハイゼットトラック】年式:2014.09-2021.11、型式:S500/510P、エンジン型式:KF(NA)、【ハイゼットトラック】年式:2021.12-、型式:S500/510P、エンジン型式:KF(NA)、【ピクシストラック】年式:2014.09-、型式:S500/510、エンジン型式:KF(NA)
バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用刃数4材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングねじれ角(°)30
ギヤー セカンダリー 3RD (P6) MAZDA(マツダ)ギヤー セカンダリー 3RD (P6)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
らんらんCAP ハーフ&ハーフ オリジナルデザイン エールらんらんCAP ハーフ&ハーフ オリジナルデザインエール
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
半分透明生地片面タイプのランドセルカバーです。A4フラットファイルサイズ対応です。ランドセルの色も楽しめる丈夫な透明生地です。撥水加工も施されているので、雨の日でも大丈夫です。ピカっと光るリボン型の反射つきなので雨の日や暗い道での登下校でも安心です。
用途ランドセルカバー仕様撥水加工、反射付き(リボン型)タイプ半分透明生地片面タイプ寸法(縦×横)(cm)本体:48×28(内寸26.5)、推奨:47~48.5×24~27
ギヤー セカンダリー 3RD (G6) MAZDA(マツダ)ギヤー セカンダリー 3RD (G6)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
ギヤー セカンダリー 3RD (A6) MAZDA(マツダ)ギヤー セカンダリー 3RD (A6)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vac 5 W シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vac 5 Wシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:1.6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●許容入力:5 W●コード番号:211-1810アズワン品番65-7285-79
バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアルバイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用刃数4材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
ガーニッシュ A (L) サイド (ZZ) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ A (L) サイド (ZZ)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸 THECUTNCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸THECUT
11,980税込13,178
1袋(10本)
3日以内出荷
1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適 小径ロールタップの最適下穴径決めに便利
材質コバルトハイス寸法L(mm)40先端角(°)125表面処理ノンコートシャンク径(mm)1.5加工内容穴加工
SB形断熱施工用LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)SB形断熱施工用LEDダウンライトHotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬
フライス 金型用インサート LPHW060310TR セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LPHW060310TRセコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル イスカルフェースミルイスカル
65,980税込72,578
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター H イスカルカッター Hイスカル
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)LEDダウンライトHotaluX(ホタルクス)
2,480税込2,728
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
SB形断熱施工用LEDダウンライト
用途家庭用ダウンライト入力電圧(V)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷から35日以内出荷
シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-16 イスカルヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-16イスカル
56,980税込62,678
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
丸駒タイプのフェースミルです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
...