カテゴリ
- 作業服(695)
- 農業機械(142)
- 制御機器(72)
- 切削工具(70)
- 機構部品(63)
- 研磨材(34)
- メカニカル部品(32)
- バイク部品(20)
- 自転車部品(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 電気材料(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- カー用品(11)
- 学童・教育用品(11)
- バイク純正部品(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 空圧工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 作業工具(7)
- オフィス家具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 物流用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 完成車(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- サンエス(694)
- BIGM(丸山製作所)(141)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(74)
- ミニター(24)
- イスカル(16)
- マキシンコー(16)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- NACHI(不二越)(13)
- BULGIN(13)
- イシハシ精工(12)
- KENWOOD(11)
- 日東工業(10)
- ホンダ(9)
- フエニックス・コンタクト(8)
- ARCOLECTRIC(8)
- D'Addario(8)
- エスコ(7)
- OSG(オーエスジー)(7)
- 三菱マテリアル(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rd-12」の検索結果

Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/RD/12
BULGIN¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/TE/RD/12接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/RD/12
BULGIN¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 2000mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
はしご兼用脚立 RD-c
長谷川工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から7日以内出荷特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JISS1121B-10JQCN07008)。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。ワンタッチバー。天板トレー形状。最大使用質量100kg 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。材質アルミ最大使用質量(kg)100
Bulgin 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1E2RD012
BULGIN¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E2RD012接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
オフセットラチェットDV
E-Value(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷通常のドライバーでは使用できない狭く窮屈な場所で威力を発揮するオフセットラチェットドライバー付きです。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。輸入家具・スキーやボードのビンディングに多いポジドライブネジにも対応の充実セット内容です。用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/ポジネジ用ビット:PZ2・PZ3/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・10・13mm/オフセットラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
ラチェットドライバーセット
E-Value¥789税込¥8681個当日出荷家具の組み立て、家庭や事務所のメンテナンスに最適なセット内容です。通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。1本でビットとソケットの取り付けが可能な2WAYヘッドを採用しています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。セット内容オフセットラチェットドライバー / プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4mm・-6mm) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6mm) / 6.35mm差込角ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm)
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール
三興マテリアルサプライ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。用途銅管用
BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(120mmファン用)
タイムリー¥199税込¥2191個当日出荷別売のBIGFAN120Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の120mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。質量(g)33鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)155×155×5.5
ミニモ ブルーストーン WA#180 3×13mm
ミニター¥5,798~税込¥6,378~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷幅(mm)13粒度180全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
精密ドライバー吟匠(ぎんじょう)
ANEX¥279~税込¥307~1個翌日出荷から3日以内出荷先端の加工精度が高く、ネジのカン合が抜群です。刃先耐摩耗性/耐久性に優れた特殊合金鋼を使用しています。広範囲ローレットでどんな持ち方でも滑りません。微細作業に適したハンドル径で最適なトルクをサポートします。カラーキャップは、色でサイズがわかり、自己潤滑性のポリアセタール素材でなめらかに回転し、転がりにくい四角形状です。用途時計/カメラ/メガネなどの精密ネジ回しに
ミニモ ブルーストーン WA#240 3×13mm
ミニター¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷幅(mm)13粒度240全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ラフィングエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。用途荒加工用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金ねじれ角(°)30
ミニモ ブルーストーン WA#240 3×6mm
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷トラスコ品番852-9197幅(mm)6粒度240厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)63対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ ブルーストーン WA#600 6×13mm
ミニター¥11,980税込¥13,1781袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-8936幅(mm)13粒度600厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ ブルーストーン WA#240 6×13mm
ミニター¥9,198税込¥10,1181袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-8901幅(mm)13粒度240厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
RD-125シリーズ
MEAN WELL¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷出力1のデュアル出力タイプは、出力電圧を-5%~10%まで調整可能。簡単な取り付け。高い効率。70℃までの高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型化、高電力密度化。過負荷、過電圧保護機能。ネジ端子。短絡回路長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38定格電力(W)133温度(℃)-25~+70出力電圧(V)5dc、24dc入力電圧(V)176 ~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流4.6パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
録画用DVD-R 16倍速 ひろびろ超美白レーベル CPRM対応
マクセル(2件のレビュー)¥629税込¥6921パック(5枚)当日出荷デジタル放送(CPRM)の録画にも対応。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 インクジェットプリンター対応。「ひろびろ美白レーベル」採用により、外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり! 書き楽(ラク)インデックス付き。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。(スピンドル品を除く)タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト録画再生時間120分(標準モード)記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応対応
円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から27日以内出荷磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
ミニモ ブルーストーン WA#400 6×13mm
ミニター¥10,980税込¥12,0781袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-8928幅(mm)13粒度400厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ ブルーストーン WA#180 6×13mm
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-8898幅(mm)13粒度180厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ ブルーストーン WA#120 3×6mm
ミニター¥4,198税込¥4,6181袋(10個)当日出荷トラスコ品番852-9195幅(mm)6粒度120厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)68対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ ブルーストーン WA#600 3×13mm
ミニター¥8,298~税込¥9,128~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷幅(mm)13粒度600全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ ブルーストーン WA#400 3×6mm
ミニター¥5,598税込¥6,1581袋(10個)当日出荷トラスコ品番852-9199幅(mm)6粒度400厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)66対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ラチェットドライバーセット
E-Value¥689税込¥7581個当日出荷トルクスネジ対応ビットが豊富なセット内容です。ネジに大きな力をかけやすく、また、高さが制限された狭い隙間の作業が可能なオフセット型ドライバーです。1本でビットとソケットの取り付けが可能な2WAYヘッドを採用しています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容オフセットラチェットドライバー / トルクスネジ用(T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H) / プラスネジ用(+1・+2・+3)
ルネサス, ツェナーダイオード, 12V, 200 mW, 2-Pin Super MiniMold
RENESAS¥999税込¥1,0991袋(25個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = Super MiniMoldツェナータイプ = 汎用ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 35Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 1.7mm寸法 = 1.7 x 1.25 x 0.9mm幅 = 1.25mmツェナ ダイオード 200mW 表面実装 RDシリーズ(RD [ ] S),ルネサスエレクトロニクス(NEC)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ブルーストーン WA#120 6×13mm
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(10個)翌々日出荷トラスコ品番499-8880幅(mm)13粒度120厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ ブルーストーン WA#120 3×13mm
ミニター¥5,798~税込¥6,378~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷幅(mm)13粒度120全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
...