カテゴリ

  • 作業服(695)
  • 農業機械(141)
  • 切削工具(65)
  • 機構部品(43)
  • 制御機器(32)
  • 研磨材(29)
  • バイク部品(20)
  • メカニカル部品(15)
  • 自転車部品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 電気材料(11)
  • カー用品(11)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 作業工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd-12」の検索結果

1,176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DX0505/RD/12 BULGIN

    DX0505/RD/12

    BULGIN
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPI002/TE/RD/12 BULGIN

    MPI002/TE/RD/12

    BULGIN
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MP0045/1E2RD012 BULGIN

    MP0045/1E2RD012

    BULGIN
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ショート丈長靴 オカモト

    ショート丈長靴

    オカモト(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1足
    当日出荷から8日以内出荷
    土が離れやすいロール底です。かかとがドライビングシューズのように巻き上がっているので、車の運転もしやすくなっています。 速乾吸汗裏布:乾きが早い かかと巻き上げ:運転しやすい アウトソール:凹凸がゆるやかな波の形状で土が離れやすい ウェッジインソール:かかと部の厚みを約1cm厚くし、クッション性あり
    用途軽作業、ガーデニング、雨の日機能速乾吸汗/クッション性靴タイプ長靴
  • バックアップリング エスコ

    バックアップリング

    エスコ(3件のレビュー)
    360税込396
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
  • 色鉛筆色辞典単色 トンボ鉛筆

    色鉛筆色辞典単色

    トンボ鉛筆
    99税込109
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)176質量(g)6縦(mm)8横(mm)8色数1色
  • オフセットラチェットDV E-Value

    オフセットラチェットDV

    E-Value(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    通常のドライバーでは使用できない狭く窮屈な場所で威力を発揮するオフセットラチェットドライバー付きです。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。輸入家具・スキーやボードのビンディングに多いポジドライブネジにも対応の充実セット内容です。
    用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/ポジネジ用ビット:PZ2・PZ3/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・10・13mm/オフセットラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
  • ラチェットドライバーセット E-Value

    ラチェットドライバーセット

    E-Value
    789税込868
    1個
    当日出荷
    家具の組み立て、家庭や事務所のメンテナンスに最適なセット内容です。通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。1本でビットとソケットの取り付けが可能な2WAYヘッドを採用しています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。
    用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。セット内容オフセットラチェットドライバー / プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4mm・-6mm) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6mm) / 6.35mm差込角ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm)
  • サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロロックディスク 3M(スリーエム)

    ロロックディスク

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(25個)
    当日出荷から62日以内出荷
    <ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール

    三興マテリアルサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用
  • RDカッター 三京ダイヤモンド工業

    RDカッター

    三京ダイヤモンド工業
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(120mmファン用) タイムリー

    BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(120mmファン用)

    タイムリー
    199税込219
    1個
    当日出荷
    別売のBIGFAN120Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の120mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
    質量(g)33鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)155×155×5.5
  • ミニモ ブルーストーン WA#180 3×13mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#180 3×13mm

    ミニター
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)13粒度180全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • 精密ドライバー吟匠(ぎんじょう) ANEX

    精密ドライバー吟匠(ぎんじょう)

    ANEX
    279税込307
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    先端の加工精度が高く、ネジのカン合が抜群です。刃先耐摩耗性/耐久性に優れた特殊合金鋼を使用しています。広範囲ローレットでどんな持ち方でも滑りません。微細作業に適したハンドル径で最適なトルクをサポートします。カラーキャップは、色でサイズがわかり、自己潤滑性のポリアセタール素材でなめらかに回転し、転がりにくい四角形状です。
    用途時計/カメラ/メガネなどの精密ネジ回しに
  • ミニモ ブルーストーン WA#240 3×13mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#240 3×13mm

    ミニター
    6,198税込6,818
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)13粒度240全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • ラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    ラフィングエンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
    用途荒加工用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金ねじれ角(°)30
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミニモ ブルーストーン WA#240 3×6mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#240 3×6mm

    ミニター
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番852-9197幅(mm)6粒度240厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)63対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • 汎用クリップ JTC

    汎用クリップ

    JTC
    879税込967
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ ブルーストーン WA#600 6×13mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#600 6×13mm

    ミニター
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-8936幅(mm)13粒度600厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • ミニモ ブルーストーン WA#240 6×13mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#240 6×13mm

    ミニター
    9,198税込10,118
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-8901幅(mm)13粒度240厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • 録画用DVD-R 16倍速 ひろびろ超美白レーベル CPRM対応 マクセル

    録画用DVD-R 16倍速 ひろびろ超美白レーベル CPRM対応

    マクセル(2件のレビュー)
    629税込692
    1パック(5枚)
    当日出荷
    デジタル放送(CPRM)の録画にも対応。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 インクジェットプリンター対応。「ひろびろ美白レーベル」採用により、外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり! 書き楽(ラク)インデックス付き。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。(スピンドル品を除く)
    タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト録画再生時間120分(標準モード)記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応対応
  • 円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • ミニモ ブルーストーン WA#400 6×13mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#400 6×13mm

    ミニター
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-8928幅(mm)13粒度400厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • ミニモ ブルーストーン WA#180 6×13mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#180 6×13mm

    ミニター
    8,298税込9,128
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-8898幅(mm)13粒度180厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • ミニモ ブルーストーン WA#120 3×6mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#120 3×6mm

    ミニター
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番852-9195幅(mm)6粒度120厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)68対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • ミニモ ブルーストーン WA#600 3×13mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#600 3×13mm

    ミニター
    8,298税込9,128
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)13粒度600全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • ミニモ ブルーストーン WA#400 3×6mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#400 3×6mm

    ミニター
    5,598税込6,158
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番852-9199幅(mm)6粒度400厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)66対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • ラチェットドライバーセット E-Value

    ラチェットドライバーセット

    E-Value
    689税込758
    1個
    当日出荷
    トルクスネジ対応ビットが豊富なセット内容です。ネジに大きな力をかけやすく、また、高さが制限された狭い隙間の作業が可能なオフセット型ドライバーです。1本でビットとソケットの取り付けが可能な2WAYヘッドを採用しています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容オフセットラチェットドライバー / トルクスネジ用(T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H) / プラスネジ用(+1・+2・+3)
  • ミニモ ブルーストーン WA#120 6×13mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#120 6×13mm

    ミニター
    8,298税込9,128
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番499-8880幅(mm)13粒度120厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • ミニモ ブルーストーン WA#120 3×13mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#120 3×13mm

    ミニター
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)13粒度120全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • NPK ドリル 13mm 10215 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 13mm 10215

    日本ニューマチック工業
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • VベルトD形 (レッド) バンドー化学

    VベルトD形 (レッド)

    バンドー化学
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる
    用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ ブルーストーン WA#400 3×13mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#400 3×13mm

    ミニター
    7,498税込8,248
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)13粒度400全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • ミニモ ブルーストーン WA#320 6×13mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#320 6×13mm

    ミニター
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番499-8910幅(mm)13粒度320厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • ミニモ ブルーストーン WA#320 3×13mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#320 3×13mm

    ミニター
    7,298税込8,028
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)13粒度320全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • ミニモ ブルーストーン WA#180 3×6mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#180 3×6mm

    ミニター
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番852-9196幅(mm)6粒度180厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)64対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • 検針用テストピース カードタイプ 鉄球 日本金属探知機製造

    検針用テストピース カードタイプ 鉄球

    日本金属探知機製造
    2,798税込3,078
    1枚
    翌々日出荷
    ◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
    材質
...