カテゴリ
- 機構部品(3)
- バイク部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rd-12b」の検索結果

HR-12 CC-RD500B用心拍センサー
CATEYE(キャットアイ)¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応心拍センサー バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ 対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能色ブラックアズワン品番64-9554-33
ISC-12 CC-RD500B用スピードセンサー(スピード/ケイデンス)
CATEYE(キャットアイ)¥7,198税込¥7,9181個10日以内出荷CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応スピード/ケイデンスセンサー バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ 対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能適合機種CC-RD500B色ブラックアズワン品番64-9553-37
ドラムヘッド パワーセンター・リバースドット B12G1RD / Power Center Reverse Dot (single-ply,10mil + 5mil patch) 12インチ
EVANS¥3,298税込¥3,6281枚5日以内出荷10mil、1プライのヘッド中央に5mil、5"径のパッチを装着。 中音域を豊かな太いサウンドが特徴です。 独特の切れ目を入れたデザインでパッチの柔軟性が保たれます。プライ数1
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥979税込¥1,0771個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
プーリーオサエザガネ
BIGM(丸山製作所)¥90税込¥991個8日以内出荷部品名称プーリーオサエザガネ図解NoBSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.12、MGC602R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.25、MRS30-130-1 エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.20、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.17、MS413EA-2K-A フレーム部品_No.31、MS513EA-2K-A フレーム部品_No.31、MS313EW-2K -A フレーム部品_No.32、MS313EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.17、MS330EW-2K -A クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.17、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.12、MGC702RD ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.25、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.12、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.38など
超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用)
プロトティップ¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応