カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「rd-2sp」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸筆セット アサヒペン

    丸筆セット

    アサヒペン(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
    用途細かい部分や線描きに 多彩なストロークの描写にセット内容丸筆#6、#10全長(mm)(#6)183、(#10)195毛丈(mm)(#6)16、(#10)24毛材化繊毛毛幅(mm)(#6)4、(#10)7適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/RD BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/RD

    BULGIN
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/RDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本製線 撚線パッチコード 日本製線

    日本製線 撚線パッチコード

    日本製線
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本製線の撚線パッチコードとなります。
    シールドU/UTPケーブル
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • ガバナー ニューマティック (F2) MAZDA(マツダ)

    ガバナー ニューマティック (F2)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷