カテゴリ
- 農業機械(18)
- バイク部品(10)
- 自転車部品(10)
- 切削工具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- メカニカル部品(3)
- 家電(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CATEYE(キャットアイ)(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- イスカル(6)
- MUST TOOL(4)
- AFAM(アファム)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- ダイヘン(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ワルター(2)
- Vesrah(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- CCS(シーシーエス)(2)
- OPTICON(2)
- KC(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 三和電気計器(1)
- タカギ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rd-500」の検索結果

HR-12 CC-RD500B用心拍センサー
CATEYE(キャットアイ)¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応心拍センサー バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ 対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能色ブラックアズワン品番64-9554-33
RD-TY500SGS 正爪
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷正爪エンド対応の7/6速対応のトップノーマルディレーラー適合7/6スピード材質スチール取付直付けタイプ43T(トータルキャパシティ)、34T(最大ロースプロケット)
ISC-12 CC-RD500B用スピードセンサー(スピード/ケイデンス)
CATEYE(キャットアイ)¥7,198税込¥7,9181個10日以内出荷CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応スピード/ケイデンスセンサー バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ 対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能適合機種CC-RD500B色ブラックアズワン品番64-9553-37
薄型ミニダウンライト 300TYPE
ENDO(遠藤照明)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から5日以内出荷テレビの音声が手元で聞ける。 3つの大きなボタンで簡単操作。 騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。 生活防水IPX4。 連続使用時間約20時間。 コードレスで持ち運びに便利。 コンセントいらずで簡単接続。用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。 コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)最大出力(W)5電源(AC V)100-240 50/60Hz充電時間約5時間10分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1スピーカーユニット52mm直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
OPH-5000専用充電器
OPTICON¥7,998税込¥8,7981台当日出荷OPH-5000専用の無接点給電を用いた充電クレードルです。無接点給電方式を採用し、汚れなどによる接触不良がありません。電極が露出せず、安全にご使用頂けます。その他【落下】高さ75cmからコンクリート床面に18 回(6 面3 サイクル)自然落下、正常に動作すること。質量(g)約85外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)74×70×82.7電源動作電圧:4.5V~5.5V、動作電流:2.0A 未満 2.5W 供給時に1.0A 未満、待機電流:25mA 未満、コネクタ:DC ジャック、Micro USB BRoHS指令(10物質対応)対応
Mini60ユニバーサルダウンライト 500TYPE
ENDO(遠藤照明)¥7,498税込¥8,2481台4日以内出荷から62日以内出荷Miniシリーズ。小型のディスプレイやサイン照射に最適。スタイリッシュな演出を可能にするコンパクトサイズ。商品の価値を高める透明感のある美しい発色仕様LEDモジュール付、送り配線コード付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ500タイプ消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)35光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)33ビーム角度(°)33回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59調光の可否不可配光タイプ広角配光器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
加熱水蒸気オーブンレンジ
東芝¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷高火力業界最高350℃の石窯ドームが美味しい火加減で焼き上げる石窯オーブンレンジハイグレードモデル。新搭載の「ファインeyeセンサー」なら食材をより細かく見分け、温めムラを抑制するから、種類の違う食材を同時にあたためる「すごラクあたため」、解凍時の端煮えやムラを抑え短時間で仕上げる「すばラク解凍」で家事をサポート。お好みの味付けで並べるだけで手軽に本格料理ができる「石窯おまかせ焼き」。煮込みも焼き物も手軽な準備とラクラク操作で、分量や食材にあった温度と時間で調理します。業界最小の薄型コンパクトサイズでキッチンにすっきり設置、フラットな庫内とセラミックコートでお手入れも楽々。また東芝独自の深型角皿で料理のレパートリーが広がる一台です。付属品深皿(鉄板ホーロー)412 291mm×1、遠赤包み焼き角皿(とれちゃうこーと)412 291mm×2、焼き網、取扱説明書、別冊料理集その他【レンジセンサー】ファインeyeセンサー質量(kg)21消費電力(W)オーブン・グリル:1430、ヒーター出力:オーブン1410・グリル1100、レンジ:1430、レンジ高周波出力:1000(最大5分)定格600温度(℃)【オーブン】100~300・350【加熱方式】石窯ドームオーブン(熱風コンベクション)・上:ドームヒーター / 庫内まるごと遠赤(扉部除く) / 過熱水蒸気調理:100~250・300 / ハイブリッド調理:100~250・300 / グリル調理:大火力石窯ドームグリル / 発酵:30・35・40・45 / スチーム発酵:30・35・40・45表示バックライト大型液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×399×396機能総レシピ数(自動メニュー数):304(126)、自動メニュー(抜粋):石窯おまかせ焼き(肉/魚/野菜/深皿煮込み/グラタン)、おまかせレンジ調理:パスタ/カレー/中華/煮物【レンジ】あたため(抜粋):すごラクあたため(ごはん・おかず・二品) / お好み温度 / のみもの / ゆで野菜、解凍:すばラク解凍(少量50gから※5) / スチーム全解凍(少量50gから※5) / さしみ・半解凍庫内寸法(mm)394×314×232レンジ出力(W)1000:最大5分(600)/600・500連続/200相当・100相当庫内容量(L)30年間消費電力量(kWh/年)72(電子レンジ機能59.0 ・オーブン機能13.0・待機時0) F:熱風循環加熱方式のもの 区分:Fスチーム方式給水カセット式 / スチーム調理:お手軽蒸し(100℃) / 低温蒸し(35~95℃)設置寸法(cm)左右背面ぴったり設置、上方は10以上あけてください ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20以上あけてください。
傷防止クレイ・バー(粘土)用スプレー艶出し剤 ラピッド・ディテイラー
AUTOGLYM¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷ラピッド・ディテイラーは、二つの機能を併せ持ったツヤ出し剤です。 一つは、塗装面にスプレーで塗布して伸ばすことにより、ワックス処理されたボディー表面の汚れを取り除いて保護被膜を形成することです。 もう一つは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の、キズ防止のための潤滑剤として使用することです。 塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいに洗い流します。 ボディーが冷えているのを確認し、本製品をスプレーします。 「ハイテック・フィニッシング・クロス」を使用して拭き上げ、この工程を繰り返します。 本製品を使用することで、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュする、という二度手間を防ぐことができます。用途ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー容量(mL)500区分ボディー用危険物の類別非危険物
MHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤
MUST TOOL¥5,498税込¥6,0481個当日出荷中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:赤色LED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
リークチェック用ゴム板 HV-500R/-500RD用
SIBATA(柴田科学)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500RD型のリークチェックをおこなう際に使用する丸形専用のゴム板です。用途HV-500R/-500RD用
MHL-FR500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト赤
MUST TOOL¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷照射範囲全体を均一な明るさで照らす用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:赤色LED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
MHL-FW500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白
MUST TOOL¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷照射範囲全体を均一な明るさで照らす用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
MHL-LW500RD ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白
MUST TOOL¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
ウレタンホルダー
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/-1000R/-1000F型のダイオキシン捕集用ガラス製部品です。 ・シャトルチューブやウレタンは別途ご用意ください。仕様ウレタン用ガラス製内筒(ウレタン含まず)材質ガラス
シャトルチューブ取付部品セット
SIBATA(柴田科学)¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1型のダイオキシン捕集用部品です。 ・シャトルチューブをハイボリウムエアサンプラーに取り付ける際に、バランスを崩すことなく捕集が可能となります。用途HV-500RD/HV-500FD/-500RD1/-500FD1用セット内容HV-500RD/HV-500FD/-500RD1/-500FD1用サニタリーフランジ(オス、メス)×各1個シャトルチューブ用スタンド×1個PTFEリング×1コ、ネジ×1式六角レンチ×1個
ポリウレタンフォーム
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781箱(10個)3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/型のダイオキシン捕集用消耗品です。 ・シャトルチューブ内ウレタンは別途ご用意ください。寸法(Φ×mm)90×50
シャトルチューブ本体
SIBATA(柴田科学)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/-1000R/-1000F型のダイオキシン捕集用部品です。 ・ガラス製ウレタンホルダーおよびウレタンは別途ご用意ください。仕様SUS外筒×1個、搬送用蓋×2個、クランプ(かぎ付)×2個 ※ウレタン含まず
小型薄型Y型レール L=500
中央精機¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。質量(kg)1寸法A(mm)500寸法D(mm)-寸法E(mm)350寸法F4寸法G5寸法B4寸法C9寸法H20レール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
シャトルチューブ
SIBATA(柴田科学)¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/-1000R/-1000F型のダイオキシン捕集用部品です。・シャトルチューブ本体とウレタンを装着するガラス製ウレタンホルダーのセットです。仕様SUS外筒×1個、搬送用蓋×2個、クランプ(かぎ付)×2個、ウレタンホルダー(ウレタン含まず)×1個
RD同軸スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781個33日以内出荷から42日以内出荷高周波帯域まで優れた高周波特性 SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え 高感度 長寿命500万回 終端抵抗付きタイプを実現(SP6T) コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能用途移動体通信市場 デジタル放送市場 高周波関連計測市場 各種検査治具
角形フィルターホルダー
SIBATA(柴田科学)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD1/-500FD1型のダイオキシン捕集用部品です。 ・HV-500R/-500F型に、別途シャトルチューブとシャトルチューブ取付部品セットを併用することによって使用可能となります。用途HV-500RD1/-500FD1用
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
液晶保護フィルム Lenovo 500e Chromebook 3rd Gen 2023年版 11.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo 500e Chromebook 3rd Gen 2023年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo 500e Chromebook 3rd Gen 2023年版 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)11.6のぞき見防止○ブルーライトカット○
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo 500e Chromebook 3rd Gen 2023年版 11.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1仕様(フィルム)のぞき見防止適合機種Lenovo 500e Chromebook 3rd Gen 2023年版取付方式シリコン吸着サイズ(inch)11.6のぞき見防止○ブルーライトカット○
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
マグネット式 プライバシー フィルター Lenovo 500e Chromebook 3rd Gen 2023年版 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種Lenovo 500e Chromebook 3rd Gen 2023年版入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
オーロラ本体ニップルセット(GY)Oリング仕様
タカギ¥299税込¥3291個当日出荷ホースリールの本体横(補助ホースをつなぐ部分)のニップルです。用途交換、補修用。付属品本体ニップル1個、Oリング3個トラスコ品番146-3919使用圧力(MPa)0.7適合ホースリールオーロラシリーズ(R200FJA、R300FJA、R500FJ、RD215FJ、RD220FJ、RD330FJR320TNBE)、オーロラαシリーズ(RD220TNBWP、R330TNBWP)、オーロラマーキュリーシリーズ(RT215TNB、RT220TNB、RT330TNB)、オーロラ5シリーズ(RS550FJPW、RS550FJPG)、パワーホースリール(RK320FJAP、RK330FJAP)
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
Bluetooth4.1対応 2マイクヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデル
BUFFALO(バッファロー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷デュアルマイクCVCで通話品質が向上 クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に 3Dメタルアンテナで安定した通信を実現 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能 Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能 NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続 日本語音声アナウンス機能を搭載 4種類のイヤーピースを同梱 バッテリー残量表示 ストラップホール付きイヤーフック スマートフォン2台を同時待ち受けできる 接続する機器情報を最大8台まで記録 RoHS基準値準拠付属品イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書)仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)質量(g)約11(イヤーピース1個含む)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×62×26(突起部、ケーブル含まず)機能デュアルマイクCVC通信出力最大2.5mW(Class2)充電時間(時間)約2動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)送信周波数(GHz)2.4再生可能時間約6.5時間特性片耳通話時間連続最大約6.7時間プロファイルHFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service無線規格Bluetooth Ver 4.1下位互換待ち受け時間(時間)連続最大194装着方式片耳通信距離(m)最大約10イヤホン形状耳掛けマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○マルチペアリング○NFC対応○