カテゴリ

  • 空調・電設資材(137)
  • メカニカル部品(111)
  • 機構部品(81)
  • 制御機器(76)
  • 切削工具(67)
  • 空圧工具(46)
  • 農業機械(40)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 自動車純正部品(35)
  • 学童・教育用品(35)
  • 自動車補修部品(30)
  • 電気材料(27)
  • 作業服(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • バイク純正部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • バイク部品(16)
  • オフィス家具(10)
  • カー用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 自転車部品(8)
  • 安全保護具(7)
  • 保管用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • マスク(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「rd-6」の検索結果

978件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファリングフィルタ RD-6型 興研アルファリングフィルタ RD-6型興研(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
種別交換用フィルター適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
アルファリングフィルタ RD-6U 興研アルファリングフィルタ RD-6U興研
1,798税込1,978
1組(2個)
当日出荷
フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。 国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。 現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。
タイプねじ込み適合品番7191DKU、1521U国家検定合格番号第TM674号、第TM675号RoHS指令(10物質対応)対応
RD6 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーションRD6 ラウンドスチールハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
RD6-C35C-C カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング RIDEARD6-C35C-C カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリングRIDEA
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&15Tロゴ:ブラック
RD6-C35FC-C カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング RIDEARD6-C35FC-C カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリングRIDEA
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&15Tロゴ:ブラック
RD6-C38FC-C カーボンケージ/13T&18T/フルセラミックベアリング RIDEARD6-C38FC-C カーボンケージ/13T&18T/フルセラミックベアリングRIDEA
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&18T
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から37日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フレキラチェットドライバー 6Pビット付 KENOHフレキラチェットドライバー 6Pビット付KENOH(6件のレビュー)
769税込846
1セット
当日出荷
狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能ラチェット機構で無理なく連続作業。
付属品+No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm商品構成セット品
汎用クリップ JTC汎用クリップJTC
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
トヨタ 入り数10ヶ・エンジンルームマウント
純正品番90467-07211・4006-CT-537適合メーカートヨタ
丸筆ラウンド アサヒペン丸筆ラウンドアサヒペン
469税込516
1本
当日出荷から3日以内出荷
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途細かい部分や線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)ニチフ(2件のレビュー)
458税込504
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ギヤー,セカンダリー 3RD.(M6) MAZDA(マツダ)ギヤー,セカンダリー 3RD.(M6)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
角型コーンベース(3kg) トーグ安全工業角型コーンベース(3kg)トーグ安全工業(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
質量(kg)約3寸法(mm)360×H30メーカー商品コード423112
汎用クリップ JTC汎用クリップJTC
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
入数(個)10
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
265税込292特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
六角レンチビット TRUSCO六角レンチビットTRUSCO(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
先端が六角タイプのビットです。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
全長(mm)30先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
交換レッドチップ goot(太洋電機産業)交換レッドチップgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
ガラス管切り用替刃 アズワンガラス管切り用替刃アズワン
639税込703
1枚
翌々日出荷
種別替刃アズワン品番4-478-11
ロロックディスク 3M(スリーエム)ロロックディスク3M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(25個)
当日出荷から78日以内出荷
<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業電動ドリル用六角シャンク薄板ドリルトップ工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RD-65シリーズ MEAN WELLRD-65シリーズMEAN WELL
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
入力電圧(V)125~373dc、88~264acパッケージカバー付長さ(mm)129温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント形状カバー付幅(mm)98奥行(mm)38出力数2質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) 日東工業L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2本)
当日出荷から7日以内出荷
材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付) 岩田製作所マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付)岩田製作所
999税込1,099
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
SRD いたずら防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SRD いたずら防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
寸法L(mm)2101袋入数(個)1寸法B(mm)6.35
ツールケース SK11ツールケースSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。 ベルト通し部分は、ベルト素材を採用ししなやかにフィットします。
用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステルレッド質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×260×50対応60mm幅ベルトまで対応
ステンレス Dリンク 線径6mm内幅50mm 水本機械製作所ステンレス Dリンク 線径6mm内幅50mm水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2355材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)43種類リンク寸法A(mm)50寸法D(mm)6寸法B(mm)47表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
2ポジションラチェットDV SK112ポジションラチェットDVSK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
仕様用途に合わせて、ハンドル形状を選択できる可変式ハンドルです。2WAY可変式ハンドルは、ストレート型と押し付けやすく大きな力が掛けやすいピストル型を選択できます。高性能45山ギアラチェットは本締め可能なハイパワーラチェットです。細やかで動きで、滑らかな操作性を実現しました。エラストマ-樹脂グリップを採用し、シボ加工を施すことでしっとり手に吸いつき、滑りにくく、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ビット6本収納種類セット品ハンドル可変式ハンドル商品構成セット品
色鉛筆色辞典単色 トンボ鉛筆色鉛筆色辞典単色トンボ鉛筆
99税込109
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
高さ(mm)176質量(g)6縦(mm)8横(mm)8色数1色
ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール) 未来工業ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)未来工業(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1セット
当日出荷
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
ポリエステルクロス係留ドラム巻 ユタカメイクポリエステルクロス係留ドラム巻ユタカメイク
37,980税込41,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリエステル包装形態ドラム巻
中マウントアングル 日東工業中マウントアングル日東工業
3,298税込3,628
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄t2.3
ニツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)ニツ穴端子(RD形)JST(日本圧着端子製造)
12,980税込14,278
1箱(50個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
二つ穴端子 DST(大同端子製造)二つ穴端子DST(大同端子製造)
9,598税込10,558
1箱(30個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
端子形状二つ穴端子種類裸圧着端子
配線カバーコネクタ フタ TRUSCO配線カバーコネクタ フタTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60
高速カウンタユニット 三菱電機高速カウンタユニット三菱電機
57,980税込63,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100
エステルクロス係留ドラム巻 12Φ ユタカメイクエステルクロス係留ドラム巻 12Φユタカメイク
48,980税込53,878
1箱(100m)
4日以内出荷
包装形態ドラム巻RoHS指令(10物質対応)対応
二つ穴端子(RD形) JAPPY二つ穴端子(RD形)JAPPY(1件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
システマーロープドラムL DENSAN(デンサン/ジェフコム)システマーロープドラムLDENSAN(デンサン/ジェフコム)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた システマーロープリール用ドラムのみ
直径(Φmm)600質量(kg)5.2内幅(mm)270
NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198 日本ニューマチック工業NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198日本ニューマチック工業
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)6.5トラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166穴あけ能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
関連キーワード
...