カテゴリ

  • メカニカル部品(111)
  • 機構部品(85)
  • 切削工具(67)
  • 制御機器(66)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 空圧工具(44)
  • 学童・教育用品(43)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 農業機械(40)
  • 自動車純正部品(35)
  • 自動車補修部品(30)
  • バイク純正部品(26)
  • 電気材料(26)
  • 作業服(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • バイク部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • オフィス家具(13)
  • カー用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 安全保護具(7)
  • 研磨材(7)
  • 保管用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • マスク(6)
  • 自転車部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「rd-6」の検索結果

関連キーワード
897件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルファリングフィルタ RD-6型 興研

    アルファリングフィルタ RD-6型

    興研(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    種別交換用フィルター適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
  • アルファリングフィルタ RD-6U 興研

    アルファリングフィルタ RD-6U

    興研
    1,998税込2,198
    1組(2個)
    当日出荷
    フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。 国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。 現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。
    タイプねじ込み適合品番7191DKU、1521U国家検定合格番号第TM674号、第TM675号RoHS指令(10物質対応)対応
  • RD6 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーション

    RD6 ラウンドスチールハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
  • RD6-C35FC-C カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD6-C35FC-C カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&15Tロゴ:ブラック
  • RD6-C35C-C カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング RIDEA

    RD6-C35C-C カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング

    RIDEA
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&15Tロゴ:ブラック
  • RD6-C38FC-C カーボンケージ/13T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD6-C38FC-C カーボンケージ/13T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&18T
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • 丸筆ラウンド アサヒペン

    丸筆ラウンド

    アサヒペン
    449税込494
    1本
    当日出荷
    PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
    用途細かい部分や線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 色鉛筆色辞典単色 トンボ鉛筆

    色鉛筆色辞典単色

    トンボ鉛筆
    99税込109
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)176質量(g)6縦(mm)8横(mm)8色数1色
  • フレキラチェットドライバー 6Pビット付 KENOH

    フレキラチェットドライバー 6Pビット付

    KENOH(6件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能。ラチェット機構で無理なく連続作業。
    付属品+No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm商品構成セット品
  • ギヤー,セカンダリー 3RD.(M6) MAZDA(マツダ)

    ギヤー,セカンダリー 3RD.(M6)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • 角型コーンベース(3kg) トーグ安全工業

    角型コーンベース(3kg)

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約3寸法(mm)360×H30メーカー商品コード423112
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)

    ニチフ(2件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 汎用クリップ JTC

    汎用クリップ

    JTC
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    トヨタ 入り数10ヶ・エンジンルームマウント
    純正品番90467-07211・4006-CT-537適合メーカートヨタ
  • 汎用クリップ JTC

    汎用クリップ

    JTC
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    入数(個)10
  • バックアップリング エスコ

    バックアップリング

    エスコ(3件のレビュー)
    265税込292
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
  • RD-65シリーズ MEAN WELL

    RD-65シリーズ

    MEAN WELL
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
    入力電圧(V)125~373dc、88~264acパッケージカバー付長さ(mm)129温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント形状カバー付幅(mm)98奥行(mm)38出力数2質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換レッドチップ goot(太洋電機産業)

    交換レッドチップ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
  • 六角レンチビット TRUSCO

    六角レンチビット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    先端が六角タイプのビットです。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
    材質特殊合金鋼全長(mm)30先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ガラス管切り用替刃 アズワン

    ガラス管切り用替刃

    アズワン
    639税込703
    1枚
    翌々日出荷
    種別替刃アズワン品番4-478-11
  • 電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル

    トップ工業
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
    用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロロックディスク 3M(スリーエム)

    ロロックディスク

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(25個)
    当日出荷から62日以内出荷
    <ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール

    三興マテリアルサプライ
    639税込703
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用
  • エアドリルピストル型 ヨコタ工業

    エアドリルピストル型

    ヨコタ工業
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量かつ強力に設計されています。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)0.5~6.5トラスコ品番209-8008全長(mm)153質量(kg)0.89穴あけ能力(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 11インチミラー型ドラレコ(車内リアカメラ) PORMIDO

    11インチミラー型ドラレコ(車内リアカメラ)

    PORMIDO
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    配線隠し設計:デジタルインナーミラー上部にウォールを設計し、配線を隠してすっきりさせます。TYPECケーブル1本で2カメラ接続できます。カメラ分離式: 分離式設計により、車内空間に合わせて設置位置を調整可能。ブレーキセンサーや車検証ステッカーの映り込みを解決。11インチの細長形: 左右のサンバイザーに干渉せず、10インチより大きな画面で操作がしやすいです。20段階ズーム機能::従来の15段階から20段階に進化し、後方の状況を自由に拡大して確認可能。ワンタッチで拡大・縮小対応。SONY IMX307センサー採用: 前後とも200万画質で同時録画。HDR・WDR機能付きで夜間や逆光でも鮮明な映像を記録。600cd/m?+1920x480(pixel)+70%高透過率のIPS液晶タッチパネル: 明るい環境でも見やすい輝度と高解像度。従来の30%から70%に進化した高透過率で表示が見やすくなりました。5レベルのGセンサー機能搭載:5つのレベル分けで衝撃を検知。6方向の検知が可能。
    機能24時間駐車監視機能、GPS機能付き、リアカメラ上下反転機能、バック連動・ガイドライン補助、東西日本LED信号機対応、日本語音声案内機能、スーパーキャパシタ電池内蔵
  • マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付) 岩田製作所

    マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付)

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 2ポジションラチェットDV SK11

    2ポジションラチェットDV

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    仕様用途に合わせて、ハンドル形状を選択できる可変式ハンドルです。2WAY可変式ハンドルは、ストレート型と押し付けやすく大きな力が掛けやすいピストル型を選択できます。高性能45山ギアラチェットは本締め可能なハイパワーラチェットです。細やかで動きで、滑らかな操作性を実現しました。エラストマ-樹脂グリップを採用し、シボ加工を施すことでしっとり手に吸いつき、滑りにくく、力を掛けやすいです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ビット6本収納種類セット品ハンドル可変式ハンドル商品構成セット品
  • SRD いたずら防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SRD いたずら防止ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)2101袋入数(個)1寸法B(mm)6.35
  • ツールケース SK11

    ツールケース

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。 ベルト通し部分は、ベルト素材を採用ししなやかにフィットします。
    用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステルレッド質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×260×50対応60mm幅ベルトまで対応
  • 高速カウンタユニット 三菱電機

    高速カウンタユニット

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100
  • ニツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)

    ニツ穴端子(RD形)

    JST(日本圧着端子製造)
    12,980税込14,278
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • ポリエステルクロス係留ドラム巻 ユタカメイク

    ポリエステルクロス係留ドラム巻

    ユタカメイク
    45,980税込50,578
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル包装形態ドラム巻
  • ステンレス Dリンク 線径6mm内幅50mm 水本機械製作所

    ステンレス Dリンク 線径6mm内幅50mm

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    溶接付です。
    用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2355材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)43種類リンク寸法A(mm)50寸法D(mm)6寸法B(mm)47表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
  • L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) 日東工業

    L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

    日東工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • 中マウントアングル 日東工業

    中マウントアングル

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3
  • ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール) 未来工業

    ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)

    未来工業(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1セット
    当日出荷
    上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
  • 配線カバーコネクタ フタ TRUSCO

    配線カバーコネクタ フタ

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
    用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60
  • 二つ穴端子(RD形) JAPPY

    二つ穴端子(RD形)

    JAPPY(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二つ穴端子 DST(大同端子製造)

    二つ穴端子

    DST(大同端子製造)
    13,980税込15,378
    1箱(30個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    端子形状二つ穴端子種類裸圧着端子
...