カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rd-s01j2」の検索結果

二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)
UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から3日以内出荷ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
電源サブラック RD86-L 背面出力タイプ
日東工業¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷15A抜止形コンセント出力材質鉄塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)仕様2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)単相2線 電圧100VNX52A 2P20A安全ブレーカ電源プラグコード付質量(kg)6規格JIS外形寸法D(mm)325外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)50