カテゴリ
- バイク純正部品(7,850)
- 自動車純正部品(4,451)
- 制御機器(3,471)
- トラック純正部品(2,756)
- パソコン/周辺機器(2,178)
- 農業機械(1,977)
- 作業服(1,965)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,701)
- 機構部品(1,035)
- メカニカル部品(976)
- バイク部品(952)
- 学童・教育用品(827)
- 建材・エクステリア(823)
- 切削工具(820)
- 空調・照明・電設資材(758)
- 自転車部品(695)
- オフィス家具(631)
- 研磨材(584)
- 科学研究・開発用品(468)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(449)
- 事務用品(375)
- 測定用品(345)
- 電気材料(325)
- 家電(324)
- 作業工具(305)
- 物流用品(267)
- 船舶用品・漁業資材(251)
- 農業・園芸資材(232)
- 配管・水廻り設備部材(194)
- カー用品(187)
- トラック用品・パーツ(173)
- 安全保護具(169)
- 卓上消耗品(159)
- FA担当者のオススメ新商品(154)
- 建築金物(151)
- 店舗什器・備品(150)
- 印刷用紙/インク/印刷機(139)
- 自動車補修部品(116)
- 電動工具(116)
- 空圧工具(115)
- 厨房用品(101)
- 自転車整備工具・アクセサリー(97)
- 安全用品(95)
- 防災用品(93)
- ヘルスケア(89)
- 医療(89)
- 清掃用品(88)
- 油圧機器・油圧ホース(88)
- タイヤ・足回り(86)
- 梱包用品(79)
- 保管用品(78)
- 手袋(75)
- 農具(74)
- 防犯用品(68)
- 住設機器(63)
- 日用品(61)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(53)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
- 安全靴・作業靴(50)
- 溶接用品(48)
- ねじ・ボルト・釘(45)
- 自動車用オイル・ケミカル(42)
- テープ(40)
- 介護用品(36)
- 測量用品(土木/建設)(31)
- 救急・衛生(29)
- 塗装・養生・内装用品(27)
- マスク(27)
- はんだ関連・静電気対策用品(26)
- 安全標識(23)
- バッテリー・電装(23)
- 完成車(23)
- 整備工具・収納(21)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(20)
- スプレー・オイル・グリス(18)
- クリーンルーム用品(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- ガレージ機器・整備設備(16)
- 測定関連サービス(15)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
- 縫製用品(15)
- トラック輸送・安全用品(14)
- 洗車・清掃(13)
- 鈑金・塗装(12)
- 接着剤・補修材(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 洗剤・除去剤(9)
- 塗料(8)
- 理美容(8)
- 食品・飲料(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- ホンダ(8,920)
- 三菱ふそう(2,909)
- サンエス(1,619)
- SMC(1,340)
- ミツビシ(1,052)
- ニッサン(870)
- トヨタ(862)
- BIGM(丸山製作所)(789)
- MAZDA(マツダ)(700)
- RS PRO(666)
- ハイテクウッドプラス(530)
- 東京発条製作所(483)
- レイ・アウト(457)
- SHIMANO(シマノ)(444)
- TRACO POWER(425)
- SPARKFUN(352)
- Panasonic(パナソニック)(299)
- ミニター(294)
- メディアカバーマーケット(284)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「rd」の検索結果

アルファリングフィルタ RD-6型
興研(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2個)当日出荷適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03種別交換用フィルター石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパー
3rd¥1,298税込¥1,4281個当日出荷シンプルなデザインの床付タイプの戸当りです。用途床付タイプ幅(mm)25材質/仕上亜鉛/ラバー高さ(mm)25質量(g)65タイプ戸当たりタイプ
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
はしご兼用脚立 RD-c
長谷川工業¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から7日以内出荷特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JISS1121B-10JQCN07008)。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。ワンタッチバー。天板トレー形状。最大使用質量100kg 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。材質アルミ最大使用質量(kg)100
RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ
日東工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RD-65シリーズ
MEAN WELL¥3,598税込¥3,9581個当日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)98質量(g)440奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
RD-35シリーズ
MEAN WELL¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)82質量(g)300奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体
河部精密工業(KSK)(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。トラスコ品番361-7475全長(mm)380質量(g)135ピッチ(mm)18山刃長(mm)230板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05
RD-40型 減圧弁(蒸気用)
ベン(2件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷ミニ弁天 公共建築協会評価品用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用仕様小型、CAC製、汎用その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)タイプ直動式形式直動式接続方式ねじ込み形使用流体蒸気寸法G(mm)55流体温度(℃)220以下材質(ガスケット)PTFE耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15]適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ベローズ)SUS(ステンレス鋼)
RD-50シリーズ
MEAN WELL¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
ダストカバー 10枚入り (RD9564)
サンエス¥1,798税込¥1,9781セット(10枚)当日出荷空調服ファンを守るダストカバーです。色黒機能脇ファン使用、背中保冷ポケット付き、首、背中風気路付き入数10枚入り材質(メッシュ)ポリエステル100%
アルファリングフィルタ RD-6U
興研¥1,998税込¥2,1981組(2個)当日出荷フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。 国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。 現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。タイプねじ込み適合品番7191DKU、1521U国家検定合格番号第TM674号、第TM675号RoHS指令(10物質対応)対応
アルファリングフィルターRD-8型
興研¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷1180H交換用フィルターです。用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。区分RL3粒子捕集効率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
BenQ プログラミングRDシリーズ 24.1型モニター RD240Q
BenQ(ベンキュー)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷24.1インチ IPSパネル USB Type-C端子搭載で90W給電と出力が同時に可能、デイジーチェーン接続(Type-C)で最大4台のモニターに出力、アイケア機能付き、スピーカー搭載、高さ調整・回転(ピボット)機能付き且つスタイリッシュなデザイン、プログラミングに最適な24.1インチモニター RD240Q付属品電源ケーブル(約1.5m)、USB Type-C(約1.5m)、HDMI 1.4ケーブル(約1.5m)電力(W)90表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1最大解像度2560×1600(WQXGA)表示色約10.7億色入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1USB Type-C(90W給電)×1画面サイズ24.1インチ出力端子USB Type-C (MST out)×1高さ調整範囲(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB3.2 Gen1(Downstream)×3
RD9223 ファンセット(USBタイプ)
サンエス¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷空調風神服用ファンとケーブルセット。風量は少な目ですが、屋内での作業時に着用される方、とにかく安くファン付ウエアの導入を考えている方にはおすすめのセット商品です。セット内容ファン・RD9224 USBファンケーブル色ブラックファンななめケーブルタイプUSBタイプ
二つ穴端子(RD形)
JAPPY(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷RoHS対応の裸圧着端子材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
体組成計 RD915
タニタ¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から5日以内出荷4CTechnology搭載でより真値へ 脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。 筋肉の質にこだわる「筋質点数」を表示・体重50g単位の高精度測定・iPhone・Androidスマートフォンと連携付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本)材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅328×高さ31×奥行298質量(kg)約2.1測定範囲0 ~ 180 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約2100(電池含む)電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本ひょう量(kg)180電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本最小表示0~100kgまで50g、100~180kgまで100g測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、筋質点数、脈拍数最小表示(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×32×298文字高(mm)31機能アスリートモード:あり、体重のみ測定機能:あり、ゲストモード:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり最小目盛50g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g単位、100~180kgまで100g単位、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%、(推定骨量)100g、(筋質点数)1点、(脈拍数)1/min判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(体内年齢)少ない/標準/多い(基礎代謝量判定に準ずる)、(推定骨量)少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)、(筋質点数)低い/標準/高いデータメモリあり ※対応アプリで表示保証期間1年最大計量(kg)180最小目盛(g)50通信機能Bluetooth Low Energy technology寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅328×高さ31×奥行298設定項目身長設定:90.0~220.0cm(0.5cm単位)登録人数4人適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率測定、BMI、筋肉量、推定骨量、脈拍数(6~17才は参考値)、(18~99才)内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、筋質点数
AC アダプター (RD9398Y)
サンエス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷モバイルバッテリー用の充電アダプターです。急速充電。USB充電器です。自動識別IC付。質量(g)約40.5出力Type-A 1 口機能海外対応、小型軽量、高速充電最大出力電流(A)2.4
RD3 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷種別アーチ型材質(本体)アルミニウム径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
RD-125シリーズ
MEAN WELL¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷出力1のデュアル出力タイプは、出力電圧を-5%~10%まで調整可能。簡単な取り付け。高い効率。70℃までの高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型化、高電力密度化。過負荷、過電圧保護機能。ネジ端子。短絡回路長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38定格電力(W)133温度(℃)-25~+70出力電圧(V)5dc、24dc入力電圧(V)176 ~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流4.6パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
アナログクッキングスケールKA-441RD
タニタ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷電池を気にせずいつでもはかれる材質PP、PS、鉄色チェリーレッド最小表示(g)5本体質量(g)450精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲1000g
NEXTEC防災ラジオ NX-W109RD
エフ・アール・シー(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。 防災同報無線の受信。(アナログのみ) 緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。 電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。 バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。 LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。 FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約86(電池含まず)温度範囲(℃)0~+50電源電圧DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず)消費電流(mA)監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60使用時間監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間周波数帯域(MHz)防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)充電時間(時間)約5信号検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出オーディオ出力300mW
アナログクッキングスケールKA-442RD
タニタ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷電池を気にせずいつでもはかれる材質PP、PS、鉄色チェリーレッド最小表示(g)10本体質量(g)450精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲2000g
RD9222 モバイルバッテリーセット10000mAh
サンエス¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷EHシリーズとEFシリーズ対応のモバイルバッテリー。空調風神服 専用の 格安!!モバイルバッテリーセット。初めて空調服を使ってみたい方、屋内での作業時に着用される方、とにかく安く導入を考えている方にはおすすめのセット商品です。スマートフォンの同時充電ができます。バッテリーと接続して他の電子機器が使用できます。セット内容充電器・充電ケーブル・アダプター色ブラック質量(g)約193バッテリー容量(mAh)10000
ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88N
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂色ナチュラルL88質量(g)29U3許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:132.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-86B
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂L86質量(g)37許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
メリー ギザ付リードペンチRD310
室本鉄工¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷先端部を幅広く強靭に加工しています。用途鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。付属品ソフトカバー仕様ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番368-9221全長(mm)160質量(g)115
ラウンドアルミハンドル RD2 RD2-120N
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂L120質量(g)84寸法Lf(mm)10許容荷重(N)500MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120N
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂L120質量(g)45許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
...