カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,976)
  • 農業機械(1,913)
  • 作業服(1,814)
  • 制御機器(1,427)
  • バイク部品(951)
  • 空調・照明・電設資材(710)
  • 切削工具(658)
  • 自転車部品(586)
  • 建材・エクステリア(577)
  • 研磨材(544)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(445)
  • 事務用品(325)
  • 学童・教育用品(310)
  • オフィス家具(285)
  • 家電(283)
  • 作業工具(248)
  • 測定用品(246)
  • 船舶用品・漁業資材(241)
  • 電気材料(203)
  • メカニカル部品(197)
  • 機構部品(186)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
  • トラック用品・パーツ(169)
  • カー用品(164)
  • 農業・園芸資材(163)
  • 配管・水廻り設備部材(161)
  • 安全保護具(155)
  • 物流用品(149)
  • 卓上消耗品(141)
  • FA担当者のオススメ新商品(119)
  • 電動工具(111)
  • 店舗什器・備品(110)
  • 自動車補修部品(108)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(93)
  • 厨房用品(89)
  • 建築金物(89)
  • タイヤ・足回り(86)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(75)
  • 安全用品(74)
  • 清掃用品(64)
  • 手袋(58)
  • 農具(58)
  • 防犯用品(57)
  • 防災用品(57)
  • 日用品(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 空圧工具(42)
  • 梱包用品(41)
  • 自動車用オイル・ケミカル(40)
  • 安全靴・作業靴(34)
  • 保管用品(32)
  • テープ(32)
  • 溶接用品(29)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • ヘルスケア(25)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • マスク(21)
  • 介護用品(20)
  • 自動車純正部品(18)
  • 医療(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 縫製用品(15)
  • 安全標識(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 塗料(6)
  • 理美容(6)
  • 食品・飲料(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 住設機器(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 完成車(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)

「rd」の検索結果

関連キーワード
17,313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルファリングフィルタ RD-6型 興研

    アルファリングフィルタ RD-6型

    興研(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03種別交換用フィルター石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
  • RD用紙パック リンレイ

    RD用紙パック

    リンレイ(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(10枚)
    当日出荷
    リンレイ製掃除機RDシリーズに使える紙パックです。 【対応機種】 RD-ECOⅡR(906560) RD-370R(904973)
    適合機種370R/ECOⅡR材質紙・パルプ寸法(mm)L590×W360×H240容量5.5Lアズワン品番64-8885-71
  • RDロール プレカット紙ラベル brother(ブラザー)

    RDロール プレカット紙ラベル

    brother(ブラザー)
    7,198税込7,918
    1箱(3個)
    当日出荷
    用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
    付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切りくず穴数4
  • ドアストッパー 3rd

    ドアストッパー

    3rd
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインの床付タイプの戸当りです。
    用途床付タイプ幅(mm)25材質/仕上亜鉛/ラバー高さ(mm)25質量(g)65タイプ戸当たりタイプ
  • PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
    定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
  • RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業

    RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ

    日東工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローズンベスト用モバイルバッテリー (RD9241) サンエス

    フローズンベスト用モバイルバッテリー (RD9241)

    サンエス
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    37Whのモバイルバッテリー
  • KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体 河部精密工業(KSK)

    KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体

    河部精密工業(KSK)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
    用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。トラスコ品番361-7475全長(mm)380質量(g)135ピッチ(mm)18山刃長(mm)230板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05
  • RD-40型 減圧弁(蒸気用) ベン

    RD-40型 減圧弁(蒸気用)

    ベン(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ミニ弁天 公共建築協会評価品
    用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用仕様小型、CAC製、汎用その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)タイプ直動式形式直動式接続方式ねじ込み形使用流体蒸気寸法G(mm)55流体温度(℃)220以下材質(ガスケット)PTFE耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15]適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ベローズ)SUS(ステンレス鋼)
  • ダストカバー 10枚入り (RD9564) サンエス

    ダストカバー 10枚入り (RD9564)

    サンエス
    1,798税込1,978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    空調服ファンを守るダストカバーです。
    機能脇ファン使用、背中保冷ポケット付き、首、背中風気路付き入数10枚入り材質(メッシュ)ポリエステル100%
  • アルファリングフィルタ RD-6U 興研

    アルファリングフィルタ RD-6U

    興研
    1,998税込2,198
    1組(2個)
    当日出荷
    フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。 国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。 現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。
    タイプねじ込み適合品番7191DKU、1521U国家検定合格番号第TM674号、第TM675号RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファリングフィルターRD-8型 興研

    アルファリングフィルターRD-8型

    興研
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    1180H交換用フィルターです。
    用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。区分RL3粒子捕集効率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
  • RD Fシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RD Fシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)3接続方式サブライトアングル型
  • BenQ プログラミングRDシリーズ 24.1型モニター RD240Q BenQ(ベンキュー)

    BenQ プログラミングRDシリーズ 24.1型モニター RD240Q

    BenQ(ベンキュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    24.1インチ IPSパネル USB Type-C端子搭載で90W給電と出力が同時に可能、デイジーチェーン接続(Type-C)で最大4台のモニターに出力、アイケア機能付き、スピーカー搭載、高さ調整・回転(ピボット)機能付き且つスタイリッシュなデザイン、プログラミングに最適な24.1インチモニター RD240Q
    付属品電源ケーブル(約1.5m)、USB Type-C(約1.5m)、HDMI 1.4ケーブル(約1.5m)電力(W)90表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1最大解像度2560×1600(WQXGA)表示色約10.7億色入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1USB Type-C(90W給電)×1画面サイズ24.1インチ出力端子USB Type-C (MST out)×1高さ調整範囲(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB3.2 Gen1(Downstream)×3
  • RD9223 ファンセット(USBタイプ) サンエス

    RD9223 ファンセット(USBタイプ)

    サンエス
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    空調風神服用ファンとケーブルセット。風量は少な目ですが、屋内での作業時に着用される方、とにかく安くファン付ウエアの導入を考えている方にはおすすめのセット商品です。
    セット内容ファン・RD9224 USBファンケーブルブラックファンななめケーブルタイプUSBタイプ
  • RDカッター 三京ダイヤモンド工業

    RDカッター

    三京ダイヤモンド工業
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 体組成計 RD915 タニタ

    体組成計 RD915

    タニタ
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    4CTechnology搭載でより真値へ 脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。 筋肉の質にこだわる「筋質点数」を表示・体重50g単位の高精度測定・iPhone・Androidスマートフォンと連携
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本)材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅328×高さ31×奥行298質量(kg)約2.1測定範囲0 ~ 180 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約2100(電池含む)電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本ひょう量(kg)180電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本最小表示0~100kgまで50g、100~180kgまで100g測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、筋質点数、脈拍数最小表示(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×32×298文字高(mm)31機能アスリートモード:あり、体重のみ測定機能:あり、ゲストモード:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり最小目盛50g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g単位、100~180kgまで100g単位、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%、(推定骨量)100g、(筋質点数)1点、(脈拍数)1/min判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(体内年齢)少ない/標準/多い(基礎代謝量判定に準ずる)、(推定骨量)少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)、(筋質点数)低い/標準/高いデータメモリあり ※対応アプリで表示保証期間1年最大計量(kg)180最小目盛(g)50通信機能Bluetooth Low Energy technology寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅328×高さ31×奥行298設定項目身長設定:90.0~220.0cm(0.5cm単位)登録人数4人適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率測定、BMI、筋肉量、推定骨量、脈拍数(6~17才は参考値)、(18~99才)内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、筋質点数
  • AC アダプター (RD9398Y) サンエス

    AC アダプター (RD9398Y)

    サンエス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    モバイルバッテリー用の充電アダプターです。急速充電。USB充電器です。自動識別IC付。
    質量(g)約40.5出力Type-A 1 口機能海外対応、小型軽量、高速充電最大出力電流(A)2.4
  • RD3 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD3 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)

    ニチフ(2件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • RDロール 再剥離ラベル brother(ブラザー)

    RDロール 再剥離ラベル

    brother(ブラザー)
    12,980税込14,278
    1箱(3巻)
    当日出荷
    アズワン品番64-3782-80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アナログクッキングスケールKA-441RD タニタ

    アナログクッキングスケールKA-441RD

    タニタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    電池を気にせずいつでもはかれる
    材質PP、PS、鉄チェリーレッド最小表示(g)5本体質量(g)450精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲1000g
  • NEXTEC防災ラジオ NX-W109RD エフ・アール・シー

    NEXTEC防災ラジオ NX-W109RD

    エフ・アール・シー(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。 防災同報無線の受信。(アナログのみ) 緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。 電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。 バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。 LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。 FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
    付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約86(電池含まず)温度範囲(℃)0~+50電源電圧DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず)消費電流(mA)監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60使用時間監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間周波数帯域(MHz)防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)充電時間(時間)約5信号検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出オーディオ出力300mW
  • アナログクッキングスケールKA-442RD タニタ

    アナログクッキングスケールKA-442RD

    タニタ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    電池を気にせずいつでもはかれる
    材質PP、PS、鉄チェリーレッド最小表示(g)10本体質量(g)450精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲2000g
  • RD9222 モバイルバッテリーセット10000mAh サンエス

    RD9222 モバイルバッテリーセット10000mAh

    サンエス
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    EHシリーズとEFシリーズ対応のモバイルバッテリー。空調風神服 専用の 格安!!モバイルバッテリーセット。初めて空調服を使ってみたい方、屋内での作業時に着用される方、とにかく安く導入を考えている方にはおすすめのセット商品です。スマートフォンの同時充電ができます。バッテリーと接続して他の電子機器が使用できます。
    セット内容充電器・充電ケーブル・アダプターブラック質量(g)約193バッテリー容量(mAh)10000
  • ニツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)

    ニツ穴端子(RD形)

    JST(日本圧着端子製造)
    2,898税込3,188
    1袋(1個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • メリー ギザ付リードペンチRD310 室本鉄工

    メリー ギザ付リードペンチRD310

    室本鉄工
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    先端部を幅広く強靭に加工しています。
    用途鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。付属品ソフトカバー仕様ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番368-9221全長(mm)160質量(g)115
  • RD8200G用送信機  RD8200G-T グッドマン

    RD8200G用送信機 RD8200G-T

    グッドマン
    879,800税込967,780
    1台
    4日以内出荷
    RD8200Gシリーズの埋設探索機送信機です。
    トラスコ品番653-9403寸法(mm)【送信機】350×250×205質量(kg)【送信機】約3.8電源【送信機】リチウムイオン充電池 (もしくは単一乾電池×8本)
  • RD Dシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RD Dシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC350定格電流(A)3接続方式サブライトアングル型
  • 風呂ふた RD クレイドル浴槽 1600用 TOTO

    風呂ふた RD クレイドル浴槽 1600用

    TOTO(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約2.8商品タイプシャッター式
  • RD8200G用受信機  RD8200G-R グッドマン

    RD8200G用受信機 RD8200G-R

    グッドマン
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    4日以内出荷
    RD8200Gシリーズの埋設探索機受信機です。
    トラスコ品番654-0893寸法(mm)【受信機】655×290×120質量(kg)【受信機】約1.8電源【受信機】リチウムイオン充電池 (もしくは単一乾電池×2本)
  • RD2 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD2 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
  • RD4 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD4 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    ねじ径M5許容荷重(N)500
  • RD6 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーション

    RD6 ラウンドスチールハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
  • RD5 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーション

    RD5 ラウンドスチールハンドル

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
  • RD-TY500SGS 正爪 SHIMANO(シマノ)

    RD-TY500SGS 正爪

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    正爪エンド対応の7/6速対応のトップノーマルディレーラー
    適合7/6スピード材質スチール取付直付けタイプ43T(トータルキャパシティ)、34T(最大ロースプロケット)
  • エアークッションメーカー3rd アスウィル

    エアークッションメーカー3rd

    アスウィル
    45,980税込50,578
    1台
    欠品中
    アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。 ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。 最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。 エアーコントローラーで空気量調整可。 スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。 フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き
    用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズコード長さ(m)1.5ウォームアップ時間約120秒間
  • RADARM RD-904 ライディングキャンプパンツ RADARM

    RADARM RD-904 ライディングキャンプパンツ

    RADARM
    13,980税込15,378
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    - 山城 -。 - RADARM (ラダーム) -。Radicalの短縮形で、「素晴らしい」「サイコー」の意を持つスラング、”rad”。そして、腕や武器、身を守る武具などを意味する”arms”。この2つの単語をミックスして作られたのが、RADARMというブランド名です。先進の機能と、時代を映すデザインの融合。RADARMの視線の先にあるものは、ナチュラルであり、しなやかでありながら、強さと快適性を備えたライディングギアです。多様化していくライフスタイルにより、日常も非日常もなく、様々なことがMIXされているこの時代に、。「MOTO MIX」をコンセプトにした新しいオートバイのライフスタイルを提案するブランドです。 - ツーリングからアウトドアまで1本でこなす -。 - 収納力と機動性を備えたライディングパンツ -。 - RD-904 ライディングキャンプパンツ -。「RD-902」が描いたアウトドア志向を受け継ぎ、ルーズなシルエットと気取らない快適さに磨きをかけた「RD-904」。キャンプパンツのような大容量ポケットを両サイドに備え、グローブやツール類も楽々収納。走行中はもちろん、目的地に着いてからも快適に使える、機能性重視のライディングパンツです。バイク用としての安全性・走行時の動きやすさはそのままに、アウトドアやレジャーシーンにも自然に馴染むシルエットとデザインを採用。ライディングギアであることを感じさせない見た目で、普段使いや街中でも違和感なく着用できます。「RD-904」では、従来搭載していた撥水機能をあえて外すことで、手入れしやすくデイリーに使いやすくなりました。カラーは、定番のKHAKI・BLACKに加え、新たにDENIMがラインナップ。シーンを問わず使える万能な1本です。【特徴】。・ゆとりの収納力で良好な使い勝手の大型サイドポケット。・ペグやハンマーなどのキャンプツールも余裕で収納。・ライディング時にも足の動きを妨げにくいフロントポケット。・快適な穿き心地を実現するバイク専用立体構造。・ウエスト部に採用した特殊構造で背面の浮き上がりを解消。・股部分にマチを付けることで乗車時の足上げが楽に。・ストレッチ生地で突っ張り軽減 ウェスト部分も伸縮。・両膝にCEレベル1のRADARMのロゴ入りプロテクターを装備。・通気性の良いメッシュ生地のプロテクターポケット。・タウンウェアのデザインとキャンプウェアの機能をライディングパンツに融合
...