カテゴリ

  • 自転車部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • ヘルスケア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rd310」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メリー ギザ付リードペンチRD310 室本鉄工メリー ギザ付リードペンチRD310室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
先端部を幅広く強靭に加工しています。
用途鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。全長(mm)160仕様ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なし付属品ソフトカバートラスコ品番368-9221質量(g)115
高級研磨材 GC (微粒) NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 GC (微粒)NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
ファイバーストーンスティック ミニターファイバーストーンスティックミニター(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
VベルトD形 (レッド) バンドー化学VベルトD形 (レッド)バンドー化学
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる
用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応
STRADA SLIM CATEYE(キャットアイ)STRADA SLIMCATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ 新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場! よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく シンプル操作のオートスタート専用モデル フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属
測定項目走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度寸法(mm)47×32×12.5質量(g)12バックライト
Vベルト D形 レッド 三ツ星ベルトVベルト D形 レッド三ツ星ベルト
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷から52日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から32日以内出荷
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライトPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
仕様光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011カバー鋼製枠カバー付取付天井埋込型電圧(V)100枠の色ブアルミ枠:ラックつや消し機能浅型8H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 軒下用にも準耐火構造対応ダウンライトが登場。
用途軒下用仕様配光:斜天井非対応形状防湿型・防雨型カバー鋼製枠カバー付タイプ高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライトPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
仕様光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011カバー鋼製枠カバー付取付天井埋込型電圧(V)100枠の色アルミ枠:ホワイト つや消し機能浅型8H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズ NACHI(不二越)ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズNACHI(不二越)
66,980税込73,678
1個
32日以内出荷から112日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
無線 5ボタン BlueLEDマウス BUFFALO(バッファロー)無線 5ボタン BlueLEDマウスBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場! 高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ 左右どちらの手でも握れる左右対称形状
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6インターフェースUSB-A オス動作環境5~40℃/5~90%保証期間6ヶ月動作時間想定使用可能時間:最大584日ボタン数5ボタン電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる無線通信方式無線2.4GHz読取方式BlueLED光学式
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング室本鉄工(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
棚板 日東工業棚板日東工業(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
ALTUS リアディレイラー SHIMANO(シマノ)ALTUS リアディレイラーSHIMANO(シマノ)(22件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブラケット直付け仕様リア対応スピード:7段/8段兼用
ユニットシャシ 日東工業ユニットシャシ日東工業
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなしRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
3D加速度センサー式歩数計 TW310 シチズンシステムズ3D加速度センサー式歩数計 TW310シチズンシステムズ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
大きな表示で見やすい歩数計 ひと目で分かりやすく歩数を表示
検出方式3D加速度センサー付属品お試し用電池、ストラップ、クリップ質量(g)18(電池含む、ストラップ除く)電源DC3V(CR2032電池1個)精度歩数:±5%(メーカー振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)表示方式LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×33×12表示内容時刻:24時間式(時/分)、歩数:最大99999歩、前日メモリー:歩数電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)表示寸法(mm)41×13.5
SPD-02 ストラーダスリム用パーツキット CATEYE(キャットアイ)SPD-02 ストラーダスリム用パーツキットCATEYE(キャットアイ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
適合機種CC-RD310DWブラック
CR1616 リチウム電池 CATEYE(キャットアイ)CR1616 リチウム電池CATEYE(キャットアイ)
399税込439
1個
4日以内出荷
適合CC-RD310W用メインユニット用
SPD-02 ストラーダスリム用アナログスピードセンサー CATEYE(キャットアイ)SPD-02 ストラーダスリム用アナログスピードセンサーCATEYE(キャットアイ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
適合機種CC-RD310DWブラックアズワン品番64-9553-40
SPD-01 アナログスピードセンサー CATEYE(キャットアイ)SPD-01 アナログスピードセンサーCATEYE(キャットアイ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
適合機種CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-COM10W、CC-VT210Wブラックアズワン品番64-9553-38
ナイロンタイブラケット CATEYE(キャットアイ)ナイロンタイブラケットCATEYE(キャットアイ)
249税込274
1個
4日以内出荷
適合機種CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-VT210Wブラック
固定式テーブル(A形) 日東工業固定式テーブル(A形)日東工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
材質鉄t1.6塗装色ライトベージュ質量(kg)3.3規格JIS外形寸法D(mm)300外形寸法W(mm)484外形寸法H(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
装着ベルト CATEYE(キャットアイ)装着ベルトCATEYE(キャットアイ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
適合機種CC-RD500B、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DWブラック
ラバーバンド・ナイロンタイ CATEYE(キャットアイ)ラバーバンド・ナイロンタイCATEYE(キャットアイ)
209税込230
1個
5日以内出荷
適合機種CC-RD500B、CC-RD310DWブラック
ブラケットキット CATEYE(キャットアイ)ブラケットキットCATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
249税込274
1個
5日以内出荷
適合機種CC-RD500B、CC-RD310DWブラック
ブラケット CATEYE(キャットアイ)ブラケットCATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
5日以内出荷
適合機種CC-RD500B、CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-AT200W、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-VT210Wブラック
ブラケットバンド CATEYE(キャットアイ)ブラケットバンドCATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
369税込406
1個
5日以内出荷
適合機種CC-RD500B、CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-AT200W、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-VT210W、CC-RD200ブラック
2.4GHzデジタルスピード/ケイデンスセンサー CATEYE(キャットアイ)2.4GHzデジタルスピード/ケイデンスセンサーCATEYE(キャットアイ)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
適合機種CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、MSC-CY300、MSC-CY200、CC-TR300TW、CC-TR200DWブラック
2.4GHzデジタル心拍センサーキット CATEYE(キャットアイ)2.4GHzデジタル心拍センサーキットCATEYE(キャットアイ)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
適合機種CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、MSC-CY300、MSC-CY200、CC-TR300TW、CC-TR200DWブラック
ブラケットキット CATEYE(キャットアイ)ブラケットキットCATEYE(キャットアイ)
679税込747
1個
7日以内出荷
ワイヤレスコンピュータ用ブラケットキット。
適合CC-PA500B、CC-RD500B、CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-AT200W、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-VT235W、CC-VT230W、CC-VT210W、CC-RD200ブラックアズワン品番64-9553-39
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(10個)
8日以内出荷
部品名称パッキン図解NoMGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.11、MGC-704R ミッション部品_No.17、MGC-703R ミッション部品_No.30、MSA613R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.53、MGC702RD ミッション部品_No.39、VSA-310M 走行用エンジン(シリンダ)部品_No.25、MS511R2-K エンジン クランクケース部品_No.53、BSA-411CS シリンダ部品_No.25、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.43、MGC-704RD ミッション部品_No.17、BSA-410 シリンダ部品_No.25、BSA-411S シリンダ部品_No.25、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.5、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.43、MGC602R ミッション部品_No.39、MGC702R ミッション部品_No.39、MSA613R2T-K エンジン クランクケース部品_No.53、MGC-603R ミッション部品_No.30、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.11、BSA-411AS シリンダ部品_No.25、MGC-703RD ミッション部品_No.30、BSA-410S シリンダ部品_No.25、BSA-411SG G-3 シリンダ部品_No.25、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.11、MGC-S400 ギヤケース部品_No.52、BSA-410AS シリンダ部品_No.25、MGC-604R ミッション部品_No.17
ISC-10 パーツキット CATEYE(キャットアイ)ISC-10 パーツキットCATEYE(キャットアイ)
7,998税込8,798
1個
23日以内出荷
適合機種CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DWブラック