カテゴリ

  • バイク純正部品(34)
  • 農業機械(23)
  • 制御機器(15)
  • 機構部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd44」の検索結果

関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ日東工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ日東工業
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
摘要水洗いで再利用可能RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4除塵率(%)51
RD44N-FMPL2 弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁【0.20MPa・セット】 ベンRD44N-FMPL2 弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁【0.20MPa・セット】ベン(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
塩素水耐性EPDMを採用。 衛生的な液溜り無し構造。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 減圧弁を分解しませんから安心確実な施工が可能。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み形定格流量(L/min)50使用流体水道水・温水ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ねじ(P・V兼用)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM二次側圧力(MPa)0.20
戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 ベン戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型ベン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
Pタイル Muji タジマ(田島ルーフィング)Pタイル Mujiタジマ(田島ルーフィング)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。 単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8厚さ(mm)2
汎用クリップ JTC汎用クリップJTC
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタ固定テープ 日東工業フィルタ固定テープ日東工業
3,198税込3,518
1台
当日出荷
フィルターの取付用テープとしてご利用ください。 キャビネットに貼り付けることによりフィルターがワンタッチで取付可能です。
材質固定剤:ホットメルトゴム系粘着剤、テープ:ナイロン本体:白RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト D形 レッド 三ツ星ベルトVベルト D形 レッド三ツ星ベルト
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
フィルタ 日東工業フィルタ日東工業
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
交換用フィルタ
用途RD41、RD42の交換用としても使用出来ます。適合水洗で再利用可能材質ポリエステル寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×500×4防塵防水性能51
カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-14NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])45000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)7軸方向変位(mm)0~+0.6
カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
換気扇付フィルターカセット 日東工業換気扇付フィルターカセット日東工業
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
PanelmaxDINレールダクト PANDUIT(パンドウイット)PanelmaxDINレールダクトPANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
減圧弁 ベン減圧弁ベン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
仕様本体のみ(継手無)その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa)流体温度(℃)5~90(管端しコア仕様の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水、温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム面間寸法(mm)112
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ
410税込451
1袋(2個)
翌日出荷
減圧弁 ベン減圧弁ベン
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様本体のみ(継手無)その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa)流体温度(℃)5~90(管端しコア仕様の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水、温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム面間寸法(mm)112
弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁 0.25MPaセット ベン弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁 0.25MPaセットベン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
塩素水耐性EPDMの採用。 衛生的な液溜りなし構造。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
仕様ネームプレート色:赤付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406流量(L/min)定格:50(差圧0.1以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1端接続P(オスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用)、B(メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)、C(オス・メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(コアはそれぞれ上記と同じ)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EDPM最小差圧(MPa)弁前後の:0.02耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75圧力(MPa)一次側適用:1.0以下、二次側調整圧力範囲:0.20~0.30、二次側設定:0.20、0.25
カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
電磁シールド換気扇付フィルターカセット 日東工業電磁シールド換気扇付フィルターカセット日東工業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。 フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス厚さ(mm)12(フィルター)本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
マイクロホモジナイザー 三商マイクロホモジナイザー三商
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
細胞核や他の細胞小器官を損傷せずにホモジナイズするようにデザインされています。
精度(mm)クリアランス:0.03~0.04
ギヤ アウトプット 3RD 26T 13133-044 Kawasakiギヤ アウトプット 3RD 26T 13133-044Kawasaki
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,190税込2,409特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
液晶保護フィルム Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ44mm用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ44mm用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ44mm用 ]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ44mm用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ44mm用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ44mm用 ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
Microchip マイコン AT80, 44-Pin PLCC AT80C51RD2-SLSUM MICROCHIPMicrochip マイコン AT80, 44-Pin PLCC AT80C51RD2-SLSUMMICROCHIP
2,998税込3,298
1袋(5個)
5日以内出荷
8051アーキテクチャROMレスマイクロコントローラ、Atmel。Atmelは、優れた性能、柔軟性、電力効率を組み合わせた強力なROMレス8051マイクロコントローラを提供しています。
仕様ファミリー名 = AT80パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 80C51データバス幅 = 8bit最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.024 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1高さ = 4.57mmRoHS指令(10物質対応)対応
スリット付棚板 日東工業スリット付棚板日東工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5規格EIARoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51RD2-SLSUM MICROCHIPMicrochip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51RD2-SLSUMMICROCHIP
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
32KBフラッシュを備えた、高性能8ビットマイクロコントローラです。このデバイスには、80C52のあらゆる機能の他に、256バイト内部RAM、9ソース4レベル割り込みコントローラ、タイマー / カウンタ x 3が組み込まれています。また、プログラマブルカウンタアレイ、1024バイトXRAM、ハードウェアウォッチドッグタイマー、キーボードインタフェース、SPIインターフェース、マルチプロセッサ通信(EUART)を促進する汎用性の高いシリアルチャンネル、速度改善機構(X2モード)も組み込まれています。電源オン時や電源オフ時のフラッシュ / EEPROMの破損を防ぐために、外付けのブラウンアウト機能を実装することをお勧めします。
仕様ファミリー名 = AT89C51パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 8ビットCPUデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 60MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1高さ = 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ) 日東工業熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)日東工業
169,800税込186,780
1台
20日以内出荷
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
質量(kg)103材料有効深さ(mm)324縦(mm)(アイボルト含)1501塗装色ライトベージュ塗装寸法(横×縦)(mm)【鉄製基盤】680×1280関連資料(0.46MB)扉形式片扉外形寸法縦(mm)1450(基台50含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1400×350
熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ) 日東工業熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)日東工業
159,800税込175,780
1台
20日以内出荷
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
材質質量(kg)89有効深さ(mm)324縦(mm)アイボルト含:1301塗装色ライトベージュ塗装寸法(横×縦)(mm)鉄製基盤:720×1120扉形式片扉外形寸法縦(mm)1250寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1200×350
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から5日以内出荷
ダイス 25径 イシハシ精工ダイス 25径イシハシ精工(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼外径(Φmm)25
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバー取付部おねじ
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
EXマフラーガスケット K.PガスケットEXマフラーガスケットK.Pガスケット
929税込1,022
1枚
3日以内出荷
マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
メーカースズキ
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
LED誘導ライト充電式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED誘導ライト充電式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)、ストラップ(本体装着済)材質ABS+PVC光源赤色LED充電時間(時間)約3(残量ゼロから満充電まで)内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ)関連資料(0.14MB)
ユニットシャシ 日東工業ユニットシャシ日東工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなしRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10