カテゴリ

  • 農業機械(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(9)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd45」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用換気扇金属製ファン RD45-122 Nito

    盤用換気扇金属製ファン RD45-122

    Nito
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    インピーダンスプロテクトまたは、サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。取付面、取付向は自由です。
    トラスコ品番211-8006材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
    付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)RD-45SUN型 ベン

    戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)RD-45SUN型

    ベン
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)、RD-45SUN型Pの場合はさらにユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)付属【ネームプレート】赤材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続入口:JIS Rc3/4ねじ、出口:JIS R3/4ねじ(ユニオン継手)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • コインドライバー(先端アール付) トップ工業

    コインドライバー(先端アール付)

    トップ工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途バッテリー液補充キャップの締め緩め等に。 浄化槽プラスチック製マンホールフタのロックネジの開閉に。 すりわり溝がアール形状の各種ネジの締め緩めに。軸径(inch)-グリップ径(Φmm)31.5材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • D型スポンジ 光

    D型スポンジ

    (1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
    仕様粘着付材質発泡ラバー(NBR)
  • 電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル

    トップ工業
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
    用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • D型ゴム 光

    D型ゴム

    409税込450
    1本
    当日出荷
    材質EPDM長さ(mm)450形状D型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 取手 LAMP(スガツネ工業)

    取手

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
    付属品十字穴付トラス小ねじ
  • マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付) 岩田製作所

    マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付)

    岩田製作所
    809税込890
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • システマーロープドラムS JEFCOM(ジェフコム)

    システマーロープドラムS

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた システマーロープリール用ドラムのみ
    質量(kg)4.6直径(Φmm)450内幅(mm)270
  • マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付) 岩田製作所

    マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付)

    岩田製作所
    13,980税込15,378
    1袋(250枚)
    翌々日出荷
  • 汎用クリップ JTC

    汎用クリップ

    JTC
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RD4 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD4 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    ねじ径M5許容荷重(N)500
  • Vベルト D形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト D形 レッド

    三ツ星ベルト
    68,980税込75,878
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • ケーブルラック用支持材 短尺ハイダフター カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 短尺ハイダフター

    カナフジ電工
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ラックやダクト等を吊る支持材として使用します。
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
  • 4.5x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ

    4.5x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RD-4.5材質超硬刃数4全長(mm)60刃長(mm)11.3シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4.5表面処理GSXコート
  • 戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用) ベン

    戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)

    ベン
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形
    付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.2取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)ねじ両端Rcねじ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)流体温度(℃)5~90 (管端コア使用の場合は、5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-14

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])45000最大軸穴径(mm)7許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.6
  • 軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形) ENDO(遠藤照明)

    軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形)

    ENDO(遠藤照明)
    3,198税込3,518
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様SB形:ブローイング工法可取付埋込タイプモジュールLED:付取り付け形状軒下兼用型電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間配光角度(°)60LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル15°
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン
    26,980税込29,678
    1台ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    水道法性能基準適合品。戸別給水用。低騒音形
    付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.2取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)ねじ両端Rcねじ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • 冷媒管ラック用山型カバー 垂直D型(45°)山型カバー カナフジ電工

    冷媒管ラック用山型カバー 垂直D型(45°)山型カバー

    カナフジ電工
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    垂直D型(45°)のカバーとしてご使用下さい。
  • エンプラレール 丸棒 KANA(片山チエン)

    エンプラレール 丸棒

    KANA(片山チエン)
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    乳白色長さ(m)1
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
  • 冷媒 高耐食縞鋼板カバー カナフジ電工

    冷媒 高耐食縞鋼板カバー

    カナフジ電工
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.26】 ベン

    弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.26】

    ベン
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157
  • LED一体型建築化照明器具 三菱電機

    LED一体型建築化照明器具

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。昼白色(5000K)
    定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)4800
  • 弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.23】 ベン

    弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.23】

    ベン
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157
  • 弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.22】 ベン

    弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.22】

    ベン
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157
  • 弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.15】 ベン

    弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.15】

    ベン
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157
  • 弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.23】 ベン

    弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.23】

    ベン
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157
  • 弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.22】 ベン

    弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.22】

    ベン
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157
  • バンジー丸ゴムロープ まつうら工業

    バンジー丸ゴムロープ

    まつうら工業
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    バンジー丸ゴムロープ、4.5mmΦと6mmΦの2サイズあります。
    用途荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。カバンやリュックのアクセサリー等に。仕様ボビン巻材質天然ゴム、ポリプロピレン
  • 弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.15】 ベン

    弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.15】

    ベン
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-ER NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-ER

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)650ボルト数8常用トルク(N・m)325慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプERDスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.1
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-ER NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-ER

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)900ボルト数8常用トルク(N・m)450慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプERDスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.1
  • 弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.22】 ベン

    弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.22】

    ベン
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157
  • SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 右吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 右吹き

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    防火設備該当品(第01EG021号)。ギャラリ部脱着可。色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装。材質:SUS304
    用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ右吹き
  • 換気扇パネル(フィルタ付) 日東工業

    換気扇パネル(フィルタ付)

    日東工業
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2) 再生可能なフィルタが付いています。
    外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)149
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-95C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40