カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 制御機器(5)
- 電気材料(5)
- 機構部品(4)
- 作業工具(3)
- 切削工具(2)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rd60-10」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個欠品中RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
ガス流量モニタ:CMG
azbil(旧:山武)¥75,980~税込¥83,578~1個当日出荷から47日以内出荷●1. 温度・圧力補正が不要な ”質量流量計測”: ガスの温度・圧力変動の影響を受けず、基準状態(0℃・1気圧)の体積流量を直接計測できます。 → 空燃比制御や燃焼ガス使用量管理に最適。 ●2. 熱式流量センサ採用: アズビル独自の熱式質量流量センサにより高精度、高応答、温度圧力補正なし で燃焼ガスや空気の流量を測定。 ●3. 低圧損構造(バーナ用途に最適): ガス燃焼設備の特徴である「低圧ガス」での使用に適し、 圧力損失が少ない構造で燃焼安定性を損なわない。 ●4. 小型・IP54の堅牢構造: 表示部サイズ:83.9×83.9mm 保護等級:IP54(防塵防滴) ●5. デジタル表示・多様な出力機能: 瞬時流量デジタル表示 積算流量表示 上限/下限アラーム アナログ出力(1?5V または 4?20mA) イベント出力/積算パルス出力(オープンコレクタ) → 設備監視・エネルギー管理に有効。用途1. ガスバーナ・工業炉の燃料流量測定2. 空燃比(A/F)管理・燃焼制御の高度化3. エネルギー管理(ガス使用量管理)4. 省エネ活動(燃料コストダウン)
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバーねじ規格並目取付部おねじ
チップ MMT16IR
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(5個)当日出荷から11日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303ねじ規格並目
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い20個のビットを付属したセット。トラスコ品番404-8989セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース種類セット品商品構成セット品
ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い32個のビットを付属したフルセット。トラスコ品番404-8997セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ):BTTH12S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース種類セット品商品構成セット品
デジタル指示調節計:C3Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から101日以内出荷・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP60型 脚付
マキシンコー¥43,980税込¥48,3781台7日以内出荷から20日以内出荷種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K60型
マキシンコー¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷から20日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E60型 モータ付
マキシンコー¥104,900税込¥115,3901台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B60型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥175,300税込¥192,8301台7日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AKP-E60型 脚付 モータ付
マキシンコー¥116,300税込¥127,9301台7日以内出荷ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。 モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ AKP-B60型 脚付 ブレーキモータ付
マキシンコー¥177,000税込¥194,7001台7日以内出荷ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
ベアリング(6303 SC)
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷部品名称ベアリング(6303 SC)図解NoMGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.5、MGC-605R-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.25、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.5、MGC-705R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.48、MGC-604R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.5、MGC-Q60 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.11、MGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.48、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.10、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.5、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.31、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.5など
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
デジタル指示調節計:C3Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥99,980~税込¥109,978~1個21日以内出荷から51日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台電源電圧(V)AC100~240
ガス流量モニタ:CMG
azbil(旧:山武)¥179,000~税込¥196,900~1個21日以内出荷保護構造IP54(JIS C 0920)出力点数1接続Rcねじ通信方式通信なし使用圧力範囲(kPa)100以下RoHS指令(10物質対応)対応イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力
デジタル指示調節計:C3Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計:C3Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65