三和電気計器(5件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。
400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。
アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。
オートパワーオフ(約30分)解除可
付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。
電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。
基準値から測定値の差(相対値)を表示します。
安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。
本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)50~1M温度(℃)-20~300測定方式真の実効値方式測定機能周波数交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下最大カウント数4000コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満RoHS指令(10物質対応)対応