カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(109)
  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 農業機械(4)
  • テープ(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd75」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージナット 日東工業ケージナット日東工業(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(50個)
当日出荷
質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
化粧ねじM5 日東工業化粧ねじM5日東工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(50個)
当日出荷
材質鉄(ねじ座金)仕様M5×12、座金組込タイプ質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
汎用クリップ JTC汎用クリップJTC
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
入数(個)10
マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付) 岩田製作所マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付)岩田製作所
1,298税込1,428特価
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付) 岩田製作所マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付)岩田製作所
9,998税込10,998
1袋(100枚)
翌々日出荷
ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 2400TYPEENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット三菱電機
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)位置決めデータ600データ/軸外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110制御単位mm、inch、degree、pulse制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45器具・セットセット品光源寿命(LED)40000時間色(本体)ホワイト回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)調色の可否×
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
高級カナ枠ガラスルーペ クリアー光学高級カナ枠ガラスルーペクリアー光学
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
材質(レンズ)ガラス
プラスチック座金付化粧ねじ 日東工業プラスチック座金付化粧ねじ日東工業
1,998税込2,198
1セット(50個)
4日以内出荷
材質ナイロン(金)ブラック仕様M5×12、座金付質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPEENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライトピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.5首振角度(°)(灯体)40光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン 600TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 600TYPEENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ600TYPE電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT24WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
化粧ねじM5・金属製座金タイプ Nito化粧ねじM5・金属製座金タイプNito
2,398税込2,638
1セット(50個)
6日以内出荷
ねじと座金が一体になったタイプです。
トラスコ品番384-8266材質鉄(ねじ、座金)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
調光調色 ベースダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト 3000TYPEENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト安いイニシャルコストで手軽に調光調色Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.5光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光器具相当CDM-TC35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
調光調色 ベースダウンライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト 4000TYPEENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト安いイニシャルコストで手軽に調光調色Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当タイプ4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)36.7光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125配光タイプ拡散配光器具相当セラメタ70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト 900/1400TYPE ENDO(遠藤照明)グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト 900/1400TYPEENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ900/1400タイプ消費電力(W)【900TYPE】14.4/14.4/13.8/14.1【1400TYPE】20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】40光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100配光タイプウォールウォッシュ(アッパー)配光器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPEENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ600/900タイプ消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)15.1/15.0/14.4/14.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当600TYPE(FHT24W)900TYPE(FHT32W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ケージナット M5用 Nitoケージナット M5用Nito
3,598税込3,958
1セット(50個)
6日以内出荷
システムレールの角穴を利用して機器などを取り付ける際にご利用ください。マウントアングル組替仕様のケージナットタイプを選定の際にご利用ください。ケージナットとケージナット用ねじがセットになっています。(M5用、M6用)
トラスコ品番580-1457RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラレール 丸棒 KANA(片山チエン)エンプラレール 丸棒KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
乳白色長さ(m)1
ケージナット M6用 Nitoケージナット M6用Nito
3,598税込3,958
1セット(50個)
6日以内出荷
システムレールの角穴を利用して機器などを取り付ける際にご利用ください。マウントアングル組替仕様のケージナットタイプを選定の際にご利用ください。ケージナットとケージナット用ねじがセットになっています。(M5用、M6用)
トラスコ品番580-0835RoHS指令(10物質対応)対応
純正 インクリボン NEC PR-D750/500 NEC純正 インクリボン NEC PR-D750/500NEC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
適合機種メーカーNEC種別純正品対応機種ライン型:MultiImpact 750/500E
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
7,698税込8,468
1個(500g)
5日以内出荷
フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
汎用インクリボン NEC PR-D750/500 タイプ ノーブランド汎用インクリボン NEC PR-D750/500 タイプノーブランド
9,798税込10,778
1本ほか
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
用途ドットインパクトプリンタ用主な適合純正品番MultiImpact 750/500E(PR-D750/500E)適合機種PR-D750/500E種別汎用適合メーカーエヌイーシー/NEC
マグネット式 プライバシー フィルター MSI GV62 8RD-075JP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター MSI GV62 8RD-075JP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種MSI GV62 8RD-075JP入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
カラー布粘着テープ マクセルカラー布粘着テープマクセル(22件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
プラズマクラスターイオン発生ユニット シャーププラズマクラスターイオン発生ユニットシャープ
3,598税込3,958
1式
当日出荷
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
77,980税込85,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
切りくず穴数4
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード ストロングホールドビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレードストロングホールド
969税込1,066
1巻
当日出荷
耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)260粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
ブレーキシュー スプリング無し Vesrahブレーキシュー スプリング無しVesrah(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から9日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
部品 インパクトレンチ JAP450 KTC部品 インパクトレンチ JAP450KTC(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビニールテープ 一般用途用 ストロングホールドビニールテープ 一般用途用ストロングホールド
2,390税込2,629
1袋(10巻)
当日出荷
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用UL適合品(600V、80℃以下)UL510適合品2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
レトロ ストライプシフトノブ MAD MAX(マッドマックス)レトロ ストライプシフトノブMAD MAX(マッドマックス)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
レトロ ストライプシフトノブ 150mmシフトノブ全長:約150mm8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属