カテゴリ

  • バイク純正部品(33)
  • メカニカル部品(21)
  • 制御機器(20)
  • オフィス家具(10)
  • バイク部品(8)
  • 電気材料(8)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd81」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ 日東工業RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ日東工業
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
サーバーラック用のコンセントバー
用途・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLEDを標準装備しております
RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ 日東工業RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ日東工業
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
サーバーラック用のコンセントバー
用途・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLEDを標準装備しております
RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ 日東工業RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ日東工業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
サーバーラック用のコンセントバー
用途・負荷容量は1500Wまでお使いいただけます ・通電表示のLEDを標準装備しております
RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ 日東工業RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ日東工業
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
サーバーラック用のコンセントバー
用途・負荷容量は1500Wまでお使いいただけます ・通電表示のLEDを標準装備しております
コンセントバー・OAタップ 日東工業コンセントバー・OAタップ日東工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様プラグ付コード VCTF3m付ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
ファクトライン用抜止めコンセント 日東工業ファクトライン用抜止めコンセント日東工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
システムラック(FS・ARC・ARE)の組替仕様です。 コンセントバー(ファクトライン)付タイプ用のコンセントとしてご使用ください。
仕様2PE付 125V 15A抜け止めコンセント質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー 日東工業コンセントバー日東工業
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から3日以内出荷
負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント式コンセントバー(FS用) 日東工業ジョイント式コンセントバー(FS用)日東工業
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から4日以内出荷
コンセント個数8サテングレー定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト D形 レッド 三ツ星ベルトVベルト D形 レッド三ツ星ベルト
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16軸方向変位(mm)0~+1.0
カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
コンセントバー 日東工業コンセントバー日東工業
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
本体:ブラック
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40CNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
レコーダユニット 三菱電機レコーダユニット三菱電機
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
固定テープ 日東工業固定テープ日東工業
3,998税込4,398
1セット(4個)
3日以内出荷
材質ナイロンブラック仕様はく離強度 4.41N/cm、粘着テープ付質量(kg)0.05外形寸法L(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー 日東工業コンセントバー日東工業
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から4日以内出荷
規格PSE
インバータ FR-D800シリーズ  単相100V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 単相100V三菱電機
23,980税込26,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧100入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
純正交換型ミラータイプドラレコ(車外リアカメラ) PORMIDO純正交換型ミラータイプドラレコ(車外リアカメラ)PORMIDO
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
高輝度液晶: 1200cd/m2の明るさを実現し、昼夜問わず鮮明な映像を提供。自動輝度調整: 車内の明るさに応じて液晶の輝度を自動で調整、視認性を向上。純正風デザイン: 取付ステーで純正ミラーを丸ごと交換、車種専用設計で、美しい仕上がり。配線は1本のみでスッキリ装着。11インチタッチパネル: 軽自動車から普通車に最適な大画面液晶。バイザー使用も可能。高画質録画: フロントカメラ2K(1440P)リアカメラ(1080P)高解像度、鮮明に映像を記録する。暗視機能: 前後ともにSTARVIS搭載+HDR/WDR機能搭載、ソニー製CMOSセンサーや、大口経F1.8レンズを採用で、夜間の白飛びや暗所つぶれを減らす。リアカメラズーム機能: 安全性を高めるため、後方カメラの映像を調整可能。駐車監視機能: 72時間駐車監視、衝撃検知やタイムラプス録画対応。多機能録画: 常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車監視録画、音声記録対応。64GB microSDカード付属【Class10以上の8~128GBのmicroSDカードに対応】。高耐久性: 耐寒・耐熱、耐衝撃、防爆設計で信頼性抜群。便利機能: バック連動機能、上下反転・正像鏡像切替、GPS機能、スモークフィルム対応機能(透過率5%以上対応、スモークを貼った場合、録画映像が少し暗くなることがあります)。
高速データロガーユニット 三菱電機高速データロガーユニット三菱電機
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
純正交換型ミラータイプドラレコ(車内リアカメラ) PORMIDO純正交換型ミラータイプドラレコ(車内リアカメラ)PORMIDO
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
高輝度液晶: 1200cd/m2の明るさを実現し、昼夜問わず鮮明な映像を提供。自動輝度調整: 車内の明るさに応じて液晶の輝度を自動で調整、視認性を向上。純正風デザイン: 取付ステーで純正ミラーを丸ごと交換、車種専用設計で、美しい仕上がり。配線は1本のみでスッキリ装着。11インチタッチパネル: 軽自動車から普通車に最適な大画面液晶。バイザー使用も可能。高画質録画: フロントカメラ2K(1440P)リアカメラ(1080P)高解像度、鮮明に映像を記録する。暗視機能: 前後ともにSTARVIS搭載+HDR/WDR機能搭載、ソニー製CMOSセンサーや、大口経F1.8レンズを採用で、夜間の白飛びや暗所つぶれを減らす。リアカメラズーム機能: 安全性を高めるため、後方カメラの映像を調整可能。駐車監視機能: 72時間駐車監視、衝撃検知やタイムラプス録画対応。多機能録画: 常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車監視録画、音声記録対応。64GB microSDカード付属【Class10以上の8~128GBのmicroSDカードに対応】。高耐久性: 耐寒・耐熱、耐衝撃、防爆設計で信頼性抜群。便利機能: バック連動機能、上下反転・正像鏡像切替、GPS機能、スモークフィルム対応機能(透過率5%以上対応、スモークを貼った場合、録画映像が少し暗くなることがあります)。
カメラレコーダユニット 三菱電機カメラレコーダユニット三菱電機
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
ステ-タアセンブリ 2RD-81410-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ-タアセンブリ 2RD-81410-00YAMAHA(ヤマハ)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25軸方向変位(mm)0~+1.2
OPC UAサーバユニット 三菱電機OPC UAサーバユニット三菱電機
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得接続方式(Ethernet)IPv4機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタ(外部配線)RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
ラウンドアルミハンドル (シリコングリップ) RD8 イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル (シリコングリップ) RD8イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
シリコンコーティングにより、耐熱性に優れています。
使用温度範囲(℃)-60~190材質(グリップ)【芯金】アルミニウム(A6N01S)、【被覆】シリコン(ショアA70)許容荷重(N)1000
CABLE COMP B,THRO ホンダCABLE COMP B,THROホンダ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
CABLE COMP A,THRO ホンダCABLE COMP A,THROホンダ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
TUBE,OUTER    51410MLRD81 ホンダTUBE,OUTER 51410MLRD81ホンダ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
HOSE COMP A,FR BR    45125MLRD81 ホンダHOSE COMP A,FR BR 45125MLRD81ホンダ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
COVER,FUSE BOX   38202MLRD81 ホンダCOVER,FUSE BOX 38202MLRD81ホンダ
329税込362
1個
4日以内出荷
COVER,FUSE BOX   38201MLRD81 ホンダCOVER,FUSE BOX 38201MLRD81ホンダ
329税込362
1個
4日以内出荷
SW ASSY,WINKER   35200MLRD81 ホンダSW ASSY,WINKER 35200MLRD81ホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
WINKER ASSY,R RR   33600MLRD81 ホンダWINKER ASSY,R RR 33600MLRD81ホンダ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 大形フリースペース付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 大形フリースペース付Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付(大形)マンセル記号10Y9/0.5
MESインタフェースユニット 三菱電機MESインタフェースユニット三菱電機
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェース:(Ethernetポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得質量(kg)0.25接続方式(Ethernet)IPv4チャンネル数2チャンネル(Ethernet)機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタEthernetポート(外部配線):RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
MODULATOR ASSY    57110MLRD81 ホンダMODULATOR ASSY 57110MLRD81ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
SW ASSY,ENG STOP   35130MLRD81 ホンダSW ASSY,ENG STOP 35130MLRD81ホンダ
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-RD NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-RDNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)34ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプRDスリーブ長(mm)18