曜日別特売

RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ

RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ - 日東工業

サーバーラック用のコンセントバー

用途
・負荷容量は1500Wまでお使いいただけます ・通電表示のLEDを標準装備しております
質量(kg)
1.9
色
ブラック
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
合計15
コンセント仕様
2P E付抜け止めコンセント
ケーブル
2P Eプラグ VCT3mケーブル付
コンセント
24口
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
46×1,395×28.5
内容量
1個
取扱説明書:(1.5MB)
注意
※100V(単相2線)用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82474196RD81-1524
¥40,000
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする